絞り込み
呼び径(A)
- 65(17)
ブランド
- Aron(アロン化成)(2)
- JFEスチール(2)
- NSSP(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5)
- セキスイ(4)
- ノーブランド(3)
- ベンカン(6)
- モリ工業(1)
- 日本プラスチック工業(5)
- 日本製鉄(3)
材質
- スチール(5)
- ステンレス(11)
- 塩化ビニール(PVC)(15)
- 樹脂(1)
種類
その他(3)
ソケット(3)
パイプ(23)
フランジ(1)
呼び径(B)
- 2-1/2
- 1/8(1)
- 1/4(5)
- 3/8(9)
- 1/2(71)
- 3/4(60)
- 1(61)
- 1-1/4(44)
- 1-1/2(51)
- 2(54)
- 3(25)
- 4(23)
- 5(6)
- 6(6)
- 8(5)
- 10(2)
- 12(2)
パイプとは、蒸気やガス、油や水などの輸送することを目的とした鋼管。管の外形や厚さ、長さなど用途によって幅広い種類が見つかるでしょう。ガスや水、蒸気や油などの流体を輸送するパイプについては、JIS規格のJIS G3452に準じています。パイプに施されている処理によって黒管と白管と呼ばれる場合があり、白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一に施されているものです。パイプの両端にねじ加工がされているもの、されていないものがあります。
商品豆知識

排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
VPパイプ(圧力配管) 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。管種VP寸法L(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲5~35℃JIS規格JIS K 6741
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付
JFEスチール(15件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から6日以内出荷ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。種別PTネジ付(両端オス外ネジ)材質スチール形状パイプ種類鋼管長さ(m)4規格JIS G3452全長(m)4ねじ規格JIS B0203JIS規格JIS G3452
VUパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU全長(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無
JFEスチール(12件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。種別ネジ無材質スチール形状パイプ種類鋼管長さ(m)4規格JIS G3452全長(m)4JIS規格JIS G3452
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
塩ビパイプ VP管 1m
日本プラスチック工業¥11,980税込¥13,1781セット(4本)6日以内出荷から7日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
塩ビパイプ VU管 1m
日本プラスチック工業¥4,598税込¥5,0581セット(4本)6日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用管種VU管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)±10
塩ビパイプ HIVP管 4m
日本プラスチック工業¥9,998税込¥10,9981本6日以内出荷から7日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)4000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
塩ビパイプ VU管 4m
日本プラスチック工業¥4,298税込¥4,7281本7日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用管種VU管材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
塩ビパイプ HIVP管 1m
日本プラスチック工業¥11,980税込¥13,1781セット(4本)6日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)1000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)-10~+30
SGP 白パイプ ねじ無し
日本製鉄(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本翌日出荷一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。材質配管用炭素鋼(SGP)形状パイプ種類鋼管長さ(m)2
エスロン VUパイプ
セキスイ(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本3日以内出荷から5日以内出荷半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など管種VU長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m
モリ工業¥48,980~税込¥53,878~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。材質SUS304長さ(mm)4000
塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット(4本)欠品中用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
ステンレスパイプ SUS316L TP-A 4m
ノーブランド¥48,980~税込¥53,878~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質SUS316L長さ(mm)4000形状TP-Aパイプ長さ(m)4
SGP黒パイプ(ねじ無)
日本製鉄(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781組(2本)当日出荷から14日以内出荷材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ長さ(m)2.75厚さ許容差(mm)+規定しない-15%JIS規格JIS G 3452
塩ビパイプHIVP 1m
Aron(アロン化成)(13件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(4本)欠品中水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。用途耐衝撃性が必要な給水用管種HIVP長さ(m)1材質硬質ポリ塩化ビニル形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6742
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ オスアダプタ付ソケット
ベンカン¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷から4日以内出荷BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状オスアダプタ付ソケット
VPパイプ(圧力配管・雑排水用)
セキスイ(2件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081本4日以内出荷半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。管種VP長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
FS-VP エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 VP パイプ 4000L
セキスイ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から6日以内出荷用途排水用長さL(mm)4000形状プレーンエンド直管長さ許容差(mm)±10
ステンレスパイプ SUS316 TP-A 4m
ノーブランド¥45,980~税込¥50,578~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質SUS316長さ(mm)4000形状TP-Aパイプ長さ(m)4
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥34,980~税込¥38,478~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)2-1/2外径(Φmm)76.3呼び径(A)65定尺(mm)4000
共通製品 ラップ付短管
ベンカン¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷絶縁コートフランジ(CF)と組み合わせて使用するスタブエンド(ラップジョイント)となります。プレーンエンド側は、各種メカニカルジョイントと接合致します。材質SUS304形状ラップ付短管(10K用)
共通製品 コートフランジ
ベンカン¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス配管と異種管の間で生じる電位差を絶縁するため、ルーズフランジをナイロンコーティング致しました。接合用のをラップ付短管(LT)と組み合わせて使用します。材質SS400 ナイロンコーティング形状SS400 10Kルーズフランジ
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 雄アダプタ付ソケット2型
ベンカン¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3491)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状雄アダプタ付ソケット2型呼び径(B)2.1/2JIS規格JIS G 3491呼び径(Su)60
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ メスアダプタ付ソケット
ベンカン¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷から4日以内出荷BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状メスアダプタ付ソケット
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ フランジアダプタ3型
ベンカン¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から4日以内出荷BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状フランジアダプタ3型
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品