絞り込み
呼び径(A)
- 200(1)
ブランド
- Aron(アロン化成)(1)
- 日本プラスチック工業(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
種類
パイプ(2)
呼び径(B)
- 8
- 1/4(2)
- 3/8(4)
- 1/2(43)
- 3/4(34)
- 1(35)
- 1-1/4(20)
- 1-1/2(24)
- 2(27)
- 2-1/2(17)
- 3(16)
- 4(12)
- 5(3)
- 6(2)
パイプとは、蒸気やガス、油や水などの輸送することを目的とした鋼管。管の外形や厚さ、長さなど用途によって幅広い種類が見つかるでしょう。ガスや水、蒸気や油などの流体を輸送するパイプについては、JIS規格のJIS G3452に準じています。パイプに施されている処理によって黒管と白管と呼ばれる場合があり、白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一に施されているものです。パイプの両端にねじ加工がされているもの、されていないものがあります。
商品豆知識

塩ビパイプ VU管 1m
日本プラスチック工業¥36,980税込¥40,6781セット(4本)6日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用管種VU管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)±10
塩ビパイプVU 1m
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781セット(4本)当日出荷硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。用途排水用管種VU長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6741
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品