絞り込み
呼び径(A)
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(33)
- KMCT(9)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
- TBC(タブチ)(9)
- イノアック住環境(7)
- エスコ(12)
- オサメ工業(12)
- オンダ製作所(29)
- カクダイ(7)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(20)
- セキスイ(25)
- ノーブランド(6)
- ベンカン(99)
- ミヤコ(6)
- リビラック(14)
- 前澤化成工業(8)
- 大阪サニタリー(9)
- 日本プラスチック工業(9)
- 東栄管機(9)
- ブランドをもっと見る
パイプとは、蒸気やガス、油や水などの輸送することを目的とした鋼管。管の外形や厚さ、長さなど用途によって幅広い種類が見つかるでしょう。ガスや水、蒸気や油などの流体を輸送するパイプについては、JIS規格のJIS G3452に準じています。パイプに施されている処理によって黒管と白管と呼ばれる場合があり、白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一に施されているものです。パイプの両端にねじ加工がされているもの、されていないものがあります。
商品豆知識

水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
VPWパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥339~税込¥373~1本当日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000長さ(m)1使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
VPパイプ(圧力配管) 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。管種VP寸法L(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲5~35℃JIS規格JIS K 6741
HIパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。管種HI長さ(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10
VUパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥729~税込¥802~1本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU全長(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧
HIパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。管種HI長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10
塩ビパイプ VP管 4m
日本プラスチック工業¥1,198~税込¥1,318~1本6日以内出荷から7日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)+30/-10
VUパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧
HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷耐熱性に優れた塩ビ管です。用途温水施設、厨房、給湯器配管用。管種HT長さ(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1
VPパイプ(圧力配管) 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥499~税込¥549~1本当日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1
VPWパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥139~税込¥153~1本当日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
なまし銅管
NJT銅管¥7,298~税込¥8,028~1巻(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性にすぐれている用途水・お湯・油・エアー配管などに使用可RoHS指令(10物質対応)対応
VUパイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥619税込¥6811本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。トラスコ品番850-6859アズワン品番64-8770-60
被覆架橋ポリエチレン管(エクシードパイプ)
チヨダ(15件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻(50m)当日出荷耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)形状パイプ種類樹脂管長さ(m)50内径(Φmm)12.8(樹脂管)呼び径13A規格JIS K6787、JIS K6769併記適合規格JIS K6787JIS K6769全長(m)50肉厚(mm)2.1(樹脂管)最高温度(℃)95外径(Φmm)17(樹脂管)寸法D1(Φmm)27寸法D2(Φmm)17呼び径(A)13寸法t1(mm)5寸法t2(mm)1.9長さL(m)50RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0被覆厚さ(mm)5
塩ビパイプ VP管 1m
日本プラスチック工業¥1,898~税込¥2,088~1セット(4本)6日以内出荷から7日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
塩ビパイプ VU管 1m
日本プラスチック工業¥2,698~税込¥2,968~1セット(4本)6日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用管種VU管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)±10
塩ビパイプ HIVP管 4m
日本プラスチック工業¥1,498~税込¥1,648~1本6日以内出荷から7日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)4000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
塩ビパイプ VU管 4m
日本プラスチック工業¥2,298~税込¥2,528~1本7日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用管種VU管材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
塩ビパイプ HIVP管 1m
日本プラスチック工業¥1,698~税込¥1,868~1セット(4本)6日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)1000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)-10~+30
耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L
セキスイ¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から4日以内出荷信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管管種HT-VP長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 10m巻き
ノーブランド¥4,398~税込¥4,838~1巻4日以内出荷成分銅/99.9%以上長さ(m)10比重8.94溶融点(℃)1083伝導率70~90%IACS(20℃)
耐衝撃塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷用途給水用長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
アイポリー水道用二層管 1種(軟質)
イノアック住環境¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)材質LLDPE/PE50形状パイプJIS規格JIS K 6762
りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 20m巻き
ノーブランド¥15,980~税込¥17,578~1巻4日以内出荷成分銅/99.9%以上材質りん脱酸銅長さ(m)20比重8.94溶融点(℃)1083伝導率70~90%IACS(20℃)
SUS304パイプ電縫管(TP-A)
ノーブランド(7件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1組(2本)当日出荷から11日以内出荷衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(4本)欠品中用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥399~税込¥439~1本当日出荷耐熱性に優れた塩ビ管です。用途温水施設、厨房、給湯器配管用。管種HT長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1
保温材付架橋ポリエチレン管
前澤給装工業¥27,980~税込¥30,778~1巻(50m)ほか当日出荷から5日以内出荷耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。用途給水配管および給湯配管に使用します。材質ポリエチレン適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
エコパック
TBC(タブチ)(15件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1セット当日出荷から5日以内出荷施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。材質高耐熱ポリエチレン(PE)形状パイプ流体冷温水使用温度範囲(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.75保温材厚(mm)10
呼び線
JAPPY¥3,298~税込¥3,628~1箱3日以内出荷材質芯線:なまし鉄線質量(kg)5色被覆:青色長さ(m)300芯線径(Φ)1.47mm引張強度(N)260~590/mm2被覆外径(mm)2.3被覆材ポリ塩化ビニル
二重管用VUパイプ 透明
日本プラスチック工業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷二重管外管用の透明パイプです。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。用途有害物質の流出を防止。結露防止。管種VU長さ(m)4材質PVC形状パイプ色透明寸法L(mm)4000厚さ許容差(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±10
銅直管
KMCT¥2,698~税込¥2,968~1セット(2本)3日以内出荷熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。用途一般的な配管に使用される銅管。長さ(mm)2500調質1/2H
追焚・暖房用耐熱ポリエチレンパイプ
リビラック¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷色ミルキーホワイトサイズ10A長さ(m)25使用圧力(MPa)0.25以下使用温度(℃)80以下アズワン品番64-5123-20
ドライフレックスパイプ
TBC(タブチ)(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。仕様最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)酸素透過性:透過しない材質高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ流体冷温水種類アルミ管使用温度範囲(℃)0~95内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)1.0寸法t(mm)2外径(Φmm)16/(保温材)36質量(kg/m)(参考)0.11呼び径(A)13熱伝導率(W/mk)0.40保温材厚(mm)10
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品