パイプとは、蒸気やガス、油や水などの輸送することを目的とした鋼管。管の外形や厚さ、長さなど用途によって幅広い種類が見つかるでしょう。ガスや水、蒸気や油などの流体を輸送するパイプについては、JIS規格のJIS G3452に準じています。パイプに施されている処理によって黒管と白管と呼ばれる場合があり、白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一に施されているものです。パイプの両端にねじ加工がされているもの、されていないものがあります。
ステンレスパイプ (7) 鋼管 (12) 価格: 10,000~50,000円呼び径(A): 50すべて解除
定尺 SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄 (30件のレビュー) 当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途 比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質 炭素鋼 長さ(m) 4 形状 パイプ
SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄 (5件のレビュー) 当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途 比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質 炭素鋼 形状 パイプ
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチール (15件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類 鋼管 形状 パイプ 材質 スチール 全長(m) 4 規格 JIS G3452 ねじ規格 JIS B0203 種別 PTネジ付(両端オス外ネジ) 長さ(m) 4 JIS規格 JIS G3452
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無 JFEスチール (12件のレビュー) 当日出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類 鋼管 形状 パイプ 材質 スチール 全長(m) 4 規格 JIS G3452 種別 ネジ無 長さ(m) 4 JIS規格 JIS G3452
ステンレス管 NSSP (1件のレビュー) 当日出荷
一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状 パイプ 材質 ステンレス(SUS304) 長さ(m) 2 JIS規格 JIS G3459
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB) セキスイ (3件のレビュー) 6日以内出荷
JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
色 メッキ 全長(mm) 4000(+40/-0) 材質 (パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠 種類 JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする 長さ(m) 4 規格 JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 液温範囲(℃) -5~+40
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA) セキスイ (1件のレビュー) 6日以内出荷
配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
色 茶 全長(mm) 4000(+40/-0) 材質 (パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠 種類 JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの 長さ(m) 4 規格 JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 液温範囲(℃) -5~+40
配管用ステンレス鋼管 Sch10S溶接管 JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管 4日以内出荷 から 7日以内出荷
代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途 各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管 材質 ステンレス 呼び 厚さ:Sch10S 長さ(mm) 4000 規格 JIS G 3459 長さ(m) 4 JIS規格 JIS G 3459
キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 SGP-VS 4000L 協成 翌々日出荷
鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。
規格4m対応品で施工性バツグン。
耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。
機械的強度が優れています。
ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。
施工が容易です。
種類 塩ビ被覆鋼管 材質 配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色) 長さ(mm) 4000 規格 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041) JIS規格 JIS G 3452 形状 パイプ 長さ(m) 4
キーロン VLP 4000L 塩ビライニング鋼管 協成 当日出荷 から 翌々日出荷
衛生的なパイプです。4m対応で施工性に優れています。
耐薬品性が優れています。機械的強度が大きい。
内面の平滑性が良く、スケールが付着しにくい。
ピンホールが無く、亀裂・破損・剥離の心配がありません。
施工が簡単です。
種類 塩ビライニング鋼管 使用圧力(MPa) 1.0以下 長さ(mm) 4000 規格 国土交通省「機械設備工事共通仕様書」適合品 使用温度範囲(℃) -5~40 形状 パイプ 長さ(m) 4