商品豆知識

576件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状パイプ エスコ品番EA440DF-38 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)1 長さ(m)1.82
1個
17,600 税込19,360
当日出荷

形状パイプ 呼び径(A)12A エスコ品番EA440DB-12A 厚さ(mm)1.2 長さ(m)2
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

エスコ品番EA436BB-16 厚さ(mm)1 全長(mm)20 長さ(m)20 肉厚(mm)1 外径(Φmm)10.2 チューブ外径(Φmm)8 仕上外径(mm)10.2 銅管径(Φmm)8
1個
41,000 税込45,100
翌日出荷

エスコ品番EA436BB-13 厚さ(mm)1 全長(mm)50 長さ(m)50 肉厚(mm)1 外径(Φmm)8 チューブ外径(Φmm)6 仕上外径(mm)8 銅管径(Φmm)6
1個
60,800 税込66,880
翌日出荷

形状パイプ 呼び径(A)20A エスコ品番EA471EP-20
1個
3,520 税込3,872
当日出荷

形状パイプ 呼び径(A)13A エスコ品番EA471EP-13
1個
2,800 税込3,080
当日出荷

形状パイプ 呼び径(A)50A エスコ品番EA471CP-50
1個
4,620 税込5,082
当日出荷

形状パイプ 呼び径(A)30A エスコ品番EA471CP-30 厚さ(mm)3.5 長さ(m)2 外径(Φmm)38
1個
2,900 税込3,190
当日出荷

形状パイプ 呼び径(A)13A エスコ品番EA471CP-13
1個
2,340 税込2,574
当日出荷

呼び径(A)40A エスコ品番EA469BA-40 材質配管用炭素鋼鋼管(SGP) 厚さ(mm)3.5 長さ(m)2
1個
20,500 税込22,550
当日出荷

呼び径(A)10A エスコ品番EA469BA-10 材質配管用炭素鋼鋼管(SGP) 長さ(m)2
1個
8,650 税込9,515
当日出荷

長さ(m)4 形状パイプ
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差し込む前に、シリコンスプレー(なめらかスプレー)をパイプに塗布してください。
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

仕様追焚き配管用部材 材質ポリブテン/架橋ポリエチレンフォーム
1巻(20m)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)らく楽パイプ(保温厚5mm)
優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。
材質パイプ:ポリブテン、保温材:架橋ポリエチレンフォーム JIS規格JIS K 6778 長さ(m)30
1巻(30m)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管 材質ステンレス 呼び厚さ:Sch20S 長さ(mm)4000 規格JIS G 3459 長さ(m)4 JIS規格JIS G 3459
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管 材質ステンレス 呼び厚さ:Sch10S 長さ(mm)4000 規格JIS G 3459 長さ(m)4 JIS規格JIS G 3459
1本
8,698 税込9,568
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状パイプ 長さ(m)4 規格JIS 長さL(mm)4000/許容差+30、-10
1個
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・架橋ポリエチレンの間にアルミをはさんだ金属強化架橋ポリエチレン管です。・被覆厚は5mm。被覆材表面に耐候性を付与しており、そのまま屋外配管に使用できます。・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持できます。・パイプ外部からの酸素の侵入を防ぎ、循環式配管において防錆効果があります。
使用温度範囲(℃)-20~95 寸法D(Φmm)16 寸法d(Φmm)12 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1
1巻(25m)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・架橋ポリエチレンの間にアルミをはさんだ金属強化架橋ポリエチレン管です。・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持できます。・パイプ外部からの酸素の侵入を防ぎ、循環式配管において防錆効果があります。
使用温度範囲(℃)-20~95 寸法D(Φmm)16 寸法d(Φmm)12 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1
1巻(200m)
57,980 税込63,778
5日以内出荷

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)KC耐火ビニルパイプ4m
耐火二層管に比べて切断がしやすく、切りクズが少ない。軽いので扱いやすい。従来の防火区画貫通措置部材(耐火テープ等)で必要であった全箇所写真管理が不要。
用途排水通気設備配管 材質硬質ポリ塩化ビニル(難燃剤入り) グリーン 使用流体排水
1本
5,043 税込5,547
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AIRCOMのクイックラインシステムは、圧縮空気および加圧流体の分配システムの構築用のために特別に設計・開発されました。 AIRCOMのクイックラインシステムは、主に最大圧力1.6MPaまでの圧縮空気の供給と分配向けに設計されました。幅広い製品を取り揃えているため、圧縮空気製造、処理ユニットから分配ループ、最終の消費点までのプラント設備ユニットを製作可能です。通常、圧縮空気関連の取り付け作業に付随する問題すべてに、迅速かつ効率的に対応するための専用の付属品があります。 革新的な技術によってアルミパイプと部品が速やかに接合、簡単・迅速なクイックラインシステムの取り付けが可能になりました。 あらゆる外径や形状のジョイントおよび継手に配慮したこの技術により、安全でストレスフリーな取り付けが実現可能です。
1個
1,698 税込1,868
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

ゴム断熱材のエアロフレックスチューブとKMCT社の銅管を組み合わせた製品となります。エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)は品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。銅管は熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されております。
用途冷媒・冷凍・冷温水等に使用される断熱材付銅管となります。エアロフレックスチューブは冷媒・冷凍・冷温水などへの使用に適しており、。-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 長さ(mm)エアロフレックス:2000、銅管:2000 関連資料(0.58MB) エアロフレックス施工方法(0.31MB)
1セット(2本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

共立電機継柱鋼管
コンクリート柱の上部にかぶせて取り付け高さを継ぎ足す為に使用します。
材質ドブメッキ 全長(mm)1880 口径(Φmm)コン柱末:190
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

・追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管。・カポリツインWの5mm被覆付きです。
サイズ10A×2 使用温度範囲(℃)80以下 寸法L1(mm)37 使用圧力(MPa)0.25以下 寸法L2(mm)24
1個(25m)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管。・被覆材表面に耐候性を付与しているため、そのまま屋外配管に使用可能。
サイズ10A×2 使用温度範囲(℃)80以下 寸法L1(mm)37 使用圧力(MPa)0.25以下 寸法L2(mm)24
1個(25m)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ヒーターの挿通性に優れたガイド付です。・エコキュートのヒートポンプから貯湯タンクの配管に最適。・耐孔食銅合金と耐熱ポリエチレンの二層管。・寒冷地での凍結防止に便利で耐熱性・耐食性に優れ、長期的に安心。・被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管できます。・被覆厚は10mm。
長さ(m)25 呼び径10
1巻(25m)
42,980 税込47,278
5日以内出荷

NJT銅管被覆銅管
RoHS
保温材に独立気泡の架橋ポリエチレンフォームを二重に 被覆しているため、断熱性にすぐれています。
用途冷媒向け、新冷媒対応 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.32MB)
1セット(20m×2本)ほか
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NJT銅管被覆銅管
RoHS
往復管2本を同時配管できるため、施工性が飛躍的に向上します。
用途冷媒向け、新冷媒対応 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.32MB)
1セット(20m×1本)
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・エコキュート配管のヒートポンプ~貯湯タンク配管に使用する架橋ポリエチレン管です。・架橋ポリエチレン管はJIS規格品より特厚(肉厚)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。・被覆厚は10mm。・被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます
長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~95 呼び径T10 外径D(Φmm)17 最高許容圧力(MPa)0.65 肉厚t(mm)3.6
1個(20m)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

オンダ製作所カポリエコパイプ
・エコキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管に使用します。・カポリエコパイプは、耐孔食銅合金と耐熱ポリエチレンの二層管。・耐熱性・耐食性に優れ、長期的に安心。・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持するため施工性に優れています。・被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管できます。
使用温度範囲(℃)0~95 使用流体不凍液、冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
1個(25m)ほか
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても12mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
用途給水・給湯システム配管材 材質【コルゲート】低密度ポリエチレン 呼び径20 1巻長さ(m)22 被覆材ピンク 材質(内管)架橋ポリエチレン
1巻
10,980 税込12,078
翌々日出荷

保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても10mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
用途給水・給湯システム配管材 材質【コルゲート】低密度ポリエチレン 呼び径16 1巻長さ(m)22 被覆材ピンク 材質(内管)架橋ポリエチレン
1巻
9,598 税込10,558
翌日出荷

保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても7mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
用途給水・給湯システム配管材 材質【コルゲート】低密度ポリエチレン 呼び径13 1巻長さ(m)45 被覆材ブルー 材質(内管)架橋ポリエチレン
1巻
13,980 税込15,378
翌日出荷

保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても11mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
用途給水・給湯システム配管材 材質【コルゲート】低密度ポリエチレン 呼び径20 1巻長さ(m)22 被覆材ブルー 材質(内管)架橋ポリエチレン
1巻
10,980 税込12,078
翌々日出荷

保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても5mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
用途給水・給湯システム配管材 材質【コルゲート】低密度ポリエチレン 呼び径10 1巻長さ(m)45 被覆材ブルー 材質(内管)架橋ポリエチレン
1巻
11,980 税込13,178
翌々日出荷

保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても8mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
用途給水・給湯システム配管材 材質【コルゲート】低密度ポリエチレン 呼び径13 1巻長さ(m)45 被覆材ピンク 材質(内管)架橋ポリエチレン
1巻
13,980 税込15,378
翌日出荷

保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても6mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
用途給水・給湯システム配管材 材質【コルゲート】低密度ポリエチレン 呼び径10 1巻長さ(m)45 被覆材ピンク 材質(内管)架橋ポリエチレン
1巻
11,980 税込13,178
翌々日出荷

・ヒーターの挿通性に優れたガイド付架橋ポリエチレン管の耐候性10mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・寒冷地での凍結防止に便利です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
材質PEX 長さ(m)30 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・架橋ポリエチレン管の耐候性10mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・配管の敷設、狭所での通管に便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
材質PEX 長さ(m)50 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります