絞り込み
呼び径(A)
  • 75(11)
  • 80(7)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(5)
  • 塩化ビニール(PVC)(13)
種類
  • 種類パイプ(18)
呼び径(B)
  • 3
  • 1/4(4)
  • 3/8(7)
  • 1/2(66)
  • 3/4(57)
  • 1(53)
  • 1-1/4(39)
  • 1-1/2(42)
  • 2(39)
  • 2-1/2(30)
  • 4(22)
  • 5(5)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
ブランド
  • 日本プラスチック工業(8)
  • ノーブランド(3)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
  • 日本製鉄(2)
  • ヴァンテック(2)
  • セキスイ(1)
  • モリ工業(1)
  • NSSP(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプとは、蒸気やガス、油や水などの輸送することを目的とした鋼管。管の外形や厚さ、長さなど用途によって幅広い種類が見つかるでしょう。ガスや水、蒸気や油などの流体を輸送するパイプについては、JIS規格のJIS G3452に準じています。パイプに施されている処理によって黒管と白管と呼ばれる場合があり、白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一に施されているものです。パイプの両端にねじ加工がされているもの、されていないものがあります。

商品豆知識

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VPパイプ(圧力配管) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPパイプ(圧力配管) 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)寸法L(mm)1000使用温度範囲5~35℃JIS規格JIS K 6741管種VP
  • 排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    排水用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    用途排水用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧管種VU
  • ステンレス管 NSSP

    ステンレス管

    NSSP(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1本
    翌日出荷
    一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
    形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2JIS規格JIS G3459
  • 定尺 SGP白パイプ(ねじ付) 日本製鉄

    定尺 SGP白パイプ(ねじ付)

    日本製鉄(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質炭素鋼形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS G 3452
  • 配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m モリ工業

    配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m

    モリ工業
    56,980税込62,678
    1本
    3日以内出荷
    用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。長さ(mm)4000材質SUS304長さ(m)4JIS規格JIS G 3459
  • 塩ビパイプ VP管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VP管 4m

    日本プラスチック工業
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742管種VP管
  • 塩ビパイプ VU管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VU管 4m

    日本プラスチック工業
    6,498税込7,148
    1本
    7日以内出荷
    薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VU管
  • SGP黒パイプ(ねじ無) 日本製鉄

    SGP黒パイプ(ねじ無)

    日本製鉄(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1組(2本)
    当日出荷から14日以内出荷
    材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ長さ(m)2.75厚さ許容差(mm)+規定しない-15%JIS規格JIS G 3452
  • ステンレスパイプ SUS316L TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS316L TP-A 4m

    ノーブランド
    57,980税込63,778
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状TP-Aパイプ材質SUS316L長さ(mm)4000長さ(m)4
  • 塩ビパイプ HIVP管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ HIVP管 4m

    日本プラスチック工業
    15,980税込17,578
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
  • 塩ビパイプ HIVP管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ HIVP管 1m

    日本プラスチック工業
    16,980税込18,678
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
  • 塩ビパイプ VU管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VU管 1m

    日本プラスチック工業
    7,198税込7,918
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000長さ許容差(mm)±10管種VU管
  • 塩ビカラーパイプ VU管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビカラーパイプ VU管 4m

    日本プラスチック工業
    6,898税込7,588
    1本
    6日以内出荷
    建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。
    用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VU管
  • ステンレスパイプ SUS316 TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS316 TP-A 4m

    ノーブランド
    53,980税込59,378
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状TP-Aパイプ材質SUS316長さ(mm)4000長さ(m)4
  • 塩ビパイプ VP管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VP管 1m

    日本プラスチック工業
    18,980税込20,878
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種VP管
  • 塩ビカラーパイプ VP管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビカラーパイプ VP管 4m

    日本プラスチック工業
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。
    用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ規格JIS K 6741長さL(mm)4000長さ許容差(mm)±10管種VP管
  • ヴァンテックパイプ VU ヴァンテック

    ヴァンテックパイプ VU

    ヴァンテック
    5,198税込5,718
    1本
    3日以内出荷
    高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。
    用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管長さ(mm)4000形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VU
  • ヴァンテックパイプ VP ヴァンテック

    ヴァンテックパイプ VP

    ヴァンテック
    8,298税込9,128
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。
    用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に材質硬質ポリ塩化ビニル管長さ(mm)4000形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VP
  • ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m

    ノーブランド
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)89.1定尺(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)3呼び径(A)80
  • 耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L セキスイ

    耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L

    セキスイ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
    用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ管種HT-VP

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ