絞り込み
呼び径(A)
- 13(5)
- 15(22)
- 16(1)
材質
- スチール(10)
- ステンレス(36)
- 塩化ビニール(PVC)(22)
- 樹脂(2)
種類
その他(7)
エルボ(6)
ソケット(4)
チーズ(4)
パイプ(34)
フランジ(1)
ブッシング(1)
ユニオン(3)
呼び径(B)
- 1/2
- 1/4(4)
- 3/8(7)
- 3/4(60)
- 1(56)
- 1-1/4(41)
- 1-1/2(46)
- 2(46)
- 2-1/2(32)
- 3(22)
- 4(23)
- 5(6)
- 6(5)
- 8(6)
- 10(2)
- 12(2)
ブランド
- ベンカン(26)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(9)
- セキスイ(7)
- ノーブランド(6)
- 日本製鉄(6)
- 日本プラスチック工業(4)
- JFEスチール(3)
- 日鉄ステンレス鋼管(3)
- Aron(アロン化成)(2)
- RIKEN(理研機器)(1)
- モリ工業(1)
- NSSP(1)
- ヴァンテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
パイプとは、蒸気やガス、油や水などの輸送することを目的とした鋼管。管の外形や厚さ、長さなど用途によって幅広い種類が見つかるでしょう。ガスや水、蒸気や油などの流体を輸送するパイプについては、JIS規格のJIS G3452に準じています。パイプに施されている処理によって黒管と白管と呼ばれる場合があり、白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一に施されているものです。パイプの両端にねじ加工がされているもの、されていないものがあります。
商品豆知識

水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa管種VP
HIパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし
JFEスチール(21件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(2本)当日出荷種類鋼管形状パイプ材質スチール長さ(mm)2750JIS規格JIS G 3452厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
エスロン VPWパイプ
セキスイ(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷から翌日出荷純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 鉛を含みません。用途建物内の給水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管色グレー使用温度範囲(℃)5~40最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K 6742最高使用温度(℃)50管種VPW
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付
JFEスチール(15件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から6日以内出荷ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷耐熱性に優れた塩ビ管です。用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1管種HT
定尺 SGP白パイプ(ねじ無)
日本製鉄(30件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無
JFEスチール(12件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452種別ネジ無長さ(m)4JIS規格JIS G3452
HIパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(4本)欠品中用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ管種VP
SGP白パイプ(ねじ無)
日本製鉄(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981組(2本)当日出荷SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
耐衝撃塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷用途給水用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa
塩ビパイプ VP管 4m
日本プラスチック工業¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷から7日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742管種VP管
SGP 白パイプ ねじ無し
日本製鉄(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本翌日出荷一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。種類鋼管材質配管用炭素鋼(SGP)形状パイプ長さ(m)2
HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥399~税込¥439~1本当日出荷耐熱性に優れた塩ビ管です。用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1管種HT
SUS304パイプ電縫管(TP-A)
ノーブランド(7件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1組(2本)当日出荷から11日以内出荷衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。材質ステンレス(SUS304)内容2m×2本形状パイプ長さ(m)2JIS規格JIS G3459
エスロン HTパイプ
セキスイ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷から5日以内出荷高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。用途給湯および冷・暖房配管長さ(mm)4000形状パイプ長さ許容差(mm)±10管種HT
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB)
セキスイ(3件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から4日以内出荷JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。色メッキ全長(mm)4000(+40/-0)材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
塩ビパイプ HIVP管 1m
日本プラスチック工業¥1,698税込¥1,8681セット(4本)6日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
塩ビパイプ VP管 1m
日本プラスチック工業¥1,898税込¥2,0881セット(4本)6日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種VP管
水道用エスロンパイプ VPW
セキスイ¥989~税込¥1,088~1本3日以内出荷半永久的に腐食がおこらない給水管です。純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。用途建物内の給水・排水などの設備配管。JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)4000形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98外径許容差(mm)±0.20長さ許容差(mm)+30/-10管種VPW
配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m
モリ工業¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。
塩ビパイプHIVP 1m
Aron(アロン化成)(13件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(4本)欠品中水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。用途耐衝撃性が必要な給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニル管種HIVP
塩ビパイプ HIVP管 4m
日本プラスチック工業¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷から7日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
SGP黒パイプ(ねじ無)
日本製鉄(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881組(2本)当日出荷から14日以内出荷材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ長さ(m)2.75厚さ許容差(mm)+規定しない-15%JIS規格JIS G 3452
HTパイプ
セキスイ¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色仕様各寸法には許容差あります材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)形状パイプ色茶色使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)規格JIS K6776規格最高使用圧力0.2MPa最高使用温度(℃)90管種HT
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥8,798~税込¥9,678~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)21.7長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1/2呼び径(A)15
SUS304パイプシームレス(TP-S)
ノーブランド¥35,980税込¥39,5781組(2本)当日出荷から13日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L
セキスイ¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ管種HT-VP
ステンレスパイプ SUS316L TP-A 4m
ノーブランド¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状TP-Aパイプ材質SUS316L長さ(mm)4000長さ(m)4
HIパイプ(耐衝撃タイプ)
セキスイ(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。用途建物内の給水などの設備配管。JIS規格JIS K 6742長さ(m)4材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40使用圧力(MPa)【静水圧】0.75以下、【静水圧+水撃圧】1以下最高使用圧力(MPa)0.98外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥7,698税込¥8,4681本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)21.7長さ(mm)4000厚さ(mm)2長さ(m)4呼び径(B)1/2呼び径(A)15呼び厚さスケジュール10S
SGP白パイプ(ねじ無)
日本製鉄¥14,980税込¥16,4781組(6本)当日出荷から6日以内出荷SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
配管用ステンレス鋼管 Sch40溶接管 JIS G3459
日鉄ステンレス鋼管¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷から6日以内出荷代表的なオーステナイト系ステンレス鋼用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス長さ(mm)4000長さ(m)4規格JIS G 3459呼び厚さ:Sch40JIS規格JIS G 3459
ステンレスパイプ SUS316 TP-A 4m
ノーブランド¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状TP-Aパイプ材質SUS316長さ(mm)4000長さ(m)4
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品