パイプとは、蒸気やガス、油や水などの輸送することを目的とした鋼管。管の外形や厚さ、長さなど用途によって幅広い種類が見つかるでしょう。ガスや水、蒸気や油などの流体を輸送するパイプについては、JIS規格のJIS G3452に準じています。パイプに施されている処理によって黒管と白管と呼ばれる場合があり、白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一に施されているものです。パイプの両端にねじ加工がされているもの、されていないものがあります。

商品豆知識

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • なまし銅管 ノーブランド

    なまし銅管

    ノーブランド(53件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用厚さ(mm)0.8肉厚(mm)0.8
  • 透明塩ビパイプ モノタロウ

    透明塩ビパイプ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
    用途機械部品等長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
  • 水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    水道用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    用途水道用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa管種VP
  • 銅コイル管 KMCT

    銅コイル管

    KMCT(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • VPWパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPWパイプ 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000長さ(m)1使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
  • 排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    排水用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    用途排水用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧管種VU
  • HIパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIパイプ 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
  • VPパイプ(圧力配管) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPパイプ(圧力配管) 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)寸法L(mm)1000使用温度範囲5~35℃JIS規格JIS K 6741管種VP
  • 配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし

    JFEスチール(21件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(2本)
    当日出荷
    種類鋼管形状パイプ材質スチール長さ(mm)2750JIS規格JIS G 3452厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
  • エスロン VPWパイプ セキスイ

    エスロン VPWパイプ

    セキスイ
    219税込241
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 鉛を含みません。
    用途建物内の給水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管グレー使用温度範囲(℃)5~40最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K 6742最高使用温度(℃)50管種VPW
  • 配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付

    JFEスチール(15件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
    種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
  • VUパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VUパイプ 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)1000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧管種VU
  • VUパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VUパイプ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。トラスコ品番850-6859アズワン品番64-8770-60
  • VUパイプ セキスイ

    VUパイプ

    セキスイ(4件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
    用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色仕様各寸法には許容差があります。材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプグレー規格JIS K6741規格最高使用温度(℃)40管種VU
  • HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    耐熱性に優れた塩ビ管です。
    用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1管種HT
  • 塩ビパイプ HIVP管 4M モノタロウ

    塩ビパイプ HIVP管 4M

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)販売区分業務用
  • 定尺 SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄

    定尺 SGP白パイプ(ねじ無)

    日本製鉄(30件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
    用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
  • 銅管(直) アズワン

    銅管(直)

    アズワン
    6,920税込7,612
    1セット(5本)
    当日出荷から31日以内出荷
    長さ(m)1JIS規格H3300 C1220T-1/2H
  • 配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無 JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無

    JFEスチール(12件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
    種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452種別ネジ無長さ(m)4JIS規格JIS G3452
  • HIパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIパイプ 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷
    低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
  • SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄

    SGP白パイプ(ねじ無)

    日本製鉄(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1組(2本)
    当日出荷
    SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
    用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
  • VPWパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPWパイプ 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
  • 耐衝撃塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐衝撃塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    用途給水用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa
  • HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    耐熱性に優れた塩ビ管です。
    用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1管種HT
  • コントロール銅管 KMCT

    コントロール銅管

    KMCT(3件のレビュー)
    13,980税込15,378特価
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐圧性、強度、屈曲性、耐食性、耐老化性、耐油・耐薬品性、耐摩耗性、外観美麗に優れます。 独特の鋳造、抽伸、光輝焼鈍により作製された銅管を入念に撚り合わせを行い、厳選したビニルで被覆しております。 銅管は鮮明美麗な色別を施してありますので、各々の管を一見して判別できます。 長年ご使用いただいても退色いたしません。
    本数(撚り本数)1本色別撚り合同心状、撚り方向は各層交互反対撚り厚さ(mm)1
  • 銅管(軟/コイル) アズワン

    銅管(軟/コイル)

    アズワン
    6,470税込7,117特価
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    JIS規格H3300 C1220T-O
  • VUパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VUパイプ 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧管種VU
  • アイポリー水道用二層管 1種(軟質) イノアック住環境

    アイポリー水道用二層管 1種(軟質)

    イノアック住環境
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
    材質LLDPE/PE50形状パイプJIS規格JIS K 6762
  • SUS304パイプ電縫管(TP-A) ノーブランド

    SUS304パイプ電縫管(TP-A)

    ノーブランド(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1組(2本)
    当日出荷から11日以内出荷
    衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
    材質ステンレス(SUS304)内容2m×2本形状パイプ長さ(m)2JIS規格JIS G3459
  • VPパイプ(圧力配管) 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPパイプ(圧力配管) 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1
  • エコパック TBC(タブチ)

    エコパック

    TBC(タブチ)(15件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
    流体冷温水最高使用圧力(MPa)0.75使用温度範囲(℃)0~95保温材厚(mm)10材質高耐熱ポリエチレン(PE)形状パイプ
  • 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB) セキスイ

    水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB)

    セキスイ(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
    メッキ全長(mm)4000(+40/-0)材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
  • 保温材付架橋ポリエチレン管 前澤給装工業

    保温材付架橋ポリエチレン管

    前澤給装工業
    18,980税込20,878
    1巻(30m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
    用途給水配管および給湯配管に使用します。適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769材質ポリエチレン
  • 銅コイル管 ノーブランド

    銅コイル管

    ノーブランド(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1巻
    欠品中
    材質長さ(m)20
  • SGP黒パイプ(ねじ無) 日本製鉄

    SGP黒パイプ(ねじ無)

    日本製鉄(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1組(2本)
    当日出荷から14日以内出荷
    材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ長さ(m)2.75厚さ許容差(mm)+規定しない-15%JIS規格JIS G 3452
  • ドライフレックスパイプ TBC(タブチ)

    ドライフレックスパイプ

    TBC(タブチ)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷
    施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
    種類アルミ管流体冷温水材質高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ外径(Φmm)16/(保温材)36内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~95寸法t(mm)2保温材厚(mm)10熱伝導率(W/mk)0.40質量(kg/m)(参考)0.11仕様最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)酸素透過性:透過しない呼び径(A)13
  • 耐熱塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐熱塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    319税込351
    1本
    欠品中
    種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6776使用温度範囲(℃)5~90最高使用圧力(MPa)1
  • りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 長さ10m ノーブランド

    りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 長さ10m

    ノーブランド(50件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
    用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。成分銅/99.9%以上長さ(m)10比重8.94溶融点(℃)1083伝導率70~90%IACS(20℃)
  • なまし銅管 なまし銅管 エスコ

    なまし銅管 なまし銅管

    エスコ
    14,200税込15,620
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    材質リン脱酸銅厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1
  • Φ25.40x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本) エスコ

    Φ25.40x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    当日出荷
    形状パイプ呼び径(A)10Aエスコ品番EA440DB-10A厚さ(mm)1長さ(m)2

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ