絞り込み
呼び径(A)
  • 20(25)
材質
  • スチール(10)
  • ステンレス(36)
  • 塩化ビニール(PVC)(11)
種類
  • 種類その他(6)
  • 種類エルボ(5)
  • 種類ソケット(4)
  • 種類チーズ(6)
  • 種類パイプ(25)
  • 種類フランジ(1)
  • 種類ブッシング(1)
  • 種類ユニオン(3)
呼び径(B)
  • 3/4
  • 1/4(4)
  • 3/8(7)
  • 1/2(66)
  • 1(53)
  • 1-1/4(39)
  • 1-1/2(43)
  • 2(40)
  • 2-1/2(29)
  • 3(20)
  • 4(22)
  • 5(4)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
ブランド
  • ベンカン(26)
  • 日本製鉄(6)
  • セキスイ(5)
  • ノーブランド(5)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5)
  • 日鉄ステンレス鋼管(3)
  • JFEスチール(2)
  • 日本プラスチック工業(2)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • モリ工業(1)
  • NSSP(1)
  • エスロン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプとは、蒸気やガス、油や水などの輸送することを目的とした鋼管。管の外形や厚さ、長さなど用途によって幅広い種類が見つかるでしょう。ガスや水、蒸気や油などの流体を輸送するパイプについては、JIS規格のJIS G3452に準じています。パイプに施されている処理によって黒管と白管と呼ばれる場合があり、白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一に施されているものです。パイプの両端にねじ加工がされているもの、されていないものがあります。

商品豆知識

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    水道用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    用途水道用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa管種VP
  • 配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし

    JFEスチール(21件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(2本)
    当日出荷
    種類鋼管形状パイプ材質スチール長さ(mm)2750JIS規格JIS G 3452厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
  • 配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付

    JFEスチール(15件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
    種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
  • HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    耐熱性に優れた塩ビ管です。
    用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1管種HT
  • 定尺 SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄

    定尺 SGP白パイプ(ねじ無)

    日本製鉄(30件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
    用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
  • HIパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIパイプ 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
  • HIパイプ セキスイ

    HIパイプ

    セキスイ(10件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
    用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用仕様各寸法には許容差があります材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ濃紺使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K6742規格品最高使用温度(℃)50常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)管種HI
  • SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄

    SGP白パイプ(ねじ無)

    日本製鉄(5件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1組(2本)
    当日出荷
    SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
    用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
  • 耐衝撃塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐衝撃塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    用途給水用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa
  • SGP 白パイプ ねじ無し 日本製鉄

    SGP 白パイプ ねじ無し

    日本製鉄(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    翌日出荷
    一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
    種類鋼管材質配管用炭素鋼(SGP)形状パイプ長さ(m)2
  • ステンレス管 NSSP

    ステンレス管

    NSSP(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1本
    翌日出荷
    一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
    形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2JIS規格JIS G3459
  • SUS304パイプ電縫管(TP-A) ノーブランド

    SUS304パイプ電縫管(TP-A)

    ノーブランド(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1組(2本)
    当日出荷から11日以内出荷
    衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
    材質ステンレス(SUS304)内容2m×2本形状パイプ長さ(m)2JIS規格JIS G3459
  • 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB) セキスイ

    水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB)

    セキスイ(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
    メッキ全長(mm)4000(+40/-0)材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
  • 配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m モリ工業

    配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m

    モリ工業
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。長さ(mm)4000材質SUS304長さ(m)4JIS規格JIS G 3459
  • 塩ビパイプ HIVP管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ HIVP管 1m

    日本プラスチック工業
    2,898税込3,188
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
  • 定尺 SGP白パイプ(ねじ付) 日本製鉄

    定尺 SGP白パイプ(ねじ付)

    日本製鉄(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質炭素鋼形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS G 3452
  • 水道用エスロンパイプ VPW セキスイ

    水道用エスロンパイプ VPW

    セキスイ
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    半永久的に腐食がおこらない給水管です。純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
    用途建物内の給水・排水などの設備配管。JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)4000形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98外径許容差(mm)±0.20長さ許容差(mm)+30/-10管種VPW
  • 塩ビパイプ VP管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VP管 1m

    日本プラスチック工業
    2,898税込3,188
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種VP管
  • SGP黒パイプ(ねじ無) 日本製鉄

    SGP黒パイプ(ねじ無)

    日本製鉄(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1組(2本)
    当日出荷から14日以内出荷
    材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ長さ(m)2.75厚さ許容差(mm)+規定しない-15%JIS規格JIS G 3452
  • 透明塩ビパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    透明塩ビパイプ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(9件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
    用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2
  • 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA) セキスイ

    水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA)

    セキスイ(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    4日以内出荷
    配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
    全長(mm)4000(+40/-0)材質(パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠種類JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
  • 鉄パイプ RIKEN(理研機器)

    鉄パイプ

    RIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    形状パイプ最高使用圧力(MPa)70
  • SUS304パイプシームレス(TP-S) ノーブランド

    SUS304パイプシームレス(TP-S)

    ノーブランド
    49,980税込54,978
    1組(2本)
    当日出荷から13日以内出荷
    清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
    形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
  • ステンレスパイプ SUS316L TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS316L TP-A 4m

    ノーブランド
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状TP-Aパイプ材質SUS316L長さ(mm)4000長さ(m)4
  • ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m

    ノーブランド
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)27.2長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)3/4呼び径(A)20
  • 耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L セキスイ

    耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L

    セキスイ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
    用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ管種HT-VP
  • SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄

    SGP白パイプ(ねじ無)

    日本製鉄
    19,980税込21,978
    1組(6本)
    当日出荷から6日以内出荷
    SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
    用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
  • 配管用ステンレス鋼管  Sch40溶接管  JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管

    配管用ステンレス鋼管 Sch40溶接管 JIS G3459

    日鉄ステンレス鋼管
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
    用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス長さ(mm)4000長さ(m)4規格JIS G 3459呼び厚さ:Sch40JIS規格JIS G 3459
  • ステンレスパイプ SUS316 TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS316 TP-A 4m

    ノーブランド
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状TP-Aパイプ材質SUS316長さ(mm)4000長さ(m)4
  • 配管用ステンレス鋼管  Sch10S溶接管 JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管

    配管用ステンレス鋼管 Sch10S溶接管 JIS G3459

    日鉄ステンレス鋼管
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
    用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス呼び厚さ:Sch10S長さ(mm)4000規格JIS G 3459長さ(m)4JIS規格JIS G 3459
  • 共通製品 絶縁ユニオン(耐熱性塩化ビニルライニング鋼管用) ベンカン

    共通製品 絶縁ユニオン(耐熱性塩化ビニルライニング鋼管用)

    ベンカン
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    インコア型 給湯用 テフロンパッキン付
    材質SUS304 ナット:亜鉛メッキ鋼製(黒塗装)形状絶縁ユニオン(耐熱性塩化ビニルライニング鋼管用)
  • 共通製品 絶縁ユニオン(塩化ビニルライニング鋼管用) ベンカン

    共通製品 絶縁ユニオン(塩化ビニルライニング鋼管用)

    ベンカン
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    インコア型 給水用 ゴムパッキン付
    材質SUS304 ナット:亜鉛メッキ鋼製(水色塗装)形状絶縁ユニオン(塩化ビニルライニング鋼管用)
  • 共通製品 絶縁ユニオン(SGP用:マレアブルメッキ) ベンカン

    共通製品 絶縁ユニオン(SGP用:マレアブルメッキ)

    ベンカン
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    インコア無、SGP用 ゴムパッキン付
    材質SUS304 ナット:亜鉛メッキ鋼製(マレアブルメッキ)形状絶縁ユニオン
  • 共通製品 ラップ付短管 ベンカン

    共通製品 ラップ付短管

    ベンカン
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    絶縁コートフランジ(CF)と組み合わせて使用するスタブエンド(ラップジョイント)となります。プレーンエンド側は、各種メカニカルジョイントと接合致します。
    材質SUS304形状ラップ付短管(10K用)
  • 共通製品 ユニオン2型 ベンカン

    共通製品 ユニオン2型

    ベンカン
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    取り外し配管用 テフロンパッキン付
    材質SUS304 ナット:青銅製形状ユニオン2型
  • 共通製品 メスアダプタ付短管 ベンカン

    共通製品 メスアダプタ付短管

    ベンカン
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    装置類などのおねじ接続用。寸法調整用
    材質SUS304形状メスアダプタ付短管
  • 共通製品 コートフランジ ベンカン

    共通製品 コートフランジ

    ベンカン
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス配管と異種管の間で生じる電位差を絶縁するため、ルーズフランジをナイロンコーティング致しました。接合用のをラップ付短管(LT)と組み合わせて使用します。
    材質SS400 ナイロンコーティング形状SS400 10Kルーズフランジ
  • 共通製品 オスアダプタ付短管 ベンカン

    共通製品 オスアダプタ付短管

    ベンカン
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    バルブなどのめねじ接続用。寸法調整用
    材質SUS304形状オスアダプタ付短管
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付ティー ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付ティー

    ベンカン
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3509)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付ティー呼び径(B)3/4呼び径(Su)30
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付ティー ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付ティー

    ベンカン
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3510)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付ティー呼び径(B)3/4JIS規格JIS G 3510呼び径(Su)40

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ