絞り込み
種類
商品豆知識
「呼び径(A)」から絞り込む

配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m
モリ工業¥4,698~税込¥5,168~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。材質SUS304長さ(mm)4000
SUS304パイプ電縫管(TP-A)
ノーブランド(7件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1組(2本)当日出荷から11日以内出荷衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)1外径(Φmm)34呼び径(A)25
一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448) SUS304 TP-D 薄肉管 定尺4m
モリ工業¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水の配管に適用。材質SUS304長さ(mm)4000長さ(m)4JIS規格JIS G 3448
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥8,998~税込¥9,898~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)3/4外径(Φmm)27.2呼び径(A)20
SUS316チューブ 直管(インチ)
ジーエルサイエンス¥7,498~税込¥8,248~1本翌々日出荷から3日以内出荷パイプの寸法精度が優れ、内面の平滑度の高いステンレス製のシームレス(継ぎ目なし)チューブです。高いクリーン度が要求される分析機器や医薬関連装置、食品関連装置などの配管に最適です。外部ダストの混入防止のためパイプ両端にキャップを被せ、ビニール袋に梱包されています。直管の発送は、地域により運搬できないこともあります。材質ステンレス(SUS316)長さ(m)2
SUS304パイプシームレス(TP-S)
ノーブランド¥24,980~税込¥27,478~1組(2本)当日出荷から13日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
ステンレスパイプ SUS316L TP-A 4m
ノーブランド¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質SUS316L長さ(mm)4000形状TP-Aパイプ長さ(m)4
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥26,980~税込¥29,678~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)2外径(Φmm)60.5呼び径(A)50
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)1・1/4外径(Φmm)42.7呼び径(A)32
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥8,798~税込¥9,678~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)1/2外径(Φmm)21.7呼び径(A)15
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥50,980~税込¥56,078~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)4外径(Φmm)114.3呼び径(A)100定尺(mm)4000
3.5S サニタリーパイプ(SUS316L)
オサメ工業¥4,798~税込¥5,278~1本5日以内出荷内外面研磨用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)85.1寸法D(Φmm)89.1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)1・1/2外径(Φmm)48.6呼び径(A)40
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥7,698税込¥8,4681本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ厚さ(mm)2長さ(m)4呼び径(B)1/2外径(Φmm)21.7呼び径(A)15呼び厚さスケジュール10S
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)1/4外径(Φmm)13.8呼び径(A)8
Φ13x0.8x910mm ステンレス管(5本)
エスコ¥3,600税込¥3,9601個当日出荷エスコ品番EA440DE-13材質ステンレス(SUS304)形状パイプ厚さ(mm)0.8長さ(m)0.91
4S サニタリーパイプ(SUS304)
オサメ工業¥4,998~税込¥5,498~1本5日以内出荷内外面研磨用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)97.6寸法D(Φmm)101.6RoHS指令(10物質対応)対応
3.5S サニタリーパイプ(SUS304)
オサメ工業¥3,998~税込¥4,398~1本5日以内出荷内外面研磨用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)85.1寸法D(Φmm)89.1RoHS指令(10物質対応)対応
2.5S サニタリーパイプ(SUS304)
オサメ工業¥3,298~税込¥3,628~1本5日以内出荷内外面研磨用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)59.5寸法D(Φmm)63.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパイプ SUS316 TP-A 4m
ノーブランド¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質SUS316長さ(mm)4000形状TP-Aパイプ長さ(m)4
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥34,980~税込¥38,478~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)2-1/2外径(Φmm)76.3呼び径(A)65定尺(mm)4000
Φ9.5x0.5x1820mmステンレス管
エスコ¥5,390税込¥5,9291セット(5本)当日出荷エスコ品番EA440DF-9.5材質ステンレス(SUS304)形状パイプ厚さ(mm)0.5長さ(m)1.82
Φ25x0.8x1820mm ステンレス管(5本)
エスコ¥11,400税込¥12,5401個当日出荷エスコ品番EA440DF-25材質ステンレス(SUS304)形状パイプ厚さ(mm)0.8長さ(m)1.82
Φ9.5x0.5x910mmステンレス管(5本)
エスコ¥3,220税込¥3,5421個当日出荷エスコ品番EA440DE-9.5材質ステンレス(SUS304)形状パイプ厚さ(mm)0.5長さ(m)0.91
4S サニタリーパイプ(SUS316L)
オサメ工業¥5,698~税込¥6,268~1本5日以内出荷内外面研磨用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)97.6寸法D(Φmm)101.6RoHS指令(10物質対応)対応
3S サニタリーパイプ(SUS316L)
オサメ工業¥4,198~税込¥4,618~1本5日以内出荷内外面研磨用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)72.3寸法D(Φmm)76.3RoHS指令(10物質対応)対応
3S サニタリーパイプ(SUS304)
オサメ工業¥3,798~税込¥4,178~1本5日以内出荷内外面研磨用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)72.3寸法D(Φmm)76.3RoHS指令(10物質対応)対応
2S サニタリーパイプ(SUS316L)
オサメ工業¥2,898~税込¥3,188~1本5日以内出荷内外面研磨用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)47.8寸法D(Φmm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
2.5S サニタリーパイプ(SUS316L)
オサメ工業¥3,598~税込¥3,958~1本5日以内出荷内外面研磨用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)59.5寸法D(Φmm)63.5RoHS指令(10物質対応)対応
1S サニタリーパイプ(SUS316L)
オサメ工業¥2,298~税込¥2,528~1本5日以内出荷内外面研磨用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)23寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
1S サニタリーパイプ(SUS304)
オサメ工業¥2,198~税込¥2,418~1本5日以内出荷内外面研磨用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)23寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
1.5S サニタリーパイプ(SUS304)
オサメ工業¥2,398~税込¥2,638~1本5日以内出荷内外面研磨用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)35.7寸法D(Φmm)38.1RoHS指令(10物質対応)対応
配管用ステンレス鋼管 Sch40溶接管 JIS G3459
日鉄ステンレス鋼管¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷材質SUS304長さ(mm)4000規格JIS G3459厚さt(mm)4
配管用ステンレス鋼管 Sch20S溶接管 JIS G3459
日鉄ステンレス鋼管¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷材質SUS304長さ(mm)4000規格JIS G3459呼び径(B)3/8外径(Φmm)17.3厚さt(mm)2呼び径(A)10