絞り込み
呼び径(A)
  • 50(10)
呼び径(B)
  • 2
  • 1/4(3)
  • 3/8(4)
  • 1/2(11)
  • 3/4(10)
  • 1(10)
  • 1-1/4(10)
  • 1-1/2(9)
  • 2-1/2(5)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 5(1)
  • 6(1)
材質
  • ステンレス(10)
種類
  • 種類パイプ(6)
ブランド
  • ノーブランド(5)
  • 日鉄ステンレス鋼管(3)
  • モリ工業(1)
  • NSSP(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
50(10)
SUS304パイプ電縫管(TP-A) ノーブランドSUS304パイプ電縫管(TP-A)ノーブランド(7件のレビュー)
55,980税込61,578
1組(2本)
当日出荷から11日以内出荷
衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)内容2m×2本形状パイプ長さ(m)2JIS規格JIS G3459
ステンレス管 NSSPステンレス管NSSP(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1本
翌日出荷
一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2JIS規格JIS G3459
配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m モリ工業配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4mモリ工業
44,980税込49,478
1本
3日以内出荷
用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。長さ(mm)4000材質SUS304長さ(m)4JIS規格JIS G 3459
SUS304パイプシームレス(TP-S) ノーブランドSUS304パイプシームレス(TP-S)ノーブランド
159,800税込175,780
1組(2本)
当日出荷から13日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
配管用ステンレス鋼管  Sch40溶接管  JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管配管用ステンレス鋼管 Sch40溶接管 JIS G3459日鉄ステンレス鋼管
56,980税込62,678
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス長さ(mm)4000長さ(m)4規格JIS G 3459呼び厚さ:Sch40JIS規格JIS G 3459
ステンレスパイプ SUS316 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS316 TP-A 4mノーブランド
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状TP-Aパイプ材質SUS316長さ(mm)4000長さ(m)4
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)60.5長さ(mm)4000呼び径(B)2呼び径(A)50長さ(m)4
ステンレスパイプ SUS316L TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS316L TP-A 4mノーブランド
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状TP-Aパイプ材質SUS316L長さ(mm)4000長さ(m)4
配管用ステンレス鋼管  Sch10S溶接管 JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管配管用ステンレス鋼管 Sch10S溶接管 JIS G3459日鉄ステンレス鋼管
48,980税込53,878
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス呼び厚さ:Sch10S長さ(mm)4000規格JIS G 3459長さ(m)4JIS規格JIS G 3459
配管用ステンレス鋼管  Sch20S溶接管 JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管配管用ステンレス鋼管 Sch20S溶接管 JIS G3459日鉄ステンレス鋼管
56,980税込62,678
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス呼び厚さ:Sch20S長さ(mm)4000規格JIS G 3459長さ(m)4JIS規格JIS G 3459

パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレスパイプ