絞り込み
呼び径(A)
- 25(12)
ブランド
- ノーブランド(5)
- 日鉄ステンレス鋼管(5)
- モリ工業(1)
- NSSP(1)
呼び径(B)
- 1
- 1/8(1)
- 1/4(4)
- 3/8(6)
- 1/2(10)
- 3/4(10)
- 1-1/4(11)
- 1-1/2(12)
- 2(12)
- 2-1/2(5)
- 3(5)
- 4(5)
- 5(1)
- 6(1)
材質
- ステンレス(12)
種類
パイプ(6)
商品豆知識
「呼び径(A)」から絞り込む
25(12)

配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m
モリ工業¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。材質SUS304長さ(mm)4000
SUS304パイプ電縫管(TP-A)
ノーブランド(7件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1組(2本)当日出荷から11日以内出荷衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)1外径(Φmm)34呼び径(A)25
ステンレスパイプ SUS316L TP-A 4m
ノーブランド¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質SUS316L長さ(mm)4000形状TP-Aパイプ長さ(m)4
SUS304パイプシームレス(TP-S)
ノーブランド¥69,980税込¥76,9781組(2本)当日出荷から13日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
ステンレスパイプ SUS316 TP-A 4m
ノーブランド¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質SUS316長さ(mm)4000形状TP-Aパイプ長さ(m)4
配管用ステンレス鋼管 Sch40溶接管 JIS G3459
日鉄ステンレス鋼管¥30,980税込¥34,0781本4日以内出荷から6日以内出荷代表的なオーステナイト系ステンレス鋼用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス長さ(mm)4000長さ(m)4規格JIS G 3459呼び厚さ:Sch40JIS規格JIS G 3459
配管用ステンレス鋼管 Sch20S溶接管 JIS G3459
日鉄ステンレス鋼管¥26,980税込¥29,6781本4日以内出荷から6日以内出荷代表的なオーステナイト系ステンレス鋼用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス長さ(mm)4000長さ(m)4規格JIS G 3459呼び厚さ:Sch20SJIS規格JIS G 3459
配管用ステンレス鋼管 Sch10S溶接管 JIS G3459
日鉄ステンレス鋼管¥26,980税込¥29,6781本4日以内出荷から7日以内出荷代表的なオーステナイト系ステンレス鋼用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス長さ(mm)4000長さ(m)4規格JIS G 3459呼び厚さ:Sch10SJIS規格JIS G 3459