絞り込み
呼び径(A)
- 10(6)
ブランド
- ノーブランド(3)
- 日鉄ステンレス鋼管(2)
- モリ工業(1)
呼び径(B)
- 3/8
- 1/8(1)
- 1/4(4)
- 1/2(10)
- 3/4(10)
- 1(12)
- 1-1/4(11)
- 1-1/2(12)
- 2(12)
- 2-1/2(5)
- 3(5)
- 4(5)
- 5(1)
- 6(1)
材質
- ステンレス(6)
種類
パイプ(3)
商品豆知識
「呼び径(A)」から絞り込む
10(6)

SUS304パイプ電縫管(TP-A)
ノーブランド(7件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1組(2本)当日出荷から11日以内出荷衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m
モリ工業¥8,698~税込¥9,568~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。材質SUS304長さ(mm)4000
SUS304パイプシームレス(TP-S)
ノーブランド¥24,980税込¥27,4781組(2本)当日出荷から13日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
配管用ステンレス鋼管 Sch20S溶接管 JIS G3459
日鉄ステンレス鋼管¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷材質SUS304長さ(mm)4000規格JIS G3459呼び径(B)3/8外径(Φmm)17.3厚さt(mm)2呼び径(A)10
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥6,598~税込¥7,258~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)3/8外径(Φmm)17.3呼び径(A)10