絞り込み
呼び径(A)
  • 20(8)
呼び径(B)
  • 3/4
  • 1/4(3)
  • 3/8(4)
  • 1/2(9)
  • 1(8)
  • 1-1/4(8)
  • 1-1/2(7)
  • 2(8)
  • 2-1/2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(1)
材質
  • ステンレス(8)
種類
  • 種類パイプ(4)
ブランド
  • ノーブランド(3)
  • 日鉄ステンレス鋼管(3)
  • モリ工業(1)
  • NSSP(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ステンレスパイプ :「sus304 tp-a」の検索結果

商品豆知識

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
20(8)
SUS304パイプ電縫管(TP-A) ノーブランドSUS304パイプ電縫管(TP-A)ノーブランド(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1組(2本)
当日出荷から11日以内出荷
衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)内容2m×2本形状パイプ長さ(m)2JIS規格JIS G3459
配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m モリ工業配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4mモリ工業
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。長さ(mm)4000材質SUS304長さ(m)4JIS規格JIS G 3459
ステンレス管 NSSPステンレス管NSSP(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
当日出荷
一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2JIS規格JIS G3459
SUS304パイプシームレス(TP-S) ノーブランドSUS304パイプシームレス(TP-S)ノーブランド
39,980税込43,978
1組(2本)
当日出荷から13日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)27.2長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)3/4呼び径(A)20
配管用ステンレス鋼管  Sch10S溶接管 JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管配管用ステンレス鋼管 Sch10S溶接管 JIS G3459日鉄ステンレス鋼管
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス呼び厚さ:Sch10S長さ(mm)4000規格JIS G 3459長さ(m)4JIS規格JIS G 3459
配管用ステンレス鋼管  Sch40溶接管  JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管配管用ステンレス鋼管 Sch40溶接管 JIS G3459日鉄ステンレス鋼管
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス長さ(mm)4000長さ(m)4規格JIS G 3459呼び厚さ:Sch40JIS規格JIS G 3459
配管用ステンレス鋼管  Sch20S溶接管 JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管配管用ステンレス鋼管 Sch20S溶接管 JIS G3459日鉄ステンレス鋼管
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス呼び厚さ:Sch20S長さ(mm)4000規格JIS G 3459長さ(m)4JIS規格JIS G 3459

パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレスパイプ