絞り込み
埋込穴(Φmm)
- 50(45)
- 55(11)
- 60(26)
- 65(9)
- 75(1,039)
- 85(83)
- 100(1,367)
- 100~150(8)
- 125(1,386)
- 150(1,675)
- 150~200(9)
- 175(165)
- 200(225)
- 250(78)
- 300(41)
- 400(40)
- 450(4)
- □100(13)
- □125(5)
- □150(208)
- 埋込穴(Φmm)をもっと見る
光束(Lm)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~
電圧(V)
12・24・28・100・100~200・100~240・100~242・100~254・200・200~242・242
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~200未満・~5未満
配光角度(°)
15未満・15~30未満・30~45未満・45~60未満・60~75未満・75~90未満・90~105未満・105~120未満・120~135未満・135~150未満・その他
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(3,153)
- 三菱電機(1,921)
- 東芝ライテック(240)
- DAIKO(大光電機)(231)
- ODELIC(オーデリック)(228)
- コイズミ照明(202)
- ENDO(遠藤照明)(195)
- 岩崎電気(36)
- 山田照明(32)
- MAXRAY(マックスレイ)(9)
- TOKISTAR(9)
- DNライティング(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- オーム電機(5)
- マリンテック(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- ユニティ(4)
- JAPPY(3)
- HotaluX(ホタルクス)(3)
- ブランドをもっと見る
Panasonic(パナソニック)・三菱電機・東芝ライテック・DAIKO(大光電機)・ODELIC(オーデリック)・コイズミ照明・ENDO(遠藤照明)・岩崎電気・山田照明・MAXRAY(マックスレイ)・TOKISTAR・DNライティング・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・オーム電機・マリンテック・アイリスオーヤマ・ユニティ・JAPPY・HotaluX(ホタルクス)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
商品豆知識
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む

ユニバーサルダウンライト
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1個13日以内出荷食品、食材に合わせてLEDの波長を調整した生鮮・食品向け「鮮明」はスーパーやベーカリーの平台やショーケース等におすすめです。 埋込穴Φ125 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 食品、食材に合わせ、LEDの波長を調整 赤身と脂身を際立たせ、肉をより美味しそうに 生鮮用 温白色相当定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60光色生鮮用 温白色相当埋込穴(Φmm)Φ125
ユニバーサルダウンライト
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1個13日以内出荷食品、食材に合わせてLEDの波長を調整した生鮮・食品向け「鮮明」はスーパーやベーカリーの平台やショーケース等におすすめです。 埋込穴Φ125 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 食品、食材に合わせ、LEDの波長を調整 トマトや葉物、ナスなど多彩な青果をより新鮮に 生鮮用 白色相当定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60光色生鮮用 白色相当埋込穴(Φmm)Φ125
ユニバーサルダウンライト
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1個13日以内出荷食品、食材に合わせてLEDの波長を調整した生鮮・食品向け「鮮明」はスーパーやベーカリーの平台やショーケース等におすすめです。 埋込穴Φ125 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 食品、食材に合わせ、LEDの波長を調整 青魚の鱗の輝き・艶を出し、赤身魚は鮮やかに 生鮮用 昼白色相当定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60光色生鮮用 昼白色相当埋込穴(Φmm)Φ125
ユニバーサルダウンライト
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1個13日以内出荷食品、食材に合わせてLEDの波長を調整した生鮮・食品向け「鮮明」はスーパーやベーカリーの平台やショーケース等におすすめです。 埋込穴Φ125 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 食品、食材に合わせ、LEDの波長を調整 パンの焼きたて感、惣菜の出来たて感を表現 食品用 電球色相当定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60光色食品用 電球色相当埋込穴(Φmm)Φ125
ユニバーサルダウンライト
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷独自の光学技術により配光・フレア・グレアを制御するAKシリーズ ユニバーサルダウンライト。 天井面への埋込が容易なコンパクト形状 埋込穴Φ125 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 平均演色評価数(Ra)85 温白色(3500K)定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60光色温白色埋込穴(Φmm)125
ユニバーサルダウンライト
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷独自の光学技術により配光・フレア・グレアを制御するAKシリーズ ユニバーサルダウンライト。 天井面への埋込が容易なコンパクト形状 埋込穴Φ150 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 平均演色評価数(Ra)85 温白色(3500K)定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)クラス200(20.2)/クラス150(14.6)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60光色温白色埋込穴(Φmm)150
ユニバーサルダウンライト
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷独自の光学技術により配光・フレア・グレアを制御するAKシリーズ ユニバーサルダウンライト。 天井面への埋込が容易なコンパクト形状 埋込穴Φ150 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 平均演色評価数(Ra)85 白色(4000K)定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)クラス200(20.2)/クラス150(14.6)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色埋込穴(Φmm)150
ユニバーサルダウンライト
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷独自の光学技術により配光・フレア・グレアを制御するAKシリーズ ユニバーサルダウンライト。 天井面への埋込が容易なコンパクト形状 埋込穴Φ125 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 平均演色評価数(Ra)85 白色(4000K)定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)クラス200(20.2)/クラス150(14.6)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色埋込穴(Φmm)125
ユニバーサルダウンライト
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷独自の光学技術により配光・フレア・グレアを制御するAKシリーズ ユニバーサルダウンライト。 天井面への埋込が容易なコンパクト形状 埋込穴Φ150 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)クラス200(20.2)/クラス150(14.6)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色埋込穴(Φmm)150
ユニバーサルダウンライト
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷独自の光学技術により配光・フレア・グレアを制御するAKシリーズ ユニバーサルダウンライト。 天井面への埋込が容易なコンパクト形状 埋込穴Φ125 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)クラス200(20.2)/クラス150(14.6)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色埋込穴(Φmm)125
ユニバーサルダウンライト
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1個13日以内出荷独自の段調光機能で明るさクラスの切替が可能なAKシリーズ ユニバーサルダウンライト。 電圧100~242Vに対応 段調光機能搭載 信号制御方式に対応 ダブルスイング機構搭載 昼白色(5000K)定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83時間光束維持:40000時間 (光束維持率70%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60光色昼白色埋込穴(Φmm)75
LED調光MCライトユニット
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷MCシリーズ ライトユニット 定格消費電力18.7WでFHT57形相当の明るさ。 連続調光可能形 クラス250(FHT57形相当 白熱電球250W相当) 高演色タイプ Ra(平均演色評価数)95 電球色(3000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.7平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:91.4光束(Lm)器具:1710光色電球色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)
LED人感ダウンライト
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス250ライトユニットとのセット 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.7 (200V時)光束(Lm)器具:2120光色温白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス250ライトユニットとのセット 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.4 (200V時)光束(Lm)器具:2190光色白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス250ライトユニットとのセット 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:119.6 (200V時)光束(Lm)器具:2250光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス250ライトユニットとのセット 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.0 (200V時)光束(Lm)器具:2050光色電球色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス200ライトユニットとのセット 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:114.4 (200V時)光束(Lm)器具:1820光色温白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス200ライトユニットとのセット 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:118.2 (200V時)光束(Lm)器具:1880光色白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス200ライトユニットとのセット 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:122.0 (200V時)光束(Lm)器具:1940光色昼白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス200ライトユニットとのセット 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:110.6 (200V時)光束(Lm)器具:1760光色電球色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス150ライトユニットとのセット 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.4 (200V時)光束(Lm)器具:1450光色温白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス150ライトユニットとのセット 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.4 (200V時)光束(Lm)器具:1450光色白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス150ライトユニットとのセット 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:122.4 (200V時)光束(Lm)器具:1580光色昼白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス150ライトユニットとのセット 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:107.7 (200V時)光束(Lm)器具:1390光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス100ライトユニットとのセット 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:114.4 (200V時)光束(Lm)器具:870光色温白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス100ライトユニットとのセット 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:115.7 (200V時)光束(Lm)器具:880光色白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス100ライトユニットとのセット 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.3 (200V時)光束(Lm)器具:960光色昼白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス100ライトユニットとのセット 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:110.5 (200V時)光束(Lm)器具:840光色電球色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス60ライトユニットとのセット 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)5.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.8 (200V時)光束(Lm)器具:560光色温白色明るさクラス60(白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス60ライトユニットとのセット 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)5.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.8 (200V時)光束(Lm)器具:560光色白色明るさクラス60(白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス60ライトユニットとのセット 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:121.7 (200V時)光束(Lm)器具:840光色昼白色明るさクラス60(白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス60ライトユニットとのセット 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)5.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:105.8 (200V時)光束(Lm)器具:540光色電球色明るさクラス60(白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライトWP形
三菱電機¥5,198税込¥5,7181個13日以内出荷シリコーンパッキンが防雨性能を発揮。 屋外に面した場所の照明に適しています。 雨の降りかかる場所でもご使用頂けます 器具外径がΦ140と小さく,器具の存在感を抑えます 光源はLED電球のため,電源ユニットが必要ありません 反射板には空間全体に光が広がる白色つや消しを採用 LED電球は小形電球形(E17口金)をご使用ください 防雨型材質ランプソケット:磁器、反射板:アルミ板(材厚:t0.8)、白色半ツヤ消し塗装、パネル:強化ガラス(材厚:t3.2mm)、透明消し、枠:鋼板(材厚:t0.6mm)、白色塗装、取付バネ:ステンレス(材厚:t0.5mm)、本体:鋼板(材厚:t0.6mm)、内面白色、外面グレー質量(kg)約0.5(ランプ、包装箱は含みません)W数(W)最大6.1W×1エコロジー商品省エネ
LEDダウンライトSB形
三菱電機¥5,198税込¥5,7181個13日以内出荷光色を変えたいときも,LED電球の交換で対応可能。 断熱材や遮音材の加工が不要なSB適合品 マット敷工法,ブローイング工法のどちらにも対応 本体埋込部分の密閉性が高く,エネルギーロス低減に効果的 15~25°までの傾斜天井に取付け可能 E17口金のLED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)Φ125エコロジー商品省エネ
LEDダウンライトSB形
三菱電機¥5,898税込¥6,4881個13日以内出荷光色を変えたいときも,LED電球の交換で対応可能。 断熱材や遮音材の加工が不要なSB適合品 マット敷工法,ブローイング工法のどちらにも対応 本体埋込部分の密閉性が高く,エネルギーロス低減に効果的 器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える白色コーンを採用 E17口金のLED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
ダウンライト常夜灯Φ75
三菱電機¥8,198税込¥9,0181個13日以内出荷反射板枠を薄型化し、すっきりとした印象の天井面を演出する病院・福祉施設用LED常夜灯。 埋込穴Φ75 柔軟性のある取付バネ 印字の視認性が高い端子台採用で施工性向上 電球色相当定格固定出力定格電圧(V)AC100口金E12定格消費電力(W)0.5電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球光源色電球色相当埋込穴(Φmm)Φ75エコロジー商品省エネ
LED深枠MC ダウンライト
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ55のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。 固定出力形 電源一体形 まぶしさを抑えるグレアレスタイプ ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60光色温白色埋込穴(Φmm)55
LED深枠MC ダウンライト
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ55のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。 固定出力形 電源一体形 まぶしさを抑えるグレアレスタイプ ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色埋込穴(Φmm)55
LED深枠MC ダウンライト
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ55のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。 固定出力形 電源一体形 まぶしさを抑えるグレアレスタイプ ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60光色昼白色埋込穴(Φmm)55