バイク部品 :「カワサキエリミネーター」の検索結果
バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
関連キーワード
タイヤ構造やパターンデザインを専用に設計することで、マシンとのベストなマッチングを約束。純正装着品ならではの快適な乗り心地を体感してください。カワサキエリミネーター125cc純正装着品。
タイプW/T
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーKAWASAKI
セット内容左右1本づつ計2本入り
色シルバー
適合車種VN250A1-2/B1/B2
左右区別左右セット
適合排気量(cc)250
1セット
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
Z2初期型シートパターンを用いたあんこ抜きスタイルのコンプリートシート。スティールベースに加え、シートラッチ、ヒンジも付属。シートベルト装着済みのZ2仕様とベルト無しのZ1仕様の2ラインナップ。また、KZ用シートキャッチ(品番81-5344)をご使用いただければ'76~'78 Z750-1000にも装着可能です。
タイプZ2タイプあんこ抜き
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。
<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。
<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。
<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
Ninja250 EX250L、Ninja250R EX250K、11013-0020互換品
メーカーカワサキ(KAWASAKI)
1個
¥849
税込¥934
11日以内出荷
バイク用 ナックルガード ブラック ナックルバイザー 左右セット。
ツーリングや通勤などに!
防寒はもちろん、ドレスアップ効果もあります。
ミラーに共締めするだけの簡単取付。
車種[参考]【HONDA】エイプ50/ズーマー/Dio/ZX/XR50モタード/モンキー/ゴリラ/バイト/ジョルノクレア/クレアスクーピー/マグナ50/リード50/シャリー/CF50/CL50/ソロDAX/ダックス/ジャズ/ジャイロX/ジャイロUP/ジャイロキャノピー/スペイシー100/スペイシー125/PS250/フォーサイトSE/フォルツァ/フュージョン/シルバーウィング400/シルバーウィング600/FTR223/FTR250/SL230/XL230/CL400/CB400SS/レブル/GB250クラブマンJADE/ジェイド/ホーネット/ブロス/CB400SF/VTEC/XR400R/XR250モタード/XR400モタード/XR400R/XRBAJA/XLR250BAJA/CRF250R/XLR250/XR250R/XLR250/BAJACRM250AR/CRM250R/TLM220R/TLR200/CR125R/PCX125/PCX150/GROM/グロム/CB250F/CB400F/CB750/CB1100/CB1000SF/CB1300SF【YAMAHA】YB-1/VOX/ボックス/VINO/ビーノ/BJ/JOG/ZR/JOG/ジョグアプリオGEAR/ギアC/BW'S50/グランドアクシス/シグナスX/SR/シグナス125/マジェスティー125FI/マジェスティー250/マジェスティーC/グランドマジェスティー/マグザム/TW200/TW225/セロー225W/セロー250/トリッカー/ランツァ/ブロンコ/ルネッサ/GX250GX400/XS250/XS400/RZ250/RZ350/RD250/RD400/SRV250S/ジール/XJR400R/SR400/ビラーゴ250/ドラッグスター250/XS650SP/FZ1フェザー/TT250R/レイド/セロー225W/YZ250F/WR250F/XT250X/DT200WR/DT200R/トリッカー/ランツァ/DT125R/VOLT/V-MAX/MT-07/MT-09【SUZUKI】ストリートマジック/コレダ50S/GS50/バンバン75/バンバン90/バンバン200/GSX250FX/ボルティー/250SB/グラストラッカー/ビッグボーイ/ST250E/テンプター/バンディット250/GSR250/GSR400/バンディット400/GSX400インパルス/イナズマ/スカイウェイブ/DR-Z400R/DR250S/DR250R/DR250SHE/ジェベル250XC/250SB/DF200E/ジェベル200/RMX250R/RMX250S/TS200R/TS125R【KAWASAKI】KSR50/KSR80/KSRII/KSR110/エリミネーター125/Z200/エストレアRSカスタム/ゼファーχ/250TR/エプシロン250/KLX250/バリウス/バリオス2/Z250/Z250LTD/ゼファー400/ZRX400/ZRXII/KLX250SR/Dトラッカー/スーパーシェルパ/KDX250SR/KDX220SR/KDX200SR/KDX125SR/Ninja250R/ZRX1100/ZRX1200R/Z750/Z1000
主な適合車種汎用
すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。
<パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。
<構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。
<コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。
先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
種別クラッチケーブル
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ライディング中のどっしりとした安定感に定評のある、ハイウェイクルーザーにベストマッチの高剛性タイプ。
用途適応車種:カワサキ エリミネーター。フロント
サイズ130/70-18
タイプTL
タイヤ幅(mm)130
リム径(inch)18
速度記号/荷重表示63H
偏平率(%)70
1本
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO09SX。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【HONDA】CR85R/II(07)、CRF150R/Ⅱ(08)、CRM50(93-99)、CRM80(93-99)、マグナ50(95-01)、【KAWASAKI】エリミネーター125(98-00)、【SUZUKI】ジェベル125(93-00)、ジェベル200(93-94)、ジェベル200(95-96)。
適合車種(リア):【HONDA】CBR1000RR-R FIREBLADE(20-22)、【KAWASAKI】D-トラッカー (KLX125DAF)(10-15)、KLX125 (KLX125CAF)(10-16)、KSR-110(03-13)、KX65(00-21)、Z125PRO(16-21)。
1個
¥5,498
税込¥6,048
32日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:16500-40。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ER-5/ER500 97-06。カワサキ[KAWASAKI] GPZ500S 87-03。カワサキ[KAWASAKI] GPZ400S 86-87。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ] 96-07。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 89-95。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250 [エリミネーター250] 87-97。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250V [エリミネーター250] 98-99。カワサキ[KAWASAKI] GPX250R 87-。カワサキ[KAWASAKI] GPZ250R 。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-11
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:16500-38。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ER-5/ER500 97-06。カワサキ[KAWASAKI] GPZ500S 87-03。カワサキ[KAWASAKI] GPZ400S 86-87。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ] 96-07。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 89-95。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250 [エリミネーター250] 87-97。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250V [エリミネーター250] 98-99。カワサキ[KAWASAKI] GPX250R 87-。カワサキ[KAWASAKI] GPZ250R 。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-11
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:16500-47。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ER-5/ER500 97-06。カワサキ[KAWASAKI] GPZ500S 87-03。カワサキ[KAWASAKI] GPZ400S 86-87。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ] 96-07。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 89-95。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250 [エリミネーター250] 87-97。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250V [エリミネーター250] 98-99。カワサキ[KAWASAKI] GPX250R 87-。カワサキ[KAWASAKI] GPZ250R 。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-11
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO09TT。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【HONDA】CR85R/II(07)、CRF150R/Ⅱ(08)、CRM50(93-99)、CRM80(93-99)、マグナ50(95-01)、【KAWASAKI】エリミネーター125(98-00)、【SUZUKI】ジェベル125(93-00)、ジェベル200(93-94)、ジェベル200(95-96)。
適合車種(リア):【HONDA】CBR1000RR-R FIREBLADE(20-22)、【KAWASAKI】D-トラッカー (KLX125DAF)(10-15)、KLX125 (KLX125CAF)(10-16)、KSR-110(03-13)、KX65(00-21)、Z125PRO(16-21)、【Husqvarna】all models CR,TC,TE,WR(92-94)
1個
¥2,898
税込¥3,188
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO09SD。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】CR85R/II(07)、CRF150R/Ⅱ(08)、CRM50(93-99)、CRM80(93-99)、マグナ50(95-01)、【KAWASAKI】エリミネーター125(98-00)、【SUZUKI】ジェベル125(93-00)、ジェベル200(93-94)、ジェベル200(95-96)。
適合車種(リア):【HONDA】CBR1000RR-R FIREBLADE(20-22)、【KAWASAKI】D-トラッカー (KLX125DAF)(10-15)、KLX125 (KLX125CAF)(10-16)、KSR-110(03-13)、KX65(00-21)、Z125PRO(16-21)、【Husqvarna】all models CR,TC,TE,WR(92-94)
材質シンタード
1個
¥4,598
税込¥5,058
32日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:24502-16。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250 [エリミネーター250] 87-96。カワサキ[KAWASAKI] GPX250R 87-。カワサキ[KAWASAKI] GPZ250R 85-86。カワサキ[KAWASAKI] KR-1 88-。歯数[丁数]:16。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
適合GPX250 87-
材質スチール
歯数16T
チェーンサイズ520
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:24502-14。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250 [エリミネーター250] 87-96。カワサキ[KAWASAKI] GPX250R 87-。カワサキ[KAWASAKI] GPZ250R 85-86。カワサキ[KAWASAKI] KR-1 88-。歯数[丁数]:14。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
適合GPX250 87-
材質スチール
歯数14T
チェーンサイズ520
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
【適合メーカー】カワサキ
【対応純正品番】671B2590
【使用箇所】フィルターカバー
【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1
【代表適合車種】
250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95)
400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09)
550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92)
600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97)
650:CB1100R・Z650 B1-3(77-)
750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89)
900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86)
1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90)
1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99)
1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:16500-41。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番17500-41)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ER-5/ER500 97-06。カワサキ[KAWASAKI] GPZ500S 87-03。カワサキ[KAWASAKI] GPZ400S 86-87。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ] 96-07。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 89-95。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250 [エリミネーター250] 87-97。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250V [エリミネーター250] 98-99。カワサキ[KAWASAKI] GPX250R 87-。カワサキ[KAWASAKI] GPZ250R 。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-11。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:41。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:130mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)
歯数41T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数6穴
取付穴径(mm)10.5
寸法PCD(mm)130
チェーンサイズ520
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:16500-44。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番17500-44)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ER-5/ER500 97-06。カワサキ[KAWASAKI] GPZ500S 87-03。カワサキ[KAWASAKI] GPZ400S 86-87。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ] 96-07。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 89-95。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250 [エリミネーター250] 87-97。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250V [エリミネーター250] 98-99。カワサキ[KAWASAKI] GPX250R 87-。カワサキ[KAWASAKI] GPZ250R 。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-11。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:44。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:130mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)
歯数44T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数6穴
取付穴径(mm)10.5
寸法PCD(mm)130
チェーンサイズ520
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:16500-43。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番17500-43)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ER-5/ER500 97-06。カワサキ[KAWASAKI] GPZ500S 87-03。カワサキ[KAWASAKI] GPZ400S 86-87。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ] 96-07。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 89-95。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250 [エリミネーター250] 87-97。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250V [エリミネーター250] 98-99。カワサキ[KAWASAKI] GPX250R 87-。カワサキ[KAWASAKI] GPZ250R 。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-11。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:43。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:130mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)
歯数43T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数6穴
取付穴径(mm)10.5
寸法PCD(mm)130
チェーンサイズ520
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:16500-42。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番17500-42)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ER-5/ER500 97-06。カワサキ[KAWASAKI] GPZ500S 87-03。カワサキ[KAWASAKI] GPZ400S 86-87。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ] 96-07。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 89-95。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250 [エリミネーター250] 87-97。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250V [エリミネーター250] 98-99。カワサキ[KAWASAKI] GPX250R 87-。カワサキ[KAWASAKI] GPZ250R 。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-11。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:130mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)
歯数42T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数6穴
取付穴径(mm)10.5
寸法PCD(mm)130
チェーンサイズ520
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:17500-44。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番16500-44)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] GPZ400R 85-89。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 89-07。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250 [エリミネーター250] 。カワサキ[KAWASAKI] GPX250R 。カワサキ[KAWASAKI] GPZ250R 85-86。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-10。歯数[丁数]:44。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ
歯数44T
色ハードアルマイト
チェーンサイズ520
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:17500-43。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番16500-43)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] GPZ400R 85-89。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 89-07。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250 [エリミネーター250] 。カワサキ[KAWASAKI] GPX250R 。カワサキ[KAWASAKI] GPZ250R 85-86。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-10。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 14-15。歯数[丁数]:43。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ
歯数43T
色ハードアルマイト
チェーンサイズ520
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07KA19SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【KAWASAKI】エリミネーター250V(98-07)、バルカン1500クラシック(96-99)、バルカン1500クラシックFi(00-01)、バルカン1500ドリフター(99-03)、バルカン800クラシック(96-02)、バルカン800ドリフター(99-02)、バルカン900カスタム(07-08)、バルカン900クラシック(07-16)、バルカンクラシック(96-02)、バルカンドリフター(99-02)、【SUZUKI】ST250(05-07)、グラストラッカー/BIG BOY(00-14)、バンディット250/V(95-99)、バンディット250VZ(97-98)、ボルティータイプI(99-01)、ボルティータイプT(99-00)。
。
適合車種(フロント左側):【KAWASAKI】ER-4n/ABS(11-13)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、GPZ1100(95-00)、Ninja400R/ABS(11-17)、Ninja650(12-16)、Ninja650R(09-11)、VERSYS(07-14)、Z750(04-06)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZRX400(96-97)、ZRX400II(96-97)、ゼファー1100RS(96-03)、ゼファー750RS(96-02)、ゼファーχ(96)、バルカン1500クラシックツアラー(98-99)、バルカン1500クラシックツアラーFi(00-01)、【SUZUKI】DL650 V-STROM XT ABS(15-21)、DL650 V-STROM/ABS(04-19)、GSR750/ABS(11-15)、GSX750F(98-06)、SFV650/ABS(10)、SFV650/ABS(16)、SV400(03-05)、SV400S(00-05)、SV650/S(16-18)、SV650/S(99-01)、V-STROM1000(02-08)、グラディウス400ABS(10-12)
材質シンタード
1個
¥4,998
税込¥5,498
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07KA19LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【KAWASAKI】エリミネーター250V(98-07)、バルカン1500クラシック(96-99)、バルカン1500クラシックFi(00-01)、バルカン1500ドリフター(99-03)、バルカン800クラシック(96-02)、バルカン800ドリフター(99-02)、バルカン900カスタム(07-08)、バルカン900クラシック(07-16)、バルカンクラシック(96-02)、バルカンドリフター(99-02)、【SUZUKI】ST250(05-07)、グラストラッカー/BIG BOY(00-14)、バンディット250/V(95-99)、バンディット250VZ(97-98)、ボルティータイプI(99-01)、ボルティータイプT(99-00)。
適合車種(フロント左側):【KAWASAKI】ER-4n/ABS(11-13)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、GPZ1100(95-00)、Ninja400R/ABS(11-17)、Ninja650(12-16)、Ninja650R(09-11)、VERSYS(07-14)、Z750(04-06)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZRX400(96-97)、ZRX400II(96-97)、ゼファー1100RS(96-03)、ゼファー750RS(96-02)、ゼファーχ(96)、バルカン1500クラシックツアラー(98-99)、バルカン1500クラシックツアラーFi(00-01)、【SUZUKI】DL650 V-STROM XT ABS(15-21)、DL650 V-STROM/ABS(04-19)、GSR750/ABS(11-15)、GSX750F(98-06)、SFV650/ABS(10)、SFV650/ABS(16)、SV400(03-05)、SV400S(00-05)、SV650/S(16-18)、SV650/S(99-01)、V-STROM1000(02-08)、グラディウス400ABS(10-12)
材質シンタード
1個
¥5,698
税込¥6,268
32日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1861-1172。販売備考:オプションクワイエットバッフル 1ケ 指定マフラー以外には使用できません。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR400 [エリミネーター400] 。タイプ:クワイエットバッフル。材質[素材]:スチール。ドラッグスペシャリティー品番:1861-1172。備考:オプションのクワイエットバッフルです。ELIMINATOR 400【16708、16714、46714】用。2本出しマフラーに使用する場合は2ケ必要です。使用上の注意:一般公道使用不可
仕様●ドラッグスペシャリティー品番:1861-1172●バンス商品区分(HP掲載区分):オプション
適合エリミネーター 400用
材質スチール
備考オプションのクワイエットバッフルです。ELIMINATOR 400【16708、16714、46714】用。2本出しマフラーに使用する場合は2ケ必要です。
タイプクワイエットバッフル
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:16201-46。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] AR125/S 82-94。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR125 [エリミネーター125] 98-07。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:46。チェーンサイズ:428。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:86mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)
歯数46T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数6穴
取付穴径(mm)8.5
寸法PCD(mm)86
チェーンサイズ428
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:16201-42。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] AR125/S 82-94。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR125 [エリミネーター125] 98-07。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:428。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:86mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)
歯数42T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数6穴
取付穴径(mm)8.5
寸法PCD(mm)86
チェーンサイズ428
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
アルミ削り出しの高品質ハンドルバーエンド。ハイサイダーおよびハイビジシリーズのバーエンドミラーをクランプするのに適しています。純正バーエンドと交換するだけの簡単取り付け。純正バーエンドがM8ボルトで固定され、グリップ先端よりハンドル先端が長いモデルに適合。(KAWASAKIのM8モデル)。【参考適合車種】Z800/900/1000、Z650RS/900RS、エリミネーター/SE。【適合サイズ】カワサキ M8用。・ミラー取付部:Φ30、幅13mm。・左右セット。・ステンレス製ボルト採用。・DAYTONAロゴ入り
用途ハイサイダーおよびハイビジシリーズのバーエンドミラーを装着するためのアダプター。純正バーエンドがM8ボルトで固定で、グリップ先端よりハンドル先端が長いモデルに適合。参考適合車種:Z800/900/1000、Z650RS/900RS、エリミネーター/SE。カワサキ M8用 / ミラー取付部:Φ30 、 幅13mm。左右セット
適合カワサキ M8用
メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WP7B-4。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YT7B-BS GT7B-4 相当 サイズ(約):150x65x93mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR125 [エリミネーター125] 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400SM 。ヤマハ[YAMAHA] MAJESTY250 [マジェスティ250 4HC] 。ヤマハ[YAMAHA] MAJESTY250/SV [マジェスティ250/SV 5CG] 。ヤマハ[YAMAHA] TT250R/RAID [レイド] 。ヤマハ[YAMAHA] BW’S125 [ビーウィズ125] SEA6J。ヤマハ[YAMAHA] MAJESTY S XC155 [マジェスティS XC155] SG28J。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約2.7。電圧[ボルト]:12。備考:【YT7B-BS、GT7B-4、FT7B-4 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
質量(kg)約2.7
備考【YT7B-BS、GT7B-4、FT7B-4互換】
タイプ液入り充電済
電圧(V)12
バッテリー容量(Ah)6.5
特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
1
2
次へ
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。