バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
1,715件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ製エアバルブ90度L型 DAYTONA(デイトナ)

    アルミ製エアバルブ90度L型

    DAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    8インチホイールとディスクブレーキの組み合わせ等でエアバルブ位置を変更できるL型タイプのエアバルブセット。チューブレス用。2個セット
  • MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

    MOBICITY(モビシティ) SCT-001

    IRC(76件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。 高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。 テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。 新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較) 今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。
    タイプTL
  • タイヤバルブコア DAYTONA(デイトナ)

    タイヤバルブコア

    DAYTONA(デイトナ)(16件のレビュー)
    399税込439
    1袋(4個)
    当日出荷
    タイヤ交換時に同時交換することをオススメします。4個入り
  • エアーバルブエクステンション DAYTONA(デイトナ)

    エアーバルブエクステンション

    DAYTONA(デイトナ)(42件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ブレーキディスクに干渉しにくい角度でエア補充できます。60°、90°の2タイプを用意しました。
  • GP-610 IRC

    GP-610

    IRC
    7,398税込8,138
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    オフ性能を重視したON&OFFカテゴリータイヤ。かつてXR250(欧州仕様)用に純正装着されたTR-8の後継として開発。ブロックの配置と形状を見直すことで、OFFでは横滑りを解消し、ONでは倒しこみ時の快適性を追及。自走してメインの林道・トレールを楽しみたいというアドベンチャー派にお勧め。
    速度記号P
  • TRAIL WING TW-301 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    TRAIL WING TW-301

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷
    シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
  • TRAIL WING TW-302 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    TRAIL WING TW-302

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷から13日以内出荷
    シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
  • BUSINESS Vee Rubber

    BUSINESS

    Vee Rubber(88件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。
    用途カブタイヤタイプW/Tリム径(inch)17
  • GEOMAX MX14 DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX MX14

    DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    7日以内出荷
  • MADMAX チューブレスバルブ L字型 ゴールド MAD MAX(マッドマックス)

    MADMAX チューブレスバルブ L字型 ゴールド

    MAD MAX(マッドマックス)
    659税込725
    1セット(2個)
    当日出荷
    タイプクランクタイプ適合車種汎用適合リム穴(mm)15
  • エアバルブプーラー DRC(ディーアールシー)

    エアバルブプーラー

    DRC(ディーアールシー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイヤ交換やパンク修理の際、。チューブのバルブをリムの穴に簡単セットできる優れもの。
  • 8インチ チューブレスタイヤ DURO(デューロ)

    8インチ チューブレスタイヤ

    DURO(デューロ)(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    8インチホイール専用のハイグリップタイヤ。 8インチのままでもスポーツ走行が可能になります。 チューブを併用することで、チューブホイールにも使用できます。
  • エアバルブコア DRC(ディーアールシー)

    エアバルブコア

    DRC(ディーアールシー)(2件のレビュー)
    219税込241
    1パック(2個)
    当日出荷
    ワイドレンジ(マイナス54℃~150℃)対応の良質なシール素材を採用。信頼性に優れたリプレースメント用バルブコア。2個パック。
  • リムバンド〈26インチ用2本組〉 CAPTAIN STAG

    リムバンド〈26インチ用2本組〉

    CAPTAIN STAG(3件のレビュー)
    259税込285
    1セット
    当日出荷
  • クランプインバルブ(バイク用) ALLIGATOR(アリゲーター)

    クランプインバルブ(バイク用)

    ALLIGATOR(アリゲーター)(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • TRAIL WING(ON/OFF主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    TRAIL WING(ON/OFF主体)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷から12日以内出荷
    大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
  • LEISURE BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    LEISURE

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(12件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    力強い外観、ユニークなトレッドパタン。バギーに、ゴーカートに、オフロード用ミニバイクに、ゴーイング・マイ・ウェイの走りが楽しめる。
    速度記号/荷重表示4PR
  • SCOOTER Vee Rubber

    SCOOTER

    Vee Rubber(168件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。
    用途スクータータイヤタイプT/LパターンVRM146リム径(inch)10
  • SCT-001 IRC

    SCT-001

    IRC
    5,698税込6,268
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    125~600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。
    タイプTL(チューブレス)
  • ムシ回し付きエアバルブキャップ DRC(ディーアールシー)

    ムシ回し付きエアバルブキャップ

    DRC(ディーアールシー)(4件のレビュー)
    699税込769
    1箱(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量なアルミ製ムシ回し付きエアバルブキャップ。パンクなどの緊急時も工具なしでムシの取り外しが可能。普段から装着しておけば、いざと言う時に便利。カラーアルマイト仕上げ。ドレスアップにも最適。(2個入り)
  • アルミリムロックスペーサー DRC(ディーアールシー)

    アルミリムロックスペーサー

    DRC(ディーアールシー)(2件のレビュー)
    899税込989
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
    リムの曲面に合わせたビートストッパー専用スペーサー。標準のスプリングワッシャーに比べ面に固定するため確実な締め付けが可能。(2個入り)
  • リムロック DRC(ディーアールシー)

    リムロック

    DRC(ディーアールシー)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    低圧走行時にタイヤとリムのズレを防止。錆びに強いステンレスボルトを使用。オフロード走行の必需品。
  • エアバルブ用ゴムブッシュΦ11.5/74バルブ対応 GALESPEED(ゲイルスピード)

    エアバルブ用ゴムブッシュΦ11.5/74バルブ対応

    GALESPEED(ゲイルスピード)(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX BT46

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷から24日以内出荷
    ツーリングバイアスの新基準:BT46。 タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。 ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。 ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。 幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。
    用途タイヤ・足回り
  • ラバーシールベアリング Koyo(光洋シーリングテクノ)

    ラバーシールベアリング

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • エアバルブガイドツール KIJIMA(キジマ)

    エアバルブガイドツール

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    チューブタイヤ交換時にスムーズにエアバルブを誘導するための工具です。使用しないときは先端を引手に納められるようになっています。
    材質本体:アルミビレット製、先端:真鍮製ブルー仕上ブルーアルマイト
  • リムストライプゲージ 4mm~6mm MDF(エムディーエフ)

    リムストライプゲージ 4mm~6mm

    MDF(エムディーエフ)(4件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
  • クッシュドライブダンパーSET GALESPEED(ゲイルスピード)

    クッシュドライブダンパーSET

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    2,498税込2,748
    1セット(3個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • オンロードバイアスタイヤ F18 DUNLOP(ダンロップ)

    オンロードバイアスタイヤ F18

    DUNLOP(ダンロップ)(19件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
    適合Front用タイプWTパターンF18リム径(inch)18
  • Buroro D604 DUNLOP(ダンロップ)

    Buroro D604

    DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。
  • PFTR412 チューブレスバルブ(直バルブ) PFP

    PFTR412 チューブレスバルブ(直バルブ)

    PFP(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    用途TR-412(スナップ・イン・バルブ)ブラック
  • ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

    ANGEL SCOOTER

    PIRELLI(ピレリ)(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本ほか
    7日以内出荷
    素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!! 剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地 シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現
  • クッシュドライブボルトSET P1.25 GALESPEED(ゲイルスピード)

    クッシュドライブボルトSET P1.25

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    1,298税込1,428
    1セット(3本)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • エアバルブ NEXPerformance

    エアバルブ

    NEXPerformance(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    L型バルブ形状でダブルディスク車でも手軽にエア調節ができます。
  • TT100 DUNLOP(ダンロップ)

    TT100

    DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    7日以内出荷
    良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。
  • TRAIL WING(ON主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    TRAIL WING(ON主体)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
  • GP-210 IRC

    GP-210

    IRC(78件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    5日以内出荷から19日以内出荷
    「オフロードバイクでオンロードを極めたい」。ライダーたちのそんな声を反映して生まれたスタイリッシュなデュアルパーパスタイヤ。アスファルトでのライディングを一番に考え、グリップ力と排水性を高次元でアジャスト。林道程度のオフロードにも対応します。 構造は、カーカスに極太ナイロンを採用し、高速走行にも耐え得るタイヤ剛性を確保。フロントは旋回性とグリップ感覚に優れたラウンド構造、リアは走行安定性を重視したややフラットな構造になっています。 スリック×ブロックのスタイリッシュなパターンデザイン。排水性に優れた極太グルーブにより、ウェット走行でも最高のパフォーマンスを発揮します。軽いオフロードでのトラクションにも考慮しました。 フロントにはスポーツ系タイヤで実績のあるコンパウンドを採用し、抜群のグリップ力を確保しました。リアは耐摩耗性を重視。アスファルト走行でも長持ちするロングライフなコンパウンドです。
    パターンGP210
  • Buroro D605 DUNLOP(ダンロップ)

    Buroro D605

    DUNLOP(ダンロップ)(36件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
  • MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

    MOBICITY(モビシティ) SCT-001

    IRC
    5,598税込6,158
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    タイプチューブレスタイプリム径(inch)12
  • NR35 IRC

    NR35

    IRC(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    7日以内出荷
    ホンダ スーパーカブプロ(50/110) クロスカブ50純正装着 スーパーカブ110プロ(22~)純正装着
    用途リアタイヤサイズ80/100-14タイプTL(チューブレス)No.iRC:129898タイヤサイズ80/100-14 M/C 49Pロードインデックス49速度記号P
タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン