絞り込み
ハネ径(cm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 冷房用品

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1,734件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3速スイッチ(ロータリー式) スイデン

    3速スイッチ(ロータリー式)

    スイデン
    3,390税込3,729
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番813-1237適合機種45MS・50FS兼用(100V機種用)質量(g)0.247アズワン品番64-9623-37
  • 45CM全閉式工場扇”ゼフィール”卓上アングル TRUSCO

    45CM全閉式工場扇”ゼフィール”卓上アングル

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    TFZP45本体に取り付けることで卓上式工場扇として使用できます。
    トラスコ品番408-7186適合機種TFZPA-45材質スチール質量(kg)1.2品名卓上アングル
  • ウォール扇2速式(プラスチック スイデン

    ウォール扇2速式(プラスチック

    スイデン
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    安全性の高いサーマルプロテクターを採用しました。 耐久性・安全性に優れた全閉型モーターを採用しています。 動力電源(三相200V)が使えるので長時間のご使用には経済的です。
    用途工場、倉庫の換気や送風。トラスコ品番460-2803セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.5スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)580使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)315周波数(Hz)50/60モーター全閉型電源コード(m)1.9(プラグなし)消費電力(W)(50/60Hz)105/155首振角度(°)87機能左右首振り、風量2段階調節、サーマルプロテクター付最大風量(m3/min)(50/60Hz)215/245保証期間1年電源コード1.9m(プラグなし)風量調整2段式(強・弱)操作方法スナップスイッチ材質(脚)SPCC-SDアズワン品番64-9332-88標準消費電力料金(円/h)1.4/2.1上下角度調整サーマルプロテクター色(羽根)オレンジ
  • スポットクーラーJA-SP25H用フィルター(前) ノーブランド

    スポットクーラーJA-SP25H用フィルター(前)

    ノーブランド
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    適合JA-SP25H
  • 衣類乾燥除湿機 4.8L アイリスオーヤマ

    衣類乾燥除湿機 4.8L

    アイリスオーヤマ
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトサイズなのに強力除湿!コンプレッサー式で消費電力も小さい衣類乾燥除湿機です。1日で最大4.8L除湿(60Hz)するので、梅雨時期や衣類乾燥などの室内干し、結露対策に最適です。コンパクトサイズなのでリビングや寝室、クローゼット、脱衣所など置き場所を問わず活躍!。低騒音運転なので時間を選ばずご使用いただけます。(。1)。上下約90°の自動ルーバー付きで、洗濯物にまんべんなく送風でき、衣類乾燥をサポートします。市販のホースを接続することで連続排水も可能です。(。2)。1 風量:弱(60Hz)の場合運転音が36.7dB。2 ホースはΦ11mmのものを使用してください。
    ホワイト質量(g)7300電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格電力(W)140タンク容量(L)約1.8で自動停止コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×191×368使用可能温度範囲5~35℃風量調整弱・強除湿能力(L/日)50Hz:3.7/60Hz:4.8 ※室温27℃、湿度60%を維持し続けたときの1日(24時間)あたりの除湿量適用畳数除湿可能面積の目安:50Hz/木造:4.5畳(8m2)、プレハブ:7畳(12m2)、鉄筋コンクリート:9畳(15m2)、60Hz/木造:6畳(10m2)、プレハブ:9畳(15m2)、鉄筋コンクリート:12畳(20m2)切タイマー1~8時間除湿機能除湿設定:40%・50%・60%・70%・連続
  • クールベスト用 アルミタイプ保冷剤(長時間タイプ) TRUSCO

    クールベスト用 アルミタイプ保冷剤(長時間タイプ)

    TRUSCO
    839税込923
    1個
    当日出荷
    過酷な環境下でも冷たさを長時間できるアルミパックの保冷剤です。最大保冷時間8時間の長時間冷却のため、交換の手間を省くことができます。大容量500g、250×160mmの特大サイズです。冷凍して繰り返し使えます。
    用途クールベスト用保冷剤の予備として。作業現場、配送・宅配、屋外での作業などに。トラスコ品番702-9165材質袋:アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン、内容物:水、増粘剤、調整剤、防腐剤厚さ(mm)50サイズ160×250タイプ長時間タイプ縦(mm)250横(mm)160保冷時間(時間)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットクーラー ミニ 1.8Kw 単相100V 黒 日動工業

    スポットクーラー ミニ 1.8Kw 単相100V 黒

    日動工業
    52,980税込58,278
    1台ほか
    当日出荷
    狭い空間でも、移動・設置がしやすいコンパクトタイプ!設置工事不要!。100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。小型で取り回しが良く、一人分の冷却や限られたスペースでの使用に最適。冷媒ガスR410A使用。
    用途業務用。屋内用。猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。内装工事・DIY・ガレージ・屋内施設。付属品冷風ダクト用エルボ、冷風ダクト、ドレンホースセット内容ドレンタンク(3L)質量(kg)約21.5種類冷媒:R410A(WP値2090)定格電圧(V)100(50/60Hz)定格電流(A)50Hz:7.01/60Hz:8.23定格出力(kW)圧縮機:50Hz:0.52/60Hz:0.63風量50Hz:3.84/60Hz:4.27(m2/min)消費電力(kW)50Hz:0.66/60Hz:0.82使用環境温度(℃)25~45ドレン方式タンク(3L)&ホース(2m)圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)50Hz:45.3/60Hz:48.5冷媒封入量(g)335入力電線約2m(2Pプラグ)冷房能力(kW)50Hz:1.5/60Hz:1.8騒音レベル(dB)62
  • 冷却ミストハンディーファン DAISHIN(大進)

    冷却ミストハンディーファン

    DAISHIN(大進)
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    冷却ミストが搭載されたハンディーファンです。100段階調整が可能です。自立するので自宅・オフィスでも使いやすいです。
    用途夏の暑さ対策に。付属品USB Type-C充電ケーブル、注水ボトル(30mL)、取扱説明書、ネックストラップ質量(g)240消費電力(W)9.5電源DC5V / 2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×170×60使用時間(分)満水状態で約12分バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)10~40(充電環境温度10~35)風量調整100段階充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3000バッテリー容量(Wh)11.1
  • 排気口アタッチメント 日動工業

    排気口アタッチメント

    日動工業
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    エコやん、ひえポカやん兼用、排気口アタッチメントです。ダクト保護カバーを付属しておりません。
    適合機種SPA-04
  • プラズマクラスター衣類乾燥除湿器 シャープ

    プラズマクラスター衣類乾燥除湿器

    シャープ
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷
    狭いスペースでの部屋干しに便利なほぼA4サイズのコンパクトな衣類乾燥除湿器。室内の湿った空気を冷却機で冷やし、結露させることで除湿するコンプレッサー方式で、結露しやすい暑い季節に高い能力を発揮します。ルーバーを一番下向きにすることで脱衣所のマットやカーペットや床、窓ガラスの敷居などジメジメが気になる足元まわりにもプラズマクラスターイオンと除湿された風が届きます。生乾き臭・汗やタバコ、付着カビ菌など気になる部屋干し臭もプラズマクラスター除湿器で抑制します。
    仕様温度/湿度センサー、切タイマー、満水サイン、チャイルドロック、ホコリブロックプレフィルター、連続排水(市販ホースが必要)質量(kg)約9.6タンク容量(L)排水タンク:約2.5(ハンドル付き)乾燥時間(分)【2kg衣類(60Hz)】20℃70%:約167寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×203×524消費電力(W)(50/60Hz)衣類乾燥:205/210、除湿:205/210、衣類消臭:18/21使用可能温度範囲4-38℃運転音(dB)衣類乾燥:強40弱36、除湿:強38弱36、衣類消臭:強39弱27電気代の目安【衣類乾燥1回あたり(60Hz)】20℃70%:約17円除湿能力(L/日)定格 6.3/7.1(50/60Hz)除湿面積【木造住宅~コンクリート住宅】50Hz:8~16畳(13~26m2)、60Hz:9~18畳(15~30m2)適用畳数【プラズマクラスター】約8畳(13m2))
  • ボルネード 633-JP サーキュレーター コアモデル Vornado

    ボルネード 633-JP サーキュレーター コアモデル

    Vornado
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)2.66電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】42/33/30【60Hz】44/34/30連続使用○(オートオフ機能なし)保証期間3年風量調整強/中/弱本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30.5×22.0×35.0音量(dB)【50Hz】52/34/30【60Hz】48/34/30適用畳数~30畳1時間あたりの電気代目安(円)【50Hz】1.30円/1.02円/0.93円【60Hz】1.36円/1.05円/0.93円可動範囲(°)首の上下:90
  • オールシーズン対応 熱中症対策休憩テント 三愛

    オールシーズン対応 熱中症対策休憩テント

    三愛
    44,980税込49,478
    1台
    翌日出荷
    簡単設置:折り畳み状態から2人で約5分で設置完了。屋外・屋内どちらでも使用可能なオールシーズン対応テントです。優れた断熱性能:環境温度より約-10°の快適な空間を実現。スポットクーラーとの併用で仮設休憩スペースとして最適です。高機能素材:テント本体にポリエステルオックス420Dを採用し、撥水・遮熱・UVカット・強風対策機能を備えています。サイズ・重量:設置時サイズは間口195cm×奥行195cm×高さ185cm。収納時は約W118×D27×H27cmにコンパクトに折り畳め、重量は12kgです。
    用途熱中症対策用、スポットクーラー設置用、現場作業、学校、部活、アウトドア、スポーツセット内容テント本体×1、シート×1、収納袋×1、バンド×2、ペグ×4、ロープ×4、収納バッグ×1機能UVプロテクション, 強風対策, 撥水機能, 簡単設置, 遮熱機能耐水性撥水加工(ポリエステルオックス420d)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1950×1950×1850
  • 折り畳みハンディファン ホワイト 多摩電子

    折り畳みハンディファン ホワイト

    多摩電子
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    充電式で、どこでも使えるハンディファン。卓上ファンとしても使用できる折りたたみ式。連続使用時間約9.5時間 。風量弱時。風量調整3段階(弱・中・強)。USB充電(乾電池不要)
    材質[ハンディファン]ABS他 / [ネックストラップ]ポリエステル他 / [USB-AtoUSB-Cケーブル]PVC他質量(g)[ハンディファン]約154寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)[ハンディファン]90×201×41.5入力USBDC5V1A連続使用時間(時間)約2.5※(風量:強)、約4.5※(風量:中)、約9.5※(風量:弱)充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン電池2000mAhケーブル長(cm)[USB-AtoUSB-Cケーブル]約30ストラップ長さ(cm)[ネックストラップ]約43~82(取り付けひも含まず)ポート充電用/USB-C
  • クリップ式ハンディファン ホワイト 多摩電子

    クリップ式ハンディファン ホワイト

    多摩電子
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    充電式で、どこでも使えるハンディファン。日傘やリュックなどに取り付けできるクリップ式。連続使用時間約11時間 。風量弱時。風量調整3段階(弱・中・強)。USB充電(乾電池不要)
    材質[USB-AtoUSB-Cケーブル]PVC他 / [ハンディファン]ABS他質量(g)[ハンディファン]148寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)[ハンディファン]112×90×56入力USBDC5V1A連続使用時間(時間)約3※(風量:強)、約5※(風量:中)、約11※(風量:弱)充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン電池2000mAhケーブル長(cm)[USB-AtoUSB-Cケーブル]約30ポート充電用/USB-C
  • リビング扇風機 コイズミ(小泉成器)

    リビング扇風機

    コイズミ(小泉成器)
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    ハイ、ロー2つの高さで使用できるスタイリッシュなメタル調扇風機。スタイリッシュなメタル調デザイン。操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる。高さ調節2段階。ソファ使用時はハイで、お座敷使用時はローで、とシーンに合わせて使い分け可能。扇風機の後ろからでも操作できる電波式リモコン
    付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)幅(mm)350質量(kg)4.4高さ(mm)840奥行(mm)350電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)23コード長さ(m)電源:約1.8機能風量調節:6段階タイマー入/切:2・4・6時間左右首振60/90/120上下首振10~90
  • リビング扇風機 コイズミ(小泉成器)

    リビング扇風機

    コイズミ(小泉成器)
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    涼し気な輝きのある台座デザイン。風量調節3段階。左右首振り機能(約70度)。切タイマー最大約180分
    幅(mm)360質量(kg)3.4高さ(mm)840奥行(mm)340電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)27/32コード長さ(m)電源:約1.8機能風量調節:3段階調節左右首振約70(自動)上下首振上:約30(手動) 下:約10(手動)
  • 回転台座付き 大口径ペルチェ付ファン ACRIVO

    回転台座付き 大口径ペルチェ付ファン

    ACRIVO
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    瞬間冷却!大型ペルチェ素子を搭載 中央に直径40mmの大型ペルチェ冷却プレートを配置 。肌に直接当てることで、首元などを瞬時にひんやりと冷やせます 。また、直径10cmの大口径ファンが顔全体をカバーする心地よい風を届けます 。 デスクでも大活躍!「自動首振り」台座 付属の台座を使えば、卓上扇風機に早変わり。左右約100°の自動首振り機能により、一点に風が当たり続けるのを防ぎます 。さらに、台座に置くだけで本体の充電が可能なため、使いたい時にすぐ持ち出せます 。 パワフルかつ安心のスタミナ設計 最大風速 5.49m/s:4段階+リズム風の調整が可能です 。最大8.5時間の連続使用:3,000mAhの大容量バッテリーを内蔵 。安全装置付き:異物を吸い込むと自動で停止する安心設計です 。通勤・通学などの外出先から、デスクワーク、アウトドアまで、この1台で夏を快適に過ごせます。
    付属品本体、台座、ストラップ、充電ケーブル、取扱説明書材質ABS、PP質量(g)217(台座ナシ)種類リチウムイオン消費電力5V/1.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×219×43連続使用時間最大8時間30分風量4段+リズム風充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)3000最大風量(m/s)5.49充電端子Type-C
  • 移動式エアコン冷房専用 エスケイジャパン

    移動式エアコン冷房専用

    エスケイジャパン
    44,800税込49,280
    1台
    翌々日出荷
    好きな場所へサッと運んで、ひんやり快適スポット冷風!。ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。風量調節:2段階+送風+オート。設定温度と周囲温度に応じて運転動作を自動切替するモード。風向調節 上下ルーバー:手動 左右ルーバー:自動。窓枠アタッチメント付属(幅約115mm、長さ 1枚:650mm/2枚:920mm~1250mm/3枚:1200mm~1750mm/4枚:1480mm~2250mm)
    用途熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー付属品リモコン、窓枠アタッチメント質量(kg)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×289×695電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.2最大消費電力(W)750使用環境温度(℃)21~38風量調整2段階+送風+オート送風口数1口冷媒R32温度設定範囲(℃)16~32タイマー入切:1~24h
  • 扇風機 DCモーター 左右自動首振り 風量8段階 コンパクト収納 静音 切タイマー リモコン YAMAZEN(山善)

    扇風機 DCモーター 左右自動首振り 風量8段階 コンパクト収納 静音 切タイマー リモコン

    YAMAZEN(山善)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    組み立てわずか4工程 従来品比約1/3の大きさに収納可能 収納特化型扇風機。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。収納時便利な専用袋付き。◇DCモーター搭載。◇リズム風機能搭載。◇リモコン付き。◇風量:8段階。◇切タイマー:1/2/4/6時間。◇上向き角度(手動):90度。◇左右自動首振り:30度、60度、90度、120度
    用途暑さ対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇 DC扇 dcモーター質量(kg)ハイポジション時:3.3、ローポジション時:3.1グレージュ電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)19(50/60Hz)ハネ径(cm)30モーターDCモーター電源コード(m)1.6機能リズム風:あり、リモコン:あり、上下伸縮:あり、上下角度調整:あり、左右首振り:あり、切タイマー:あり、風量調節:あり風量8段階ハネ枚数9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハイポジション時:35×35×92、ローポジション時:35×35×641時間あたりの電気代目安(円)約0.6円(50/60Hz)
  • Mini除湿器 TO-PLAN(東京企画販売)

    Mini除湿器

    TO-PLAN(東京企画販売)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    miniサイズでもパワフル除湿!。1年365日、小スペースを快適除湿!。省エネでコンパクトタイプ。
    用途押入れ、クローゼット、下駄箱、トイレ、脱衣所などのカビや湿気対策に。材質ABS樹脂質量(g)880電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)22.5電源コード(m)1.5使用電源専用ACアダプター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×120×220使用環境温度(℃)15~50除湿方式ペルチェ式使用環境湿度(%)40~90除湿面積15m2水タンク容量(mL)800
  • 節電センサー付DCスイングサーキュレーター360 スリーアップ

    節電センサー付DCスイングサーキュレーター360

    スリーアップ
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    節電センサー+背面までの首振りで更に快適。コンパクトサイズながらパワフルな風を遠くまで届けるターボサーキュレーターシリーズが更に進化。新たに節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。また、上下の自動首振り+左右ぐるりと360°の自動首振りでお部屋全体に送風できる360°ターンスイングを搭載し、利便性と性能を高い次元で両立したハイグレードモデルです。
    用途サーキュレーター付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)1.8ライトグレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)20モーターDCモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)左右90・180・360(自動)上下90(自動)その他の機能衣類乾燥モード、節電センサーモード、LEDディスプレイ、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22.5×19.5×31風量調整11段階適用畳数22畳1時間あたりの電気代目安(円)0.62入タイマー1~9時間(1時間単位)切タイマー1~9時間(1時間単位)
  • ターボクリップファン スモーキーブルー ライフオンプロダクツ

    ターボクリップファン スモーキーブルー

    ライフオンプロダクツ
    3,640税込4,004
    1個
    5日以内出荷
    狭い場所でもクリップで挟んで設置できると人気のファンが、ターボを搭載し大風量になって新登場。左右上下の風向調節と4段階風量切替が可能で、欲しい箇所へ送風が可能です。
    用途オフィスや洗面所の暑さ対策に。寸法(mm)144×145×180ブルーグレー質量(g)450消費電力(W)8.5電源DC5V 2Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750機能【オートオフ】約7時間風量調整4段階(弱/中/強/ターボ)充電時間(時間)6充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 3000mAh風向上下合計155°、左右合計360°(手動)使用時間(時間)【満充電時】約1.5(ターボ)~11(弱)
  • 扇風機 壁掛け扇風機 お手入れ簡単モデル dcモーター 左右首振り リモコン 風量3段階 切タイマー YAMAZEN(山善)

    扇風機 壁掛け扇風機 お手入れ簡単モデル dcモーター 左右首振り リモコン 風量3段階 切タイマー

    YAMAZEN(山善)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機。モーター:DCモーター。羽根径:30cm 5枚羽。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節。モーター部からガード部を回すだけで簡単取付・取外しが可能
    用途熱中症対策、空気の循環などに。壁掛扇風機 静音 dc扇風機 サーキュレーター 省エネ 節電 脱衣所 シンプル 小型質量(kg)2.6ホワイト消費電力(W)25(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×48
  • 扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 入切タイマー YAMAZEN(山善)

    扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 入切タイマー

    YAMAZEN(山善)
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷
    PD対応でどこでも使える、DCモーター搭載リビング扇風機。リズム風・おやすみモード・チャイルドロック搭載。左右首振り・風向上下手動角度調節可能。高さ調節対応。リモコン付属。◇風量:7段階。◇入タイマー:2/4/6時間。◇切タイマー:1/2/4時間。◇オートオフ:8時間自動OFF。◇電源入力(アダプター):100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)。◇電源出力(アダプター):USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A。◇合計出力(アダプター):20.0W (Max)
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCリビング扇風機 左右首振り 首ふり Wタイマー 換気 熱中対策 省エネ eco おしゃれ シンプル 節電付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.5ホワイト消費電力(W)16(USB-C 9.0V / 12.0V)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83
  • 移動式エアコン 窓用エアコン 冷媒R32 冷房専用タイプ 冷房 除湿 送風 クーラー 工事不要 ナカトミ

    移動式エアコン 窓用エアコン 冷媒R32 冷房専用タイプ 冷房 除湿 送風 クーラー 工事不要

    ナカトミ
    42,980税込47,278
    1台
    5日以内出荷
    お好きな場所を冷房・除湿・送風可能!キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。冷房モード:16度から32度の設定可能。ノンドレン構造(ドレンホース不要):冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できる。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱)、扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。使用環境温度:約16℃から35℃以下。使用環境湿度:相対湿度30~90%
    用途夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 窓型エアコン ポータブルエアコン 猛暑 熱中症対策 環境 カビ 結露付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1質量(kg)18ホワイト電流(A)9.0/8.4(50/60Hz)消費電力(W)750/830(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)首振なし電源コード(m)2騒音値(dB)56/57(50/60Hz)機能風量調節、冷房、除湿、送風寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×67.5送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー(定格出力:0.525kW)冷媒封入量(g)175除湿能力(L/日)22/27冷房能力(kW)2.0/2.3排熱ダクト有無あり
  • 5段階ネックファングレー キャンプ 防災 災害 アウトドア ANTEL

    5段階ネックファングレー キャンプ 防災 災害 アウトドア

    ANTEL
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    髪の毛を巻き込みにくいシロッコファン。モード切替:5段階。360°風向調整可能。ネック部分の長さ調整可能
    付属品Type-Cケーブル、保証書仕様【誤作動防止】電源ボタン長押しグレー連続使用時間1.5~5時間充電時間2.5時間バッテリー容量(mAh)1600
  • リビングDC扇風機 ユアサ(ユアサプライムス)

    リビングDC扇風機

    ユアサ(ユアサプライムス)
    6,498税込7,148
    1台
    7日以内出荷
    DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節8段階。切りタイマー・入りタイマー搭載(同時セットはできません)。6時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。6時間入タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が入ります。切り忘れ防止8時間自動OFF機能付き。運転開始後、操作しないまま、8時間経過すると自動的に電源が切れます。首振りもリモコンで操作可能なフルリモコン。
    質量(kg)2.8羽根枚数5寸法(cm)36.2×35.6×69~87消費電力(W)(50/60Hz)20風量8段階タイマー1/2/4/6時間首振り左右羽根径(Φmm)300切タイマー8時間
  • ミストファン サーキュレーター 暑さ対策 DS(大進)

    ミストファン サーキュレーター 暑さ対策

    DS(大進)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    扇風機とミストの機能を兼ね備えたマルチファンです。クーラーが苦手な方も、ひんやりミストで快適に過ごせます。冬はミストだけ使用して加湿としてもご使用いただけます。風量は3段階調節、タイマー設定は8時間まで設定が可能です。
    用途加湿・厚さ対策に。その他【速さ】3段階寸法(mm)400×855×225質量(kg)6.1消費電力(W)90定格AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)2連続使用時間【ミスト】約7時間コード長さ(cm)162切タイマー8時間
  • スポットエアコン オプションパーツ TRUSCO

    スポットエアコン オプションパーツ

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    スポットエアコンのオプションパーツです。スポットエアコン排熱口に直接取り付けて使用する補修用の排熱ダクトです。
    用途オプション・補修用部品として。品名排熱ダクト
  • 冷風ダクトシャッター スイデン

    冷風ダクトシャッター

    スイデン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ダクトに装着する事で風量を調節できます。
    トラスコ品番422-9106適合機種SS-52DJ・EJ、SS-67EJ
  • レトロミニ扇風機 卓上用 ヒラカワ

    レトロミニ扇風機 卓上用

    ヒラカワ
    2,498税込2,748
    1台
    7日以内出荷
    レトロなデザインがおしゃれな小型卓上扇風機。家事の最中にも大活躍!しっかり風を届けます。乾電池が使えるので場所を選ばず持ち運びにも便利。USBも使えるので、デスクに置いてパソコンの作業をしながらも使用できます。2段階調節&首振り機能付き。家ではもちろんレジャーや災害時にも使えます。
    用途暑さ対策に。材質本体/スチール・ABS樹脂・PP質量(g)(約)310※1個あたり(電池は除く)電源USB(ケーブル付属)又は単3アルカリ乾電池×4本(別売)ケーブル長(m)USB:(約)1連続使用弱風/約6時間、強風/約4時間(アルカリ電池使用時)保証期間6ヶ月本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)15×13×20
  • フローナファン 携帯扇風機 軽量 冷却プレート ハンディファン スカイデイ TOKAIZ(万通商事)

    フローナファン 携帯扇風機 軽量 冷却プレート ハンディファン スカイデイ

    TOKAIZ(万通商事)
    3,498税込3,848
    1台
    5日以内出荷
    フローナファン 携帯扇風機は、電池残量がわかりやすいディスプレイ付きの携帯扇風機です。冷却プレートが肌に触れた瞬間、ひんやり-26℃の体感を感じます。冷却モードを使用すると冷却プレートに触れた涼しい風が感じられます。
    用途夏の外出、熱中症対策に。寸法(mm)52.3×54.3×高さ165.8スカイデイ質量(g)185入力DC5V/1A充電時間約5時間風量調整5段階、100段階風量調整バッテリー容量(mAh)4800(最長21時間連続使用可能)充電方式USB充電(Type-C) 充電中は数字が点滅します。満充電で100が表示されます。
  • 5段階ネックファンホワイト キャンプ 防災 災害 アウトドア ANTEL

    5段階ネックファンホワイト キャンプ 防災 災害 アウトドア

    ANTEL
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    バッテリー容量:1600mAh。充電時間:約2.5時間。連続使用時間:約1.5ー5時間。誤作動防止:電源ボタン長押し。付属品:Type-Cケーブル、保証書
    用途髪の毛を巻き込みにくいシロッコファン。 モード切替:5段階。 360°風向調整可能。 ネック部分の長さ調整可能
  • ウルトラソーラーファンコンパクト メテックス

    ウルトラソーラーファンコンパクト

    メテックス
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    もしもの時にも「送風」「照明」「蓄電」を備えた、どこにでも持ち運べる多機能ポータブルファン
    用途防災用。アウトドア用。スマホ充電用。災害用。水害用。付属品TypeCケーブル材質ABS、リチウムイオンバッテリー(10000mAh)ホワイト質量(g)860長さ(cm)25.5×19×6連続使用時間(時間)約5~30/LED照明:10~105/ 懐中電灯:約28充電時間約7~10時間タイマー設定1,2,3,4時間
  • エアコン風よけカバー 日本緑十字社

    エアコン風よけカバー

    日本緑十字社
    3,498税込3,848
    1台
    4日以内出荷
    エアコンの風をコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。天井タイプにも、壁付けタイプにも使用可能です。
    用途熱中症予防対策に。付属品落下防止ストラップ(約600mm)、両面テープトラスコ品番107-0916材質本体カバー、伸縮カバー:ポリプロピレン、本体取り付け部品(角度調節アーム、固定版):ABSホワイト高さ(mm)146奥行(mm)213
  • 傘用ファンクリップ 猫の手タイプ トレードワン

    傘用ファンクリップ 猫の手タイプ

    トレードワン
    398税込438
    1個
    4日以内出荷
    雨の日など傘とハンディファンで両手が塞がってしまう時に傘に手持ちのファンをとりつけることで、スマホ操作などが可能になります。
    材質シリコーン樹脂寸法(cm)3.8×5.5×4.5
  • パワフルファン<ボックス> リンレイ

    パワフルファン<ボックス>

    リンレイ
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    大風量でワックス、コーティングの乾燥を早め、作業効率を大幅に向上します。左右首振り可能、上下角度も調整でき、3段の速度調整ロータリースイッチを採用しました。ラーグや工具を置ける便利なトレー付です。送風機メーカー、株式会社スイデンとの共同開発製品です。安心・安全なサーマルプロテクター内蔵全閉型モーター搭載。パワフルファン<ボックス>は、毎分 178m3の大風量、最大到達距離 21mのパワフルな風で乾燥時間を短縮します。小物置きに便利なトレー付、75mmの大径キャスターで移動もかんたんです。10mのロングコードでカバー範囲が広く、白色なのでハクリ作業時もコードが気になりません。
    質量(kg)本体:15.7電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)120(50Hz) / 160(60Hz)方式風量調節:3段速度調整ロータリー式スイッチハネ径(cm)45 / プラスチック製羽根枚数4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×590×820モーターACモーター風量(m3/min)強178 / 中158 / 弱140(50Hz)、強202 / 中154 / 弱126(60Hz)電源コード(m)10風量調整3段速度調整ロータリー式スイッチ首振り左右75°、上下4段階(-5°・0°・20°・35°)
  • コードレス ミストFAN アウトドアファン TOPLAND

    コードレス ミストFAN アウトドアファン

    TOPLAND
    7,298税込8,028
    1台
    5日以内出荷
    ファンとミストで今までにない清涼感を味わえる。ミスト機能搭載のコードレス扇風機。持ち運びしやすいハンドル付き
    用途アウトドア扇風機として。小型扇風機 卓上扇風機 ミストファン デスクファン アウトドア コードレス USB-C シンプル 熱中症対策付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約2m)、取扱説明書(1年保証書付き)その他【ミスト】300~400mL(3段階)材質ABS樹脂質量(g)860消費電力(W)約12風量4段階(弱・中・強・ターボ)充電時間約4時間ファン径(cm)14(5枚羽根)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×11×29.5稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】8時間【中】7時間【強】4時間【ターボ】3時間タイマーOFFタイマー:1/3/5時間(未設定の場合はファンのみ連続稼働)水タンク容量(mL)500角度調節上50度/下20度(手動)
  • タフFAN ハンディタイプ TOPLAND

    タフFAN ハンディタイプ

    TOPLAND
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    防水・防塵・耐衝撃機能搭載のタフなハンディファン。IP45に対応。MIL規格準拠。便利なカラビナ付き
    用途屋外のイベントや、お出かけ、日常使いに。小型扇風機 ハンディファン アウトドア キャンプ カラビナ付き コードレス USB-C 防水 防塵 耐衝撃 熱中症対策付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂ブラック質量(g)225電源内蔵リチウムイオン電池/1800mAh入力USB-C(5A/1A)風量4段階(弱・中・強・ターボ)充電時間約2時間ファン径(cm)9(5枚羽根)バッテリー容量(Ah)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.4×7.3×24.2稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】10時間【中】6時間【強】3時間【ターボ】2時間(※内蔵電池使用時)
  • 気化熱クーラー 冷風機 MPR40 MEIHO(ワキタ)

    気化熱クーラー 冷風機 MPR40

    MEIHO(ワキタ)
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。給水口に専用保冷剤を入れて、さらに涼しくご利用いただけます。(MPR25・MPR40シリーズ)
    用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。付属品リモコン(電池付)、専用保冷剤(MPR25・MPR40シリーズ)仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変(3段階)トラスコ品番699-3719材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽根:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)495高さ(mm)1042奥行(mm)350周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)41安全装置水切れ検知・モーター加熱保護風量(m3/min)75/80電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)4連続使用時間(時間)16.4/15.7機能UV殺菌ランプ搭載運転音(dB)57/58給水方式タンク貯水式(自動給水可能)冷却能力(kW)4羽根径(Φmm)346消費電力(kW)(50/60Hz)0.16水蒸発量(L/h)2.5/2.6

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品