絞り込み
ハネ径(cm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: 冷房用品

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1,736件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 除菌サーキュレーター cado

    除菌サーキュレーター

    cado
    22,900税込25,190
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    心地よい空気をつくる風。風がそよぎ花々や草木を揺らし、心休まる情景が生まれる。自然界でも植物の生殖において大切な役割を担う風。STREAMは、真っ直ぐに吹く風が除菌をしながら、あなたに必要な空気を運び安心で快適な空間をつくります。
    付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、リモコン、ACアダプター、AC電源コード、STR-1800シリーズ用触媒フィルター質量(kg)3.6(触媒フィルター含む)電源DC 24V (AC アダプターAC100-240V 50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276×約237×約330(本体水平方向)、約276×約276×約323(本体垂直方向)電源コード(m)AC電源コード:約0.7、 DC電源コード:約1.8首振角度(°)左右約120(自動)/上下角度調整約90(手動)風量調整床面積(m2)推奨:~52(32畳)主な機能首振り運転/4段階風量調節/タイマー運転/除菌運転運転音最小:21dBA(風量:弱)/最大:52dBA(風量:急速)適合フィルター【交換用】STR-1800シリーズ用触媒フィルター FL-S1800消費電流1.0A左右首振
  • サーキュレーター バルミューダ

    サーキュレーター

    バルミューダ
    28,900税込31,790
    1台
    5日以内出荷
    どこへでも持ち運べる。高性能サーキュレーター。GreenFan C2は、部屋中の空気を循環させながら脱臭も行える高性能サーキュレーター。別売のバッテリーでコードレスとしても使用でき、家中さまざまな場所で活躍します。部屋中の空気を動かす風を送ることができるほか、。風量を弱めれば、浴び続けることのできるやさしい風もお届けできます。
    セット内容本体、取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、脱臭フィルター(A02A-D100)、リモコン質量(kg)約3.0(脱臭フィルター含む)ホワイト消費電力(W)1.5~26電源AC100V50/60Hz共用ACアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×230(最大320)×340(最大382風向き角度調整による最大外形寸法)電源コード(m)約1.8(ACアダプターコード長)保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります。脱臭フィルターは消耗品のため保証対象外です)適合フィルター【交換用】脱臭フィルター(型番:A02A-D100、JANコード: 4560330119279 )RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーキュレーター バルミューダ

    サーキュレーター

    バルミューダ
    23,390税込25,729
    1台
    6日以内出荷
    風の使い方。冷暖房時、足元と天井付近では最大7℃もの温度差が発生することがあります。部屋干しが増える季節、閉め切った部屋ではカビが発生し、ニオイがこもってしまいます。GreenFan Cirqは、従来にない圧倒的大風量と、広く遠くまで届く強力な送風力で、部屋の空気をいっきに循環させるサーキュレーター。エアコンの電気代は最大20%下がり、部屋干しの洗濯物は最大3倍速く乾きます。
    セット内容本体、ACアダプター、リモコン、取扱説明書(保証書付)質量(kg)約2.3ホワイト×ブラック電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×256×360電源コード(m)約1.8(ACアダプターコード長)保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります)風量調整風量調節、リモコン付、手動角度調整(水平0°~垂直上向き90°)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミスト 冷風扇 ポータブル スポットクーラー CRECOTE

    ミスト 冷風扇 ポータブル スポットクーラー

    CRECOTE
    3,990税込4,389
    1台
    5日以内出荷
    FC-6602Aはキツネの耳がついた、かわいいデザインのポータブルミスト冷風扇でミストと風のダブル効果で快適な涼しさを提供します。自宅、寝室、オフィス、アウトドアなどで、暑い季節に心地よい涼しさを楽しんでください。【ミスト冷風扇】。FC-6602Aは、ボトルに水を入れてミストを発生させることができるポータブルスポットクーラーです。さらに氷水を入れることで冷却効果がアップし、快適な涼しさを提供します。ポータブルでどこへでも持ち運べる為、自宅、寝室、オフィス、アウトドアなど、さまざまな場面でご使用いただけます。【風向きコントロール】。風向きを自由に調整できるので、お好みの風の向きに合わせて使用できます。【USB-C充電】。USB-Cポートを使用して簡単に充電できます。【3つの風速が選択可能】。3つの風速モードから、お好みの風量を選ぶことができます。
    用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。付属品USBケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120x125x157
  • ウエストクーリングファン XPLUS

    ウエストクーリングファン

    XPLUS
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    暑い屋外でも快適に過ごせるウエストクーリングファン。 腰に巻く猛暑対策。 両サイドから空気を取り入れ背中に噴射。 電源はUSBの市販モバイルバッテリー。 3段階の風量設定。 弱(緑色点灯)、中(青色点灯)、強(赤色点灯)。 耐久性に優れたCORDURA(コーデュラ)ファブリック仕様。
    用途ウエストファン、クーリングファンとして。 ゴルフ、キャンプ、BBQ、スポーツ観戦、農作業などに。材質ABS、ポリエステル質量(g)390種類冷却機器電源USB保証期間6か月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×8×8風量調整3段階定格作動電流(A)0.5~1.0有効ウエストサイズ(cm)約60~120使用時間(時間)【バッテリー容量5,000mAhの場合】弱:約5、中:約4、強:約3【バッテリー容量10,000mAhの場合】弱:約12、中:約9、強:約7
  • 風向調整板(ウインドアジャスター) イチネンTASCO

    風向調整板(ウインドアジャスター)

    イチネンTASCO
    3,289税込3,618
    1個
    6日以内出荷
    エアコンの風が部屋中に広がり、冷え過ぎ対策や省エネを実現 上下自在に角度調整が可能(冷風は上向き、温風は下向きなど) 落下防止紐付きで安心。 白色でエアコンや部屋との相性抜群。 結露を防ぐ断熱マット付き。
    用途エアコン吹き出し口の風向調整にサイズ(mm)ウィングプレート:520×160、アダプター:345
  • 排熱ダクト(1.5m) 日動工業

    排熱ダクト(1.5m)

    日動工業
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷
    適合機種SPC-032、SPC-032BAC長さ(m)1.5
  • 除湿機能付きポータブルクーラー siroca

    除湿機能付きポータブルクーラー

    siroca
    40,690税込44,759
    1個
    3日以内出荷
    1.涼しさを欲しいとき、欲しいところに。 工事不要ですぐに使えます。 工事が不要なので、使いたいときにすぐ使用可能。 工事の難しい狭い空間も快適に。 2.持ち運びやすいコンパクトサイズ DCコンプレッサー採用によってサイズは最小かつ最軽量。 独自の熱交換器と機体設計で低温でも使用可能、かつコンパクトサイズを実現。 使いたいときに使いたい場所へ持ち運びやすい。 3.一年中使える除湿機能を搭載 適用範囲(5℃~)が広いので、洗濯物の部屋干しや 寒い日の結露防止にも活用可能。 4.省エネ DCコンプレッサー採用によって、消費電力がクラス最小レベル(2021年12月時点でのメーカー調べ。)
    付属品本体、ダクト吹出口カバー、ダクトホース、ダクトアダプター、取扱説明書(保証書)種別床置き質量(kg)約6.5(本体のみ)ホワイト使用温度範囲(℃)<室内温度>送風・除湿:5~38、冷風:17~38電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)約160タンク容量(L)1幅(cm)22コード長さ(m)1.8首振なし本体寸法(mm)奥行約220本体寸法(mm)高さ約414運転音(dB)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×22×41.4高さ(cm)41.4送風口数1口冷媒R134a(GWP値:1430)/充てん量:80g外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×41.4風量(m3/h)73除湿能力(L/日)4.4奥行き(cm)22冷房能力(kW)冷風:0.350湿度範囲(%)90以下
  • 壁掛型無給油エアモーター式工場扇 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    壁掛型無給油エアモーター式工場扇

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心して使用できます。 エアホースは、ワンタッチの簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。 モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。 アルミハネが標準となっており、熱に強いです。 壁や柱に固定ができ、置き場に困りません。 電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
    用途工場・倉庫などの換気・送風に。特に防爆や引火の危険地域での使用に。溶接ヒューム換気対策に。付属品送風部本体、エア供給ホース、エアフィルタ、取付架台トラスコ品番250-0475材質スチール(本体)幅(mm)510型式壁掛け型質量(kg)7シルバー高さ(mm)610使用温度範囲(℃)0~60奥行(mm)320回転数(min-1[r.p.m])1800使用圧力(MPa)0.4~0.6ハネ径(cm)45羽根枚数4枚モーター無給油エアーモーター風量(m3/min)250対応防爆対応型首振角度(°)左右70機能左右首振り:あり空気消費量(m3/min)0.33ファン外径(Φmm)450保証期間12ヵ月以内風量調整しぼりによる無段階駆動方式エア式材質(羽根)AL使用場所防爆地域、電源のない場所アズワン品番64-8891-27コンプレッサー3馬力左右首振上下角度調整上下7段階(68°)色(羽根)シルバー
  • 充電式ファン(白) マキタ

    充電式ファン(白)

    マキタ
    9,890税込10,879
    1台
    3日以内出荷
    付属品ACアダプタ幅(mm)260質量(kg)1(バッテリー除く)ホワイト高さ(mm)252タイプ床置き奥行(mm)148電源(V)AC100(50/60Hz)、リチウムイオンバッテリー10.8V(別売BL1015/1040B)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252羽根枚数3モーター直流マグネットモータ首振角度(°)90機能左右自動首振機能・切タイマー(1/2/4時間)角度調整範囲約135(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120風量調整3段階騒音レベル(dB(A))53羽根径(Φmm)235給電方式充電式色(羽根)ホワイト
  • ミラー付きコンパクトハンディファン 音光

    ミラー付きコンパクトハンディファン

    音光
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    「ファンを使っていると風にあたったヘアスタイルが気になる」そんなお客様からの声に応えて『ミラーとファンがコラボ!』 ミラーが付いているのでいつでも気になるヘアスタイル、メイク直しや身だしなみチェックができます。 簡単に身だしなみチェックができるミラー付き。 7色LEDライトのイルミネーション機能搭載。 コンパクトなのにパワフルな7枚羽根使用。 首に掛けても、デスクに置いても屋内外どこでも使えます。
    付属品ストラップ(90cm)、充電ケーブル、取扱説明書兼保証書電源充電式本体質量(g)約82羽根枚数7枚連続使用時間(時間)レベル3:約0.6/強、レベル2:約1/中、レベル1:約1.5/弱本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×35×95風量調整3段階バッテリー容量(mAh)500ポート(充電)microUSB端子
  • 全閉式工場扇ルフトハーフェン用パーツ TRUSCO

    全閉式工場扇ルフトハーフェン用パーツ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ルフトハーフェン用の交換パーツです。
  • 移動式クーラー 広電(KODEN)

    移動式クーラー

    広電(KODEN)(1件のレビュー)
    46,900税込51,590
    1台
    3日以内出荷
    工事不要でいつでも涼しい 商品サイズ:W317×D402×H770mm 窓取り付けキット・ドレンホース付き 送風・冷風・除湿機能 タイマー機能付き(1~24時間) リモコン操作
    付属品窓取り付けキット、ドレンホース付き、リモコン種別床置き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×402×770首振なし機能送風・冷風・除湿機能、タイマー機能付き(1~24時間)本体寸法(mm)奥行402本体寸法(mm)高さ770タイマー時間1~24時間送風口数1使用環境条件室温35℃以下
  • ハイスルーシェード ワタナベ

    ハイスルーシェード

    ワタナベ(1件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1枚
    当日出荷
    日差しを防ぎ、風を通して室内を快適に保ちます。 紫外線91%カット
    セット内容取付用ロープ3m×2本入り材質本体:ポリエチレン、ハトメ:スチール、ロープ:綿厚さ(mm)シート部1、ハトメ部4ブラウン遮光率(%)85生地厚(mm)1
  • ファンA ノーブランド

    ファンA

    ノーブランド(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    適合本体JA-SP25H
  • 扇風機お掃除ブラシ (マイクロファイバー使用) YAMAZEN(山善)

    扇風機お掃除ブラシ (マイクロファイバー使用)

    YAMAZEN(山善)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    扇風機のカバーや羽根を軽くなぞるだけで超極細繊維が細かいチリやホコリをしっかりキャッチ。汚れたら水洗い可能。マイクロファイバー使用。デスク周りのお掃除にも。
    用途手が届かない場所の掃除ブラシ、ハンドワイパー、ハンディワイパー、ハンディモップとして。材質ブラシ:ポリプロピレン、ポリエステル、スチール、グリップ:ポリプロピレン質量(kg)0.1直径×長さL(Φmm×mm)60×270
  • RKF303・RKF305用冷却エレメント 静岡製機

    RKF303・RKF305用冷却エレメント

    静岡製機
    7,890税込8,679
    1個
    当日出荷
    水を蒸発させて涼風を作り出します。
    適合機種RKF303、RKF305質量(kg)1
  • 防塵フィルター ナカトミ

    防塵フィルター

    ナカトミ
    6,990税込7,689
    1個
    翌々日出荷
  • 大型工場扇 防塵型アース付ポッキンプラグ仕様 日動工業

    大型工場扇 防塵型アース付ポッキンプラグ仕様

    日動工業
    44,980税込49,478
    1台
    9日以内出荷
    トラスコ品番494-6626材質ガード・三脚:スチール、ハネ:アルミ質量(kg)12.5周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz50Hz:弱180/中260/強390、60Hz:弱290/中380/強500定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱/1.4、中/1.6、強/2.0、60Hz:弱/1.9、中/2.26、強/2.4消費電力(W)(50/60Hz)50Hz:弱/125、中/135、強/153、60Hz:弱/157、中/194、強/214首振角度(°)左35度/右35度/上90度/下0度電線長さ(m)2.8機能左右首振り、風量3段階調節温度センサー温度サーモ付モーター(120℃)電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×3心使用環境温度(℃)0~40回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])50Hz:弱520/中700/強890、60Hz:弱780/中900/強1090材質(羽根)アルミサイズ(mm)W810×D695×H1270~1410風速(m/min)(50Hz/60Hz)50Hz:弱384、中492、強594、60Hz:弱420、中570、強642羽根径(Φmm)600
  • 工場扇用センターパイプ(TFZRシリーズ用) TRUSCO

    工場扇用センターパイプ(TFZRシリーズ用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    付属品首部樹脂パーツ仕様首部連結樹脂パーツ付属。トラスコ品番762-4913適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)材質スチール質量(kg)0.3品名首センターパイプ
  • 工場扇用ハネガード TRUSCO

    工場扇用ハネガード

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番424-9992適合機種TFZPシリーズ、TFZRシリーズ材質軟鋼線(液体塗装仕上げ:黒色)質量(kg)1.5品名ハネ用ガード(前後)径(Φmm)510
  • 全閉式工場扇”ゼフィール”トレー付キャスタータイプ TRUSCO

    全閉式工場扇”ゼフィール”トレー付キャスタータイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。フレームパイプに電源コードを巻き取れるので、移動が容易です。多目的に使用可能な上部トレー付で小さな部品が置けます。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
    用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。仕様50Φナイロンキャスターブレーキ付、3m延長コード付種別組立式タイプ首振式電源(V)単相100羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×435×779保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチールキャスター数4個使用期間(設計上の標準)10年
  • 標準取替えフィルター TRUSCO

    標準取替えフィルター

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    標準装備されているフィルターです。
    トラスコ品番298-6001適合機種TS-25E-1/3、TS-25D-1/3材質ポリプロピレン質量(g)110品名標準取替えフィルター寸法(幅W×高さH)(mm)320×570
  • 工場扇用保管カバー TRUSCO

    工場扇用保管カバー

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    何度も使える薄手生地タイプです。 使用しない時期に工場扇のモーター内にホコリが溜まらないようにしっかり覆うことができます。
    用途オフシーズン時の工場扇の保管用。 ホコリ除け、汚れ防止。トラスコ品番336-3112材質シルバーオックス(薄手生地使用)シルバー摘要カバー質量(g)150品名保管カバー寸法(cm)70×90
  • 冷風ダクトノズル 広電(KODEN)

    冷風ダクトノズル

    広電(KODEN)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JA-SP25B・D・F用部品 ノーブランド

    JA-SP25B・D・F用部品

    ノーブランド
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
  • スポットエアコン 単相100V首振り機能無 (ドレンレスタイプ) TRUSCO

    スポットエアコン 単相100V首振り機能無 (ドレンレスタイプ)

    TRUSCO
    70,980税込78,078
    1台
    翌日出荷
    冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。電源コードは2.3m(他社平均+30cm)と長く、取り回しがとても便利です。運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切り替え可能です。ウレタンキャスター(50mm)で油の多い作業現場にも最適です。
    用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、パワーヘッド 1本トラスコ品番716-5920電源(V)単相100口数1電源コード(m)2.3本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ803本体寸法(mm)幅390首振りなし騒音値(dB)(50/60Hz)65消費電力(kW)(50/60Hz)1.0/1.17冷房能力(kW)(50/60Hz)2.3/2.7標準消費電力料金(50Hz)31.0円/h標準消費電力料金(60Hz)36.2円/h
  • エコやん用バッテリーユニット 日動工業

    エコやん用バッテリーユニット

    日動工業
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    ポータブルスポットクーラー「エコやん」専用のバッテリーユニットです。
    付属品バッテリーユニットコード、ドレンバイパス、固定ネジ仕様屋内用適合機種SPC-032BAC2、SPCN-032、SPC-032質量(kg)4容量リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V/20Ah電源(V)充電:AC100(50/60Hz)定格電圧(V)24タンク容量(L)ドレンタンク0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×434×120充電時間3~4.5時間入力電圧範囲(V)DC24~50
  • iFan Jet アイファン ジェット エレス

    iFan Jet アイファン ジェット

    エレス
    1,980税込2,178
    1個
    3日以内出荷
    手のひらサイズのパワフル風量ハンディファン!。約12cmのコンパクト設計で、ポケットにも入るサイズ感。ハイスピードモーター搭載で高周波音を抑えて、パワフル送風。付属のハンドストラップで置き忘れや紛失防止に役立ちます。
    付属品充電用USBケーブル、ハンドストラップ材質ABS、PBT寸法(mm)38×56×122質量(g)110連続使用時間(時間)2~7充電時間(時間)3.5
  • プラズマクラスター衣類乾燥除湿器 シャープ

    プラズマクラスター衣類乾燥除湿器

    シャープ
    43,980税込48,378
    1台
    6日以内出荷
    物干しラックの下などにも置きっぱなしで気にならない高さ32cmのコンパクトサイズ。衣類の真下から効率よく除湿した風を届けてコンパクトサイズでも素早く衣類を乾燥します。除湿ローター(乾燥剤)で吸着した室内の水分をヒーターで温めて熱交換器内で結露させることで除湿。室温の影響を受けにくく、低温時でも安定した除湿能力を発揮します。暑い季節も寒い季節もスピーディに衣類を乾燥できます。安全性の高いPTCセラミックヒーターを搭載。無人の部屋や外出中でも安心して使用できます。生乾き臭・汗やタバコ、付着カビ菌など気になる部屋干し臭もプラズマクラスター除湿器で抑制します。
    仕様温度/湿度センサー、切タイマー、満水サイン、チャイルドロック、ホコリブロックプレフィルター質量(kg)6.7タンク容量(L)排水タンク:約1.5乾燥時間(分)【2kg衣類(60Hz)】20℃70%:約99、10℃70%:約109寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×323消費電力(W)(50/60Hz)衣類乾燥:510/570、除湿:510/570、衣類消臭:25/25使用可能温度範囲1-38℃運転音(dB)衣類乾燥:速乾51、音控えめ38、除湿:38、衣類消臭:51電気代の目安【衣類乾燥1回あたり(60Hz)】20℃70%:約28円、10℃70%:約32円除湿能力(L/日)定格 5.4/5.6(50/60Hz)除湿面積【木造住宅~コンクリート住宅】50Hz:7~14畳(12~23m2)、60Hz:7~14畳(12~23m2)適用畳数【プラズマクラスター】約8畳(13m2))
  • オールシーズン対応 熱中症対策休憩テント 三愛

    オールシーズン対応 熱中症対策休憩テント

    三愛
    54,980税込60,478
    1台
    翌日出荷
    簡単設置:折り畳み状態から2人で約5分で設置可能。屋外でも屋内でも使用できる多用途テントです。高機能素材:ポリエステルオックス420D使用。撥水・遮熱・UVカット機能を備え、環境温度より約-10°の快適空間を実現します。強風対策:ペグ4本とロープ4本付属。強風時でもしっかり固定でき、安心してご使用いただけます。サイズ:間口2450mm×奥行2450mm×高さ2000mm。収納時寸法は約W1300×D280×H280mmとコンパクトに収納可能です。
    用途熱中症対策用、スポットクーラー設置用、現場作業、学校、部活、アウトドア、スポーツセット内容テント本体×1、シート×1、収納袋×1、バンド×2、ペグ×4、ロープ×4、収納バッグ×1機能UVプロテクション, 強風対策, 撥水機能, 簡単設置, 遮熱機能耐水性撥水加工(ポリエステルオックス420d)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)2450×2450×2000
  • 簡易リモコン式リビング扇風機 おおたけ

    簡易リモコン式リビング扇風機

    おおたけ
    5,298税込5,828
    1台
    5日以内出荷
    リモコン付きで操作も簡単。リズム・おやすみモードも付いてます。リモコン。リビング扇風機。リズム 風。おやすみモード。入タイマー 1,2,4,6H。切タイマー 1,2,4,6H。自動オフ 8H
    羽根枚数5枚消費電力(W)(50/60Hz)31/35風量3段階切り換え電気代の目安約1.0/1.1円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.1×35.6×68~87羽根寸法(cm)径/30
  • フルリモコン フロア扇風機 おおたけ

    フルリモコン フロア扇風機

    おおたけ
    9,498税込10,448
    1台
    5日以内出荷
    40cm羽根で大風量。大きなお部屋にお薦めです。リモコンにマグネットが付いているため無くしません。フルリモコン。フロア扇風機。リズム風。おやすみモード。切タイマー 0.5-7.5H 。切タイマー設定時には、切タイマー時間が優先されます。自動オフ24H
    羽根枚数5枚40cm+5枚15cm消費電力(W)(50/60Hz)50/55風量3段階切り換え電気代の目安約1.6/1.8円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×40×118~138羽根寸法(cm)径/40
  • 冷却プレート付き100段階ハンディーファン(Bタイプ) ヒロ・コーポレーション

    冷却プレート付き100段階ハンディーファン(Bタイプ)

    ヒロ・コーポレーション
    1,898税込2,088
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    選べる風量100段階。冷却プレート付きで肌に当ててひんやりクールダウン。風量・冷却・電池残量が一目でわかるデジタル表示。ハンディ、首掛け、卓上の3WAYで使える!
    用途ハンディーファンとして付属品ネックストラップ、充電ケーブル、取扱説明書風速(m/s)約3.1~5.5風量01.25.50.75.100(25段階毎調節) 1~100(1段階毎調節)バッテリーリチウムイオン電池使用環境温度(℃)10~40(充電温度:10~35)充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2400使用時間(時間)(ファンのみ使用)【風量01】:約13.5 【風量25】:約8.5 【風量50】:約6 【風量75】:約4 【風量100】:約2.5 (ファン+冷却)【風量01】:約2 【風量25】:約1.75 【風量50】:約1.5 【風量75】:約1.25 【風量100】:1ポート充電/USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×166×147
  • 扇風機 コードレスミニクリップFAN 防水 風量3段階 TOPLAND

    扇風機 コードレスミニクリップFAN 防水 風量3段階

    TOPLAND
    2,698税込2,968
    1台
    5日以内出荷
    日傘やリュックに取り付け出来るミニクリップFAN。防水仕様で濡れても安心。◇電源:2電源(リチウムイオン電池・USB)(リチウムイオン電池1200mAh内臓)。◇羽根経:5cm。◇風量:3段階(弱・中・強)。◇角度調整:上70°下75°(手動)、左右最大180°(手動)
    用途クリップファン クリップ式 ミニ扇風機 シンプル おしゃれ 猛暑対策 リチウム USB おしゃれ コードレス付属品USB電源ケーブル材質ABS樹脂質量(g)110ハネ径(cm)5風量3段階(弱・中・強)ハネ枚数7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×7.2×10.5
  • 窓用エアコン延長取付枠 コイズミ(小泉成器)

    窓用エアコン延長取付枠

    コイズミ(小泉成器)
    6,980税込7,678
    1台
    6日以内出荷
    1400~1900mm対応
    幅(mm)400質量(kg)2.3高さ(mm)580奥行(mm)70
  • リビング扇風機 コイズミ(小泉成器)

    リビング扇風機

    コイズミ(小泉成器)
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    ハイ、ロー2つの高さで使用できるスタイリッシュなメタル調扇風機。スタイリッシュなメタル調デザイン。操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる。高さ調節2段階。ソファ使用時はハイで、お座敷使用時はローで、とシーンに合わせて使い分け可能。扇風機の後ろからでも操作できる電波式リモコン
    付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)幅(mm)350質量(kg)4.4高さ(mm)840奥行(mm)350電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)23コード長さ(m)電源:約1.8機能風量調節:6段階タイマー入/切:2・4・6時間左右首振60/90/120上下首振10~90
  • 移動式エアコン冷房専用 エスケイジャパン

    移動式エアコン冷房専用

    エスケイジャパン
    79,800税込87,780
    1台
    翌々日出荷
    ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。風量調節:3段階+送風+オート。設定温度と周囲温度に応じて冷風動作を自動切替するモード。風向調節:上下自動ルーバー。窓枠アタッチメント付属(幅約115mm、長さ 1枚:650mm/2枚:920mm~1250mm/3枚:1200mm~1750mm/4枚:1480mm~2250mm)
    用途熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー付属品リモコン、窓枠アタッチメント質量(kg)28.5消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×740電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)3.0/3.5使用環境温度(℃)21~38風量調整3段階+送風+オート送風口数1冷媒R32タイマー入切:1~24h排熱ダクト有無あり
  • 扇風機 DCモーター 左右自動首振り 風量8段階 コンパクト収納 静音 切タイマー リモコン YAMAZEN(山善)

    扇風機 DCモーター 左右自動首振り 風量8段階 コンパクト収納 静音 切タイマー リモコン

    YAMAZEN(山善)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    組み立てわずか4工程 従来品比約1/3の大きさに収納可能 収納特化型扇風機。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。収納時便利な専用袋付き。◇DCモーター搭載。◇リズム風機能搭載。◇リモコン付き。◇風量:8段階。◇切タイマー:1/2/4/6時間。◇上向き角度(手動):90度。◇左右自動首振り:30度、60度、90度、120度
    用途暑さ対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇 DC扇 dcモーター質量(kg)ハイポジション時:3.3、ローポジション時:3.1グレージュ電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)19(50/60Hz)ハネ径(cm)30モーターDCモーター電源コード(m)1.6機能リズム風:あり、リモコン:あり、上下伸縮:あり、上下角度調整:あり、左右首振り:あり、切タイマー:あり、風量調節:あり風量8段階ハネ枚数9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハイポジション時:35×35×92、ローポジション時:35×35×641時間あたりの電気代目安(円)約0.6円(50/60Hz)
  • 左右自動首振りDCリビングファン スリーアップ

    左右自動首振りDCリビングファン

    スリーアップ
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    賢く風を操るDCモーター搭載の高機能リビングファン。無駄な凹凸を削ぎ落した、空間に美しく溶け込むミニマルデザイン。DCモーター搭載で風量はきめ細かく調整可能。30cmの大きな羽根が生み出すパワフルな風は、左右自動首振りと上下角度調整で空間の隅々まで届けます。さらにおやすみモードやリズムモードも搭載し、シーンに合わせた心地よい風を実現。操作は洗練されたボタン式で、リモコンからすべての機能をスマートに操作できます。分解して羽根まで丸洗いできる構造で、清潔性にも配慮。持ち運びやすいハンドル付きで、機能と美しさを兼ね備えたリビングファンです。
    用途扇風機付属品リモコン、リモコンホルダー材質ABS、PP質量(kg)2.3グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24モーターDCモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)左右90(自動)、上下30(手動)機能リズムモード、おやすみモード、減灯機能、メモリー機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)34.7×33×68.3~86.7風量調整8段階1時間あたりの電気代目安(円)0.74入タイマー1~7時間(1時間単位)切タイマー1~7時間(1時間単位)

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品
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
21ページ目: 冷房用品 【通販モノタロウ】 冷暖房・換気設備・忌避剤