絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 施設・屋外照明

13,950件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • My40形5200省電GカットAB V形230幅クリーンルーム 三菱電機

    My40形5200省電GカットAB V形230幅クリーンルーム

    三菱電機
    1組
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:158.3 (200V時)光束(Lm)器具:4150光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合
  • My40形3200固定 V形150幅クリーンルーム 三菱電機

    My40形3200固定 V形150幅クリーンルーム

    三菱電機
    1組
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
  • My40形3200連調 V形230幅クリーンルーム 三菱電機

    My40形3200連調 V形230幅クリーンルーム

    三菱電機
    1組
    欠品中
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
  • My40形3200固定 V形230幅クリーンルーム 三菱電機

    My40形3200固定 V形230幅クリーンルーム

    三菱電機
    1組
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
  • My40形6900省電GカットAB V形230幅クリーンルーム 三菱電機

    My40形6900省電GカットAB V形230幅クリーンルーム

    三菱電機
    1組
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:154.0 (200V時)光束(Lm)器具:5470光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
  • My40形4000連調 V形150幅クリーンルーム 三菱電機

    My40形4000連調 V形150幅クリーンルーム

    三菱電機
    1組
    欠品中
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプグリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • My40形4000固定 V形150幅クリーンルーム 三菱電機

    My40形4000固定 V形150幅クリーンルーム

    三菱電機
    1組
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプグリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • □450埋込点灯ユ6500乳白リベ調色 Panasonic(パナソニック)

    □450埋込点灯ユ6500乳白リベ調色

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)4.9寸法埋込穴:450±3消費電力(W)46エネルギー消費効率(Lm/W)141.3光束(Lm)6500RoHS指令(10物質対応)対応
  • □450埋込点灯ユ9000乳白リベ調色 Panasonic(パナソニック)

    □450埋込点灯ユ9000乳白リベ調色

    Panasonic(パナソニック)
    68,980税込75,878
    1台
    32日以内出荷
    質量(kg)5.4寸法埋込穴:450±3消費電力(W)72.6エネルギー消費効率(Lm/W)134.9光束(Lm)9800RoHS指令(10物質対応)対応
  • □350埋込点灯ユ乳白パネルリベ調色 Panasonic(パナソニック)

    □350埋込点灯ユ乳白パネルリベ調色

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1台
    32日以内出荷
    質量(kg)4.9寸法埋込穴:450±3消費電力(W)36.3エネルギー消費効率(Lm/W)123.9光束(Lm)4500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベースルクス40形25W 日動工業

    ベースルクス40形25W

    日動工業
    7,798税込8,578
    1台
    3日以内出荷
    軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!蛍光灯40形2灯クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)28/28(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.28/0.15(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60色温度(K)5000照度(Lx)1m:1090、3m:160、5m:70ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)134.6/134.6(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)3770電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
  • LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) トラフ形 1000mmタイプ (鋼板) Hf32形定格出力形2灯用相当 昼白色 岩崎電気

    LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) トラフ形 1000mmタイプ (鋼板) Hf32形定格出力形2灯用相当 昼白色

    岩崎電気
    32,980税込36,278
    1組
    4日以内出荷
    セット内容ELTW4006+ELUNW46601NPN9(本体+LEDユニット)材質本体:鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)、エンドキャップ:アクリル白色、ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)2.8使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)消費電力(W)(200V)43.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)153.1光源寿命光束維持時間:60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:6600グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    119,800税込131,780
    1個
    61日以内出荷から68日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC 60529)アクチュエータの種類B型定格絶縁電圧(V)500定格通電電流6A保存温度範囲(℃)-40~+80接点材質銀合金抵抗負荷【AC_250V】6A、【DC_24V】6A、【DC_250V】0.27A耐衝撃(m/s2)300耐振動10~500Hz, 5G定格通電電流(A)6誘導負荷(A)【AC_250V】3A機械的寿命100万回以上各種認証IEC/EN60947-5-1, EN60947-5-3, ISO14119, UL508, CSA電気的寿命20万回以上(定格負荷)抵抗負荷(A)【AC】(250V)6、【DC】(24V)6、【DC】(250V)0.27耐振動(Hz)10~500 (5G)エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1組
    32日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、●水平天井埋込専用電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)4000LED色白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込高(mm)90演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 天井直付型・天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1組
    32日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)□720質量(kg)7.1高さ(mm)65材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井直付型・天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、直付・埋込兼用型電圧(V)100~242消費電力(W)74.5制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:11370RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK10572【光源ユニット】NNL1151EW RD9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 天井直付型・天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1組
    32日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)□720質量(kg)7.1高さ(mm)65材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井直付型・天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、直付・埋込兼用型電圧(V)100~242消費電力(W)74.5制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)3000LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)145.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:10840RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK10572【光源ユニット】NNL1151EL RD9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 天井直付型・天井埋込型 LED(温白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・天井埋込型 LED(温白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1組
    32日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)□720質量(kg)7.1高さ(mm)65材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井直付型・天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、直付・埋込兼用型電圧(V)100~242消費電力(W)74.5制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:11170RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK10572【光源ユニット】NNL1151EV RD9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 天井直付型・天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1組
    32日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)□570質量(kg)5.3高さ(mm)65材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井直付型・天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、直付・埋込兼用型電圧(V)100~242消費電力(W)49.7制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:7580RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK10557【光源ユニット】NNL1850EW RD9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 天井直付型・天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1組
    32日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)□570質量(kg)5.3高さ(mm)65材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井直付型・天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、直付・埋込兼用型電圧(V)100~242消費電力(W)49.7制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)3000LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)145.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:7220RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK10557【光源ユニット】NNL1850EL RD9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1組
    32日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、●水平天井埋込専用電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)5000LED色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込高(mm)90演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 天井直付型・天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1組
    32日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)□570質量(kg)5.3高さ(mm)65材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井直付型・天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、直付・埋込兼用型電圧(V)100~242消費電力(W)49.7制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)160.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK10557【光源ユニット】NNL1850EN RD9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 天井直付型・天井埋込型 LED(温白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・天井埋込型 LED(温白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1組
    32日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)□570質量(kg)5.3高さ(mm)65材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井直付型・天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、直付・埋込兼用型電圧(V)100~242消費電力(W)49.7制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:7450RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK10557【光源ユニット】NNL1850EV RD9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 天井直付型・天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1組
    32日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)□720質量(kg)7.1高さ(mm)65材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井直付型・天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、直付・埋込兼用型電圧(V)100~242消費電力(W)74.5制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)161光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK10572【光源ユニット】NNL1151EN RD9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1組
    32日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、●水平天井埋込専用電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)3000LED色電球色光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込高(mm)90演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 天井埋込型 LED(温白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(温白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1組
    32日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、●水平天井埋込専用電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)3500LED色温白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込高(mm)90演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 1200L 昼白色 ダウンタイプ 岩崎電気

    LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 1200L 昼白色 ダウンタイプ

    岩崎電気
    72,980税込80,278
    1台
    4日以内出荷
    付属品M3皿ねじ4本、ドリルねじ4本同梱その他【光束維持時間】60000時間(光束維持率80%)材質【レンズ押さえ】ステンレス、【本体・ブラケット】アルミ押出材(アルマイト処理)、【端板】アルミ(アルマイト処理)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)28.5定格入力電圧(V)100~200対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80周波数50/60Hz共用保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)121.7最大風速(m/s)60光束(Lm)3470口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外650グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 900L 昼白色 ダウンタイプ 岩崎電気

    LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 900L 昼白色 ダウンタイプ

    岩崎電気
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    付属品M3皿ねじ4本、ドリルねじ4本同梱その他【光束維持時間】60000時間(光束維持率80%)材質【レンズ押さえ】ステンレス、【本体・ブラケット】アルミ押出材(アルマイト処理)、【端板】アルミ(アルマイト処理)質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)22.1定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80周波数50/60Hz共用保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)120.3最大風速(m/s)60光束(Lm)2660口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外650グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 1200L 昼光色 ダウンタイプ 岩崎電気

    LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 1200L 昼光色 ダウンタイプ

    岩崎電気
    72,980税込80,278
    1台
    4日以内出荷
    付属品M3皿ねじ4本、ドリルねじ4本同梱その他【光束維持時間】60000時間(光束維持率80%)材質【レンズ押さえ】ステンレス、【本体・ブラケット】アルミ押出材(アルマイト処理)、【端板】アルミ(アルマイト処理)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)28.5定格入力電圧(V)100~200対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80周波数50/60Hz共用保護等級IP55光源色昼光色(6500K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)121.7最大風速(m/s)60光束(Lm)3470口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外650グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 900L 昼光色 ダウンタイプ 岩崎電気

    LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 900L 昼光色 ダウンタイプ

    岩崎電気
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    付属品M3皿ねじ4本、ドリルねじ4本同梱その他【光束維持時間】60000時間(光束維持率80%)材質【レンズ押さえ】ステンレス、【本体・ブラケット】アルミ押出材(アルマイト処理)、【端板】アルミ(アルマイト処理)質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)22.1定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80周波数50/60Hz共用保護等級IP55光源色昼光色(6500K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)120.3最大風速(m/s)60光束(Lm)2660口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外650グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 600L 昼光色 ダウンタイプ 岩崎電気

    LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 600L 昼光色 ダウンタイプ

    岩崎電気
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    付属品M3皿ねじ4本、ドリルねじ4本同梱その他【光束維持時間】60000時間(光束維持率80%)材質【レンズ押さえ】ステンレス、【本体・ブラケット】アルミ押出材(アルマイト処理)、【端板】アルミ(アルマイト処理)質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)15.8定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80周波数50/60Hz共用保護等級IP55光源色昼光色(6500K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)120.2最大風速(m/s)60光束(Lm)1900口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外650グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 角度可変形 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 角度可変形

    岩崎電気
    229,800税込252,780
    1組
    4日以内出荷
    その他【光束維持時間】60000時間(光束維持率90%)セット内容EXIL083SA9B-22+EXIL72+EXSWR02-L400(本体+吊具+落下防止ワイヤー)材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、取付脚:ステンレス、接続箱:アルミダイカスト質量(kg)8.7グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.5光束(Lm)15300グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ライトバー:PBLLIGHTBAR32.5w850(ベースライト器具別売り) OSRAM(オスラム)

    ライトバー:PBLLIGHTBAR32.5w850(ベースライト器具別売り)

    OSRAM(オスラム)
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    ・天井と一体化して馴染むゆるやかな形状 ・既存の蛍光灯器具のサイズにあった幅230mm、幅160mmの2種類を用意 ・吊りボルト33mmの許容空間、柔らかい脱着、振動に強い特殊バネ構造 ・高効率[Ra83 160lm/W]で高水準の省エネ性能 ・従来蛍光灯で約60~70%の省エネ ・標準仕様はRa83・5000Kをラインナップ
    色温度(K)5000寿命50000時間光束(Lm)5200
  • ライトバー:PBLLIGHTBAR12.5w850(ベースライト器具別売り) OSRAM(オスラム)

    ライトバー:PBLLIGHTBAR12.5w850(ベースライト器具別売り)

    OSRAM(オスラム)
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    ・天井と一体化して馴染むゆるやかな形状 ・既存の蛍光灯器具のサイズにあった幅230mm、幅160mmの2種類を用意 ・吊りボルト33mmの許容空間、柔らかい脱着、振動に強い特殊バネ構造 ・高効率[Ra83 160lm/W]で高水準の省エネ性能 ・従来蛍光灯で約60~70%の省エネ ・標準仕様はRa83・5000Kをラインナップ
    色温度(K)5000寿命50000時間光束(Lm)2000
  • ベースライト器具:PBL1223SM 5×1 G2JP(ライトバー別売り) OSRAM(オスラム)

    ベースライト器具:PBL1223SM 5×1 G2JP(ライトバー別売り)

    OSRAM(オスラム)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ・天井と一体化して馴染むゆるやかな形状 ・既存の蛍光灯器具のサイズにあった幅230mm、幅160mmの2種類を用意 ・吊りボルト33mmの許容空間、柔らかい脱着、振動に強い特殊バネ構造 ・高効率[Ra83 160lm/W]で高水準の省エネ性能 ・従来蛍光灯で約60~70%の省エネ ・標準仕様はRa83・5000Kをラインナップ
    消費電力(W)32.5本体寸法(mm)W230×65
  • ベースライト器具:PBL1216SM 5×1 G2JP(ライトバー別売り) OSRAM(オスラム)

    ベースライト器具:PBL1216SM 5×1 G2JP(ライトバー別売り)

    OSRAM(オスラム)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ・天井と一体化して馴染むゆるやかな形状 ・既存の蛍光灯器具のサイズにあった幅230mm、幅160mmの2種類を用意 ・吊りボルト33mmの許容空間、柔らかい脱着、振動に強い特殊バネ構造 ・高効率[Ra83 160lm/W]で高水準の省エネ性能 ・従来蛍光灯で約60~70%の省エネ ・標準仕様はRa83・5000Kをラインナップ
    消費電力(W)12.5本体寸法(mm)W160×65
  • ペン皿カバー 三菱電機

    ペン皿カバー

    三菱電機
    8,298税込9,128
    1個
    14日以内出荷
    カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えます。 ペン皿乳白カバー 2灯用
    材質枠掛け金具:亜鉛メッキ鋼板質量(kg)約2.6材質(カバー)アクリル(乳白色仕上)材質(枠)鋼板・白色塗装
  • LED固定ライトユニット直付 三菱電機

    LED固定ライトユニット直付

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    14日以内出荷
    器具高さ55mmの薄型設計で、照明器具の圧迫感をやわらげる直付形下面開放タイプの器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:140.7 (200V時)光束(Lm)器具:4280光色白色 (4000K)明るさFLR110形x1灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • LED固定ライトユニット直付 三菱電機

    LED固定ライトユニット直付

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    14日以内出荷
    器具高さ55mmの薄型設計で照明器具の圧迫感をやわらげます。 さらにライトユニットを一本化したことにより違和感のない光のラインを実現。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを一本化することで,作業効率もアップ Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)34.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.1 (200V時)光束(Lm)器具:4460光色温白色 (3500K)明るさFLR110形x1灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • LED固定ライトユニット直付 三菱電機

    LED固定ライトユニット直付

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    14日以内出荷
    器具高さ55mmの薄型設計で照明器具の圧迫感をやわらげます。 さらにライトユニットを一本化したことにより違和感のない光のラインを実現。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを一本化することで,作業効率もアップ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)34.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.3 (200V時)光束(Lm)器具:4570光色白色 (4000K)明るさFLR110形x1灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 省電連調ライトユニット直付 三菱電機

    省電連調ライトユニット直付

    三菱電機
    77,980税込85,778
    1個
    14日以内出荷
    器具高さ55mmの薄型設計で、照明器具の圧迫感をやわらげる直付形下面開放タイプの器具です。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)70.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.6 (200V時)平均消費電力(W)63.4光束(Lm)器具:11450光色温白色 (3500K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
施設・屋外照明