『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。
用途カブタイヤ
「働くバイク」を応援!
国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。
用途モーターサイクル用タイヤ
操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。
用途カブタイヤ
良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18
タイプWT
パターンF18
適合Front用
小型排気量のオートバイに適したサイズをラインナップ。ライトウェイトスポーツのパフォーマンスをひきだします。
構造TL
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。
<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。
<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。
<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18
タイプW/T
適合Rear用
最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。
ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。
最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。
装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。
定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。
<パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。
<構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。
<コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
「オフロードバイクでオンロードを極めたい」。ライダーたちのそんな声を反映して生まれたスタイリッシュなデュアルパーパスタイヤ。アスファルトでのライディングを一番に考え、グリップ力と排水性を高次元でアジャスト。林道程度のオフロードにも対応します。
構造は、カーカスに極太ナイロンを採用し、高速走行にも耐え得るタイヤ剛性を確保。フロントは旋回性とグリップ感覚に優れたラウンド構造、リアは走行安定性を重視したややフラットな構造になっています。
スリック×ブロックのスタイリッシュなパターンデザイン。排水性に優れた極太グルーブにより、ウェット走行でも最高のパフォーマンスを発揮します。軽いオフロードでのトラクションにも考慮しました。
フロントにはスポーツ系タイヤで実績のあるコンパウンドを採用し、抜群のグリップ力を確保しました。リアは耐摩耗性を重視。アスファルト走行でも長持ちするロングライフなコンパウンドです。
パターンGP210
極太の曲線グループもユニークな、オールラウンドなスポーツバイアス。タイヤの表情は斬新だが、造りは実に質実。耐摩耗性に優れ、ドライ&ウェット時のグリップ力もしっかりキープするコンパウンドを採用し、ライダーに絶対の安心感を与えます。
構造は、断面形状は、フロントは旋回性を重視したラウンド形状。どんなバンク角に対してもランド比を一定に保ち、ライダーに微妙な路面接地感覚を的確に伝える。一方、リアは走行安定性に重点を置いた設計です。また、カーカスに極太ナイロンを2枚重ね、ベルトも2枚追加することで、ハイパワーマシンの荷重やハイスピード走行にも耐え得るタイヤ剛性を確保しています。
パターンは、リアタイヤの左右を横断する曲線のグルーブが斬新かつユニークです。ドライグリップを考慮した極太グルーブに細いサイプを加えることで、ウェットコンディションでの排水性も高めています。スポーツライディングからストリートライディングまで、幅広いシチュエーションで走行性能を発揮します。
ストリートライディングで想定される、さまざまなシーンに対応したコンパウンドを採用。悪天候時などのウェット路面でも確実なグリップ性能をキープ。と同時に、耐摩耗性能を向上させたロングライフにも考慮しました。
カワサキNinja250R・D-TRACKER X 純正装着品。
パターンRX01
およそ20年もの長きにわたってライダーたちに愛され続ける、超ロングセラーモデル。日本国内はもとより海外でもその人気はいまだ衰えを知りません。サイズバリエーションも豊かで、さまざまなバイクにも違和感なく装着できます。
構造は、フロントはセンターからショルダーにかけて比較的きつめのRを採用することで、クイックなハンドル操作にもしっかり対応。街乗りでもキビキビとしたマシンコントロールを可能にしています。一方、リアはフラットな断面形状を採用することで、走行時の安定性を重視しました。
放熱効果の高いパターンデザインを採用することで、グリップ性とタイヤ剛性の両方に優れたトータルバランスのとれた仕上がりになっています。また、直進安定性を高めるとともに、排水性能を十分に確保するため、フロント・リアともにセンターグルーブを採用しています。
タイヤ構造やパターンデザインを考慮し、タイヤ性能を十二分に引き出すコンパウンドを配合。安定したグリップ力と耐摩耗性能を兼ね備え、トータルバランスに優れています。
パターンRS310
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
パターンF11
タイヤの空気圧測定に使用できます。
本体棒ゲージ目盛により測定できます。
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
スポーティにカスタマイズする。ハイグリップ・バイアス。
オールマイティなスポーツバイアスとして、多くのライダーに支持される[RX-01]。その基本コンセプトはそのままに、「ユーザー目線での扱いやすさ」という視点で新たな技術的アプローチを加えた[RX-02]が誕生。RX-01と比べ、ウェット性能が10%、リアタイヤの耐摩耗性能が20%アップした。構造:断面形状は車両・用途を問わずマッチングする、IRC RXシリーズ伝統のラウンド形状を採用。フロントはニュートラルなハンドリングに、リアは安定性に重点を置いた設計となっている。カーカスは極太ナイロンを継承しながら、さらなる性能アップを達成するべく各所を最適にチューニング。パターン:最新のトレンドを意識しながら、飽きのこない落ち着いたパターンデザイン。センター部からショルダー部にかけてリニアに立ち上がるパターン配置は、ニュートラルなハンドリングだけでなく、ドライ・ウェット問わずグリップ性能も向上した。同時に、摩耗性も高次元にバランスさせている。コンパウンド;最新のコンパウンドテクノロジーをフィードバックした新設計。スポーツライドからツーリングまで、さらに使い勝手が良くなるよう、ウェットグリップ性能と耐摩耗性能を同時に向上させた。
タイプT/L
パターンRX-02
オートバイ・乗用車用タイヤのパンク修理の際に使用できます。
用途オートバイ・乗用車
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途チューブレスタイヤ用、オートバイ~乗用車、4WD車
成分天然ゴム(3%) 揮発性材料(97%)
セット内容スクリュードライバー1本、インサートドライバー1本、ラバーセメント(12mL)1個、チョーク1本、ラバースティック7本
毒性毒性有り
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。
ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。
液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。
繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。
圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。
また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。
原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。
バルブ開放圧(kPa)630
使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下
容量(mL)650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265
ノズル長(mm)100
充填量(mL)50(最小)~350(最大)
用途チューブレスタイヤ用、オートバイ~乗用車、4WD車
セット内容ラバーセメント(12mL)1個ラバースティック3本
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
コンパクトで大容量!28分間連続使用OK
用途自転車・オートバイ・車のタイヤやレジャー用品の空気入れ
仕様(空気量)18.5/min
質量(g)480
使用温度(℃)-10~60(70℃で動作停止)
対応米式バルブ・英式バルブ・仏式バルブ・ボール針・レジャー用品
連続使用時間(分)約28
バッテリーリチウムイオン
保証期間1年
最大圧力(bar)10.3(150psi)
充電時間(時間)3~3.5
バッテリー容量(mAh)2500(×2)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
オートバイのタイヤ交換に特化したタイヤレバーと作業時に大切なホイールへの傷を軽減する安心の薄型リムプロテクターとのセット。
レバーは滑りの良いクロームメッキ仕上げで力の入りやすいグリップです。
色レッド
1セット(2組)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
用途オートバイ等のタイヤの着脱に
材質工具鋼
軸径(Φmm)9.5
全長(mm)270
質量(g)225
軸長(mm)175
刃先厚(mm)1.5
アズワン品番64-7862-46
1本
¥2,170
税込¥2,387
8日以内出荷
シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
自動車、オートバイ、農機具のタイヤ空気入れ、圧力テストに。
寸法(幅W×高さH)(mm)110×220
接続形式カプラ式
ホース長さ(mm)430
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
毛先が柔らかいので凹凸面にフィットし、タイヤ全体にムラなく塗りこめます。ブラッシング効果で、タイヤにワックスをより馴染ませます。タイヤ側面に馴染みやすく、ホイールとタイヤの境目も塗りやすいエッジを持った独自形状で、ホイールにワックスを付着させにくいです。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。手を汚す事なく簡単に塗布できます。
用途自動車・オートバイなどのタイヤへのワックス・コーティング剤の塗布
材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA)
全長(mm)200
質量(g)101
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ラジアルタイヤ・バイアスタイヤの完全修理!
仕様チューブレスタイヤ用、オートバイ~普通車
セット内容スクリューリーマー、インサートニードル、エコセメント、パワーバルカシール(3本)、釘
質量(g)172
釘穴(mm)5
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
オートバイ・自動車・自転車用タイヤをはじめ、幅広い用途に使える充電式の電動エアポンプがさらに使いやすい内容へと進化いたしました。従来モデル(JP01)からの変更点。オプション品となっていたロングホースが付属。窮屈な場所での作業性を高める90°アダプタが付属。電動エアポンプのボディー色にコーポレートカラーのブルーを採用。充填モードのデフォルトをオートバイモードへ変更しオートバイユーザーに優しい仕様とした特徴。デジタルディスプレイにスクリーンタッチボタン
バッテリー電圧(V)7.4(14.8Wh)
バッテリー容量(mAh)2000
1セット
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤレバー グリップ付
モノタロウ
¥799
税込¥879
オートバイや自転車などのタイヤの着脱に使用する専用工具です。
握りやすく使いやすいパワーグリップです。
トラスコ品番249-4254
軸径(Φmm)9.5
全長(mm)271
軸長(mm)175
先端幅(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
ミニステックはステックのミニタイプで、オートバイのチューブレスタイヤパンク修理に使用します。独自の改良を加えた特許メカ弾頭と、ミニステック胴部の赤い未加硫ゴムが100%のシール効果を発揮します。
用途チューブレスタイヤ用
ラジアルタイヤ・バイアスタイヤの完全修理!
釘穴(mm)5
仕様チューブレスタイヤ用、オートバイ~普通車
セット内容エコセメント、パワーバイカシール(3本)
質量(g)33
1セット
¥739
税込¥813
当日出荷
チューブ入りタイヤの完全修理!
仕様チューブ入りタイヤ用、自転車・原付・オートバイ
セット内容ワンパッチS(24×34mm)×3枚、ワンパッチS2(Φ32mm)×2枚、ワンパッチL(35×54mm)×1枚、エコセメント、サンドペーパー、収納ケース
質量(g)58
1セット
¥729
税込¥802
当日出荷
自転車はもちろん、オートバイやスクーター、自動車などホイールにタイヤを組み込む際に装着をスムーズにする潤滑用ワックスです。すべりが良くなることで作業が楽になるだけではなくビート部を傷めないのが特長です。
用途タイヤビード部用潤滑剤 ビートワックス40gです。
1個(40g)
¥699
税込¥769
当日出荷
ブレーキシューは、タイヤと連携してオートバイを短い制動範囲でしっかりと停止させるために不可欠な機能です。信頼のおけるシュー、本体、スプリング等の部品から構成され、それらのパーツはオートバイをしっかり停止させるために、各役割を効果的に機能しなければいけません。
主な適合純正品番3AC-W2536-00
他社参考品番(VESRAH)VB-229
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ブレーキシューは、タイヤと連携してオートバイを短い制動範囲でしっかりと停止させるために不可欠な機能です。信頼のおけるシュー、本体、スプリング等の部品から構成され、それらのパーツはオートバイをしっかり停止させるために、各役割を効果的に機能しなければいけません。
主な適合純正品番3LS-W2534-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ブレーキシューは、タイヤと連携してオートバイを短い制動範囲でしっかりと停止させるために不可欠な機能です。信頼のおけるシュー、本体、スプリング等の部品から構成され、それらのパーツはオートバイをしっかり停止させるために、各役割を効果的に機能しなければいけません。
主な適合純正品番4BE-W2536-00
他社参考品番(VESRAH)VB-229
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ