カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
- パソコン/周辺機器(30)
- 自動車純正部品(3)
- メカニカル部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(50)
- BUFFALO(バッファロー)(17)
- エレコム(8)
- TP-LINK(4)
- 三ツ星ベルト(2)
- ニッサン(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- SMC(1)
- 象印マホービン(1)
- 理研化学(1)
- ダンドリビス(1)
- ダルトン(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- タッチパネルシステムズ(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
「ax-54」の検索結果

e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から7日以内出荷屈曲性にすぐれたVベルトです。 曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 消費電力を低減できます。 従来のプーリーが使用できます。 コンパクトな設計ができます。 交換回数を少なくできます。 コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。タイプローエッジコグタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)13.1角度(°)36電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90ベルト形AX
三ツ星ベルト e-POWER NX Vベルト AX形
三ツ星ベルト¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷から52日以内出荷e-POWER NX。・e-POWER NXは、送風機やHVAC(暖房・換気・空調)システム向けに開発された環境配慮型の高性能ベルトです。・ダブルコグ形状による高い柔軟性と、屈曲性に優れた心線の採用により、スムーズな動力伝達を実現しました。低発熱ゴム採用による発熱ロス低減。・低発熱の新配合ゴムを採用することで、走行時の発熱が小さくなり、エネルギーロスが低減します。コグ形状改良による屈曲性UP。・上コグのピッチ間を小さくすることで、より屈曲性を向上させ、曲げによるエネルギーロスが低減します。細径心線採用による屈曲性UP。・細い心線を採用することで、ベルトの屈曲性が向上し曲げによるエネルギーロスが低減します。特殊配合ゴム採用による耐摩耗性UP。・耐摩耗性が向上しており、ゴム粉の飛散を抑えることができるので、装置周辺をクリーンに保つことができます。工法見直しによる張力維持性UP。・張力維持性が上がることで、張力の張り直し頻度を減らすことが期待できます。形状AX
AX5400 6ストリーム ギガビットデュアルバンドWi-Fi 6ルーター
TP-LINK¥12,980税込¥14,2781個当日出荷最大5.4Gbps(4804Mbps + 574Mbps)の速度を提供し、高速ブラウジング・ストリーミング・ダウンロードも同時に楽しめます。縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。OFDMAとMU-MIMOによって複数のデバイスへ同時にデータを送ることができます。ホームネットワーク内のデバイスが、VPNソフトウェアなしでVPN接続できるようになります。セキュリティサービスが標準搭載されており、最新のサイバー脅威から守ります。EasyMeshデバイスと組み合わせることで、お家全体をシームレスにカバーできます。Alexaと紐付けて音声で制御すれば、よりスマートな暮らしを楽しめます。規格IEEE 802.11ax/ac/n/a(5GHz)、IEEE 802.11ax/n/b/g(2.4GHz)伝送速度(Mbps)5GHz:4804(802.11ax, HE160)、2.4GHz:574(802.11ax)周波数(GHz)2.4、5
PA0316-DA (両端金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥8,198税込¥9,0181本翌日出荷から3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)41適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)37.5質量(g/m)840推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG1"材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0316-DA (両端金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,698税込¥7,3681本翌日出荷から3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)37.5質量(g/m)840ねじ径R1"推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0316-DA (両端金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥8,198税込¥9,0181本翌日出荷から3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)41適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)37.5質量(g/m)840推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG1"材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0312-DA (両端金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,798税込¥5,2781本翌日出荷から3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)31.4質量(g/m)650ねじ径R46085推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0312-DA (両端金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,198税込¥5,7181本翌日出荷から3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)36適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)31.4質量(g/m)650推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46085材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0312-DA (両端金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,198税込¥5,7181本翌日出荷から3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)36適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)31.4質量(g/m)650推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46085材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥29,980税込¥32,9781個(4kg)5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PA0304-DA (両端金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)19適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46026材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0306-DA (両端金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,498税込¥2,7481本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)22適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)17.4質量(g/m)240推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46089材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0308-DA (両端金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,198税込¥3,5181本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0306-DA (両端金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,498税込¥2,7481本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)22適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)17.4質量(g/m)240推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46089材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0306-DA (両端金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)17.4質量(g/m)240ねじ径R46089推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0316-DA (両端ステンレス金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥23,980税込¥26,3781本翌日出荷から3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)41適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)37.5質量(g/m)840推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG1"材質(口金)SUS304
PA0308-DA (両端金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300ねじ径R46024推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0308-DA (両端金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,198税込¥3,5181本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0304-DA (両端金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)180ねじ径R46026推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0304-DA (両端金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)19適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46026材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0312-DA (両端ステンレス金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥15,980税込¥17,5781本翌日出荷から3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)31.4質量(g/m)650ねじ径R46085推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SUS304
PA0312-DA (両端ステンレス金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥18,980税込¥20,8781本翌日出荷から3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)36適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)31.4質量(g/m)650推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46085材質(口金)SUS304
PA0312-DA (両端ステンレス金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥18,980税込¥20,8781本翌日出荷から3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)36適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)31.4質量(g/m)650推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46085材質(口金)SUS304
PA0316-DA (両端ステンレス金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥18,980税込¥20,8781本翌日出荷から3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)37.5質量(g/m)840ねじ径R1"推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SUS304
PA0316-DA (両端ステンレス金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥23,980税込¥26,3781本翌日出荷から3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)41適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)37.5質量(g/m)840推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG1"材質(口金)SUS304
PA0306-DA (両端ステンレス金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥7,998税込¥8,7981本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)17.4質量(g/m)240ねじ径R46089推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SUS304
PA0306-DA (両端ステンレス金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)22適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)17.4質量(g/m)240推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46089材質(口金)SUS304
PA0304-DA (両端ステンレス金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,198税込¥10,1181本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)19適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46026材質(口金)SUS304
PA0304-DA (両端ステンレス金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,198税込¥10,1181本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)19適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46026材質(口金)SUS304
PA0308-DA (両端ステンレス金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,698税込¥10,6681本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300ねじ径R46024推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SUS304
PA0308-DA (両端ステンレス金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)SUS304
PA0304-DA (両端ステンレス金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,698税込¥7,3681本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)180ねじ径R46026推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SUS304
PA0308-DA (両端ステンレス金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)SUS304
PA0306-DA (両端ステンレス金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)22適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)17.4質量(g/m)240推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46089材質(口金)SUS304
PA0312-DA (両端金具F+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥7,498税込¥8,2481本翌日出荷から3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)36適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)31.4質量(g/m)650推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46085材質(口金)アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0316-DA (両端金具C+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥10,980税込¥12,0781本翌日出荷から3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)41適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)37.5質量(g/m)840推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG1"材質(口金)アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0312-DA (両端金具C+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥7,498税込¥8,2481本翌日出荷から3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)36適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)31.4質量(g/m)650推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46085材質(口金)アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0316-DA (両端金具F+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥10,980税込¥12,0781本翌日出荷から3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)41適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)37.5質量(g/m)840推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG1"材質(口金)アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0312-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥25,980税込¥28,5781本翌日出荷から3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)36適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)31.4質量(g/m)650推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46085材質(口金)アダプタ:SUS304