成平#8000 牛刀(両刃)

成平#8000 牛刀(両刃) - 富士カトラリー

業務用で用いられる口金付ハンドルを贅沢に配した業務用スタンダードシリーズです。
業務用として定評の耐久性と切れ味を手ごろの価格で実現。

材質(口金)18-8ステンレス材質(刃)モリブデン特殊鋼材質(柄部)POM樹脂種別牛刀(両刃)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(cm)
背厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88726705FC429-0000-0000305160182
5,000
取扱い終了
88726714FC439-0000-0000345195212
6,000
取扱い終了
88726723FC449-0000-0000370220242.5
7,400
取扱い終了
88726732FC459-0000-0000410275272.5
9,000
取扱い終了
88726741FC469-0000-0000440280302.5
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする