FC42 成平#8000 牛刀(両刃) 富士カトラリー 88726705

成平#8000 牛刀(両刃)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88726705 品番FC42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

業務用で用いられる口金付ハンドルを贅沢に配した業務用スタンダードシリーズです。
業務用として定評の耐久性と切れ味を手ごろの価格で実現。

材質(口金)18-8ステンレス 材質(刃)モリブデン特殊鋼 TKG品番9-0000-0000 材質(柄部)POM樹脂 種別牛刀(両刃) 全長(mm)305 質量(g)160 刃長(cm)18 背厚(mm)2 TKG品番(2017)6-0292-0901

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:142

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする