富士カトラリー
富士カトラリーの 料理道具
富士カトラリーの 包丁・ナイフ・砥石
富士カトラリーの 牛刀包丁
成平#8000 牛刀(両刃)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88726714
品番
FC43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
業務用で用いられる口金付ハンドルを贅沢に配した業務用スタンダードシリーズです。
業務用として定評の耐久性と切れ味を手ごろの価格で実現。
材質
(口金)18-8ステンレス
材質(刃)
モリブデン特殊鋼
TKG品番
9-0000-0000
材質(柄部)
POM樹脂
種別
牛刀(両刃)
全長(mm)
345
質量(g)
195
刃長(cm)
21
背厚(mm)
2
TKG品番(2017)
6-0292-0902