京セラ
京セラ セラミックフルーツナイフ
刃長(cm)
11
材質
刃:ファインセラミック 柄:ポリプロピレン
全長(mm)
229
質量(g)
40
背厚(mm)
1.7
TKG品番
7-0309-0501
TKG品番(2017)
6-0301-0501
内容量
1個
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88727161
FKR110N
¥3,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください