曜日別特売

サンクラフト フルーツナイフ (薄刃型)

サンクラフト フルーツナイフ (薄刃型) - サンクラフト
(2件のレビュー)

プラスチックサヤ付材質:ステンレス製

刃渡り(mm)110材質刃部:ステンレス刃物鋼 鞘:ABS樹脂全長(mm)215TKG品番9-0328-1201TKG品番(2017)6-0302-1101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88737521422
1,000
829
912(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88737521
2024-11-18
用途: りんご狩り用
成田園農・林・水産業

思っていた以上にしっかりした作りで先端が鋭利でないナイフを探していたのでピッタリ
お客様の安全にケースもあって良かったです

対象商品 : 88737521
2021-09-28
用途: 果物ナイフとして
農・林・水産業

先が尖ってないので、危険度も少なく良いと思います。
切れ味は買ったばかりなので、良く切れます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする