曜日別特売
422 サンクラフト フルーツナイフ (薄刃型) サンクラフト 88737521

サンクラフト フルーツナイフ (薄刃型)

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
88737521
品番
422
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

プラスチックサヤ付材質:ステンレス製

材質
刃部:ステンレス刃物鋼 鞘:ABS樹脂
全長(mm)
215
刃渡り(mm)
110
TKG品番
9-0328-1201
TKG品番(2017)
6-0302-1101

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88737521
2024-11-18
用途: りんご狩り用
成田園 様(農・林・水産業)

思っていた以上にしっかりした作りで先端が鋭利でないナイフを探していたのでピッタリ
お客様の安全にケースもあって良かったです

対象商品 : 88737521
2021-09-28
用途: 果物ナイフとして
農・林・水産業

先が尖ってないので、危険度も少なく良いと思います。
切れ味は買ったばかりなので、良く切れます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする