青木刃物製作所
堺孝行 イノックス PC柄万能庖丁
堺孝行 イノックスシリーズ材質:刃身/モリブデン鋼 柄/PPハンドル(耐熱110℃)
刃長(cm)
32
材質
刀身:モリブデン鋼、PPハンドル
全長(mm)
480
背厚(mm)
2
TKG品番
9-0340-0201
TKG品番(2017)
6-0318-0201
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88739716
-
¥
18,400
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください