曜日別特売

グランクック 万能庖丁 18cm

グランクック 万能庖丁  18cm - タマハシ

持ち手がステンレス製なので衛生的であり、曲面を生かした握りやすい形状になっています。

TGK品番
1-0332-1901
材質
【刀身】ステンレス刃物鋼【ハンドル】AB樹脂、ステンレス鋼
全長(mm)
285
質量(g)
125
刃渡り(mm)
180
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81860576GC-01
¥1,500
¥1,398
¥1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする