ののじ ピザハサミ(ブラック)

ののじ ピザハサミ(ブラック) - ののじ

軸高のL型構造なのでスペースができ、ハンドルがピザに触れにくいです。

用途
刃が外せるので、洗いやすくて衛生的です。
TGK品番
1-0966-2701
材質
【刃部】ステンレス【ハンドル】ポリプロピレン(耐熱100℃)
全長(mm)
183
内容量
1個
注意
※洗浄機対応
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81861048CPS-01BKa
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする