SA 佐文 青鋼波入 本霞 墨流し 柳刃 30cm

SA 佐文 青鋼波入 本霞 墨流し 柳刃  30cm - TKG

刀身には美しい波型模様が施されています。

TGK品番
1-0297-1802
全長(mm)
455
質量(g)
230
背厚(mm)
4.8
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81294635-
¥97,000
¥66,980
¥73,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする