曜日別特売

ファインセラミックフルーツナイフ

ファインセラミックフルーツナイフ - 京セラ

セラミックナイフの特徴:お手入れ簡単で、衛生的!「6つのポイント」
1:切れ味長持ち
2:錆びない
3:漂白可能
4:匂い移りしにくい
5:金気がうつらない
6:軽くて使いやすい。
金気が移らないので、フルーツなどの新鮮な食材にぴったり。ハンドルはラバーグリップを採用。
錆びない、切れ味長持ちでお手入れ簡単なセラミックナイフ。ラバーグリップの高級シリース。!

質量(g)51寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×2.8×1.9内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84908732FKR-110X-RD110ファインセラミックレッド
3,700
取扱い終了
返品不可
84908748FKR-110X-YL110ファインセラミックイエロー
3,700
取扱い終了
返品不可
84908757FKR-110X-GR110ファインセラミックグリーン
3,700
取扱い終了
返品不可
84908766FKR-110X-PK-(刀身)ファインセラミックス ハンドル:エラストマ-ピンク
3,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする