藤次郎
ナリヒラプロS ペティーナイフ
ナリヒラプロオールステンレス包丁シリーズ(カラーシリコンリング付)
材質
刃身:モリブデン特殊鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼、リング:シリコンゴム
背厚(mm)
1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
色
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85306017
FC-3000
13
ホワイト
240
70
¥4,700
¥
3,298
¥3,628
(税込)
3日以内出荷
85306026
FC-3101
15
ホワイト
260
80
¥5,000
¥
3,500
¥3,850
(税込)
3日以内出荷
85306035
FC-3020
13
イエロー
240
70
¥4,700
¥
3,298
¥3,628
(税込)
3日以内出荷
85306044
FC-3021
15
イエロー
260
80
¥5,000
¥
3,500
¥3,850
(税込)
3日以内出荷
85306053
FC-3040
13
レッド
240
70
¥4,700
¥
3,298
¥3,628
(税込)
3日以内出荷
85306069
FC-3041
15
レッド
260
80
¥5,000
¥
3,500
¥3,850
(税込)
3日以内出荷
85306078
FC-3060
13
ブルー
240
70
¥4,700
¥
3,298
¥3,628
(税込)
3日以内出荷
85306087
FC-3061
15
ブルー
260
80
¥5,000
¥
3,500
¥3,850
(税込)
3日以内出荷
85306096
FC-3080
13
グリーン
240
70
¥4,700
¥
3,298
¥3,628
(税込)
3日以内出荷
85306105
FC-3081
15
グリーン
260
80
¥5,000
¥
3,500
¥3,850
(税込)
3日以内出荷
85306114
FC-3100
13
ブラック
240
70
¥4,700
¥
3,298
¥3,628
(税込)
3日以内出荷
85306123
FC-3101
15
ブラック
260
80
¥5,000
¥
3,500
¥3,850
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください