曜日別特売

ナリヒラプロS ペティーナイフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ホワイト
質量(g)70
内容量1個注文コード85306017品番FC-3000
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

ナリヒラプロオールステンレス包丁シリーズ(カラーシリコンリング付)

寸法(cm)
13
色
ホワイト
全長(mm)
240
質量(g)
70
材質
刃身:モリブデン特殊鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼、リング:シリコンゴム
背厚(mm)
1.8
TKG品番
9-0337-0101

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする