曜日別特売

セラミックナイフ

セラミックナイフ - 京セラ

金気を嫌う「フルーツ」などのカットにおすすめ 。ファインセラミックスは、金属イオンを一切出しません。食材がもつ本来の味と風味をお楽しみいただけます。食器洗い乾燥機対応。

材質ファインセラミックス・エラストマー内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
質量(g)
刃渡り(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01795817FKR-140X-OR270×45×2090140オレンジ-
5,500
取扱い終了
01795826FKR-140X-YL270×45×2090140イエロー-
5,500
取扱い終了
01795835FKR-140X-BU270×45×2090140ブルー-
5,500
取扱い終了
01795844FKR-110X-OR227×28×1951110オレンジフルーツナイフ
3,700
取扱い終了
01795860FKR-110X-BU227×28×1951110ブルーフルーツナイフ
3,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする