曜日別特売

金寿本鋼和包丁 刺身

金寿本鋼和包丁 刺身 - 関孫六

鋭い切れ味と刃こぼれしにくい粘り強さを併せ持つ本格派。

材質
刃・合わせ材(切り刃・炭素鋼/側金・軟鉄)/口金・水牛/柄・天然木
質量(g)
227
サイズ(mm)
448×70×23
刃渡り(mm)
240
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77426347000AK5220
¥17,000
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする