曜日別特売
000AK5220 金寿本鋼和包丁 刺身 関孫六 77426347

金寿本鋼和包丁 刺身

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77426347
品番
000AK5220
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

鋭い切れ味と刃こぼれしにくい粘り強さを併せ持つ本格派。

材質
刃・合わせ材(切り刃・炭素鋼/側金・軟鉄)/口金・水牛/柄・天然木
質量(g)
227
サイズ(mm)
448×70×23
刃渡り(mm)
240

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする