- SA 佐文 青鋼波入 本霞 墨流し 柳刃  30cm TKG 81294635

SA 佐文 青鋼波入 本霞 墨流し 柳刃 30cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
81294635
品番
-
参考基準価格(税別)¥97,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

刀身には美しい波型模様が施されています。

TGK品番
1-0297-1802
全長(mm)
455
質量(g)
230
背厚(mm)
4.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする