タマハシ
グランクック 万能庖丁 18cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81860576
品番
GC-01
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
持ち手がステンレス製なので衛生的であり、曲面を生かした握りやすい形状になっています。
TGK品番
1-0332-1901
材質
【刀身】ステンレス刃物鋼【ハンドル】AB樹脂、ステンレス鋼
全長(mm)
285
質量(g)
125
刃渡り(mm)
180