曜日別特売

クラッシックアイコン 三徳庖丁(筋入)17cm

クラッシックアイコン 三徳庖丁(筋入)17cm - WUSTHOF(ヴォストフ)

優れたグリップ感の革新的なデザイン

TGK品番
1-0322-2802
材質
クローム・モリブデン・バナジウム
寸法(mm)
304×2.5
質量(g)
180
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819372511030331317
¥48,700
¥40,980
¥45,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする