PG-105B プログレート パンナイフ(サヤ付) 下村工業 02702276

PG-105B プログレート パンナイフ(サヤ付) 下村工業 02702276
PG-105B プログレート パンナイフ(サヤ付) 下村工業 02702276
PG-105B プログレート パンナイフ(サヤ付) 下村工業 02702276

プログレート パンナイフ(サヤ付)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02702276
品番
PG-105B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

鋭い刃付けで軽く切れる。アップハンドルで最後まで切りやすい。サヤ付きで収納・持ち運びに便利。

材質
刀部:モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼 柄:熱可塑性エラストマー(耐熱温度120度) サヤ:ポリプロピレン・熱可塑エラストマー混合(耐熱温度100度)
全長(mm)
355
質量(g)
145
板厚(mm)
1.8
刃渡り(mm)
205
食器洗浄機
対応○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする