ダイヤフラムポンプの新着商品
「ダイヤフラムポンプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ダイナフローダイヤフラムポンプK3-LT
コンパクトな10A型サイズ。本体接液部はアルミ仕様。薬液に強いテフロンダイヤフラム
接続口径10A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)14材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイナフローダイヤフラムポンプK6-FT
小型で大人気の20Aサイズ。接液部はフッ素系樹脂。薬液に強いテフロンダイヤフラム
接続口径20A材質(本体)PVDF最大吐出量(L/min)35材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイナフローダイヤフラムポンプK6-ZT
小型で大人気の20Aサイズ。ステンレス仕様のため高強度。薬液に強いテフロンダイヤフラム
接続口径20A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)35材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイナフローダイヤフラムポンプK3-ZT
コンパクトな10A型サイズ。ステンレス仕様のため高強度。薬液に強いテフロンダイヤフラム
接続口径10A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)14材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイナフローダイヤフラムポンプK4-LT
省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様。薬液に強いテフロンダイヤフラム
接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)28材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイナフローダイヤフラムポンプQ6-LTd
ドラム缶用ポンプ。小型で大人気の20Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様。薬液に強いテフロンダイヤフラム
接続口径20A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)35材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイナフローダイヤフラムポンプK6-PT
小型で大人気の20Aサイズ。軽いけど強度が高いPPG樹脂。薬液に強いテフロンダイヤフラム
接続口径20A材質(本体)PPG最大吐出量(L/min)35材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイナフローダイヤフラムポンプK10-ZT
大口径40Aタイプ。接液部ステンレス仕様。ステンレス仕様のため高強度。薬液に強いテフロンダイヤフラム
接続口径40A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)230材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイナフローダイヤフラムポンプK10-LT
大口径40Aタイプ。本体接液部はアルミ仕様。薬液に強いテフロンダイヤフラム
接続口径40A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)230材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイナフローダイヤフラムポンプK3-PT
コンパクトな10A型サイズ。軽量で高強度のPPG樹脂。薬液に強いテフロンダイヤフラム
接続口径10A材質(本体)PPG最大吐出量(L/min)14材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイナフローダイヤフラムポンプQ4-LTp
ペール缶用ポンプ。省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様。薬液に強いテフロンダイヤフラム
接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)28材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイナフローダイヤフラムポンプK4-FT
省スペースな15Aサイズ。接液部はフッ素系樹脂。薬液に強いテフロンダイヤフラム
接続口径15A材質(本体)PVDF最大吐出量(L/min)28材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイナフローダイヤフラムポンプK8-FT
汎用で高性能な25Aタイプ。接液部はフッ素系樹脂。薬液に強いテフロンダイヤフラム
接続口径25A材質(本体)PVDF最大吐出量(L/min)77材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイナフローダイヤフラムポンプK4-ZTd
ドラム缶用ポンプ。省スペースな15Aサイズ。ステンレス仕様のため高強度。薬液に強いテフロンダイヤフラム
接続口径15A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)28材質(ダイヤフラム)テフロン
AQUASYSTEM(アクアシステム)エア式ポンプ
高粘度オイルや引火性液体も高所や遠距離へ移送可能です。従来のポンプで対応するのが難しかった粘度(4000cPまで)の液体でも使用可能です。連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能です。
用途高粘度オイルや引火性液体の移送に。最大吐出量(L/min)(1cP時)40空気消費量(L/min)250最大揚程(m)吸込:2、押上:30ノズルボールバルブノズル使用液オイル・ガソリン・灯油・軽油寸法(内径Φmm×長さLm)吐出側ホース:耐油ゴムホース(15×2)、吸入側ホース:15×2使用可能粘度(cP)4000材質(ダイヤフラム)TPC-ET材質(接液部)本体:AL/Bs供給圧力(MPa)推奨:0.3~0.5駆動源エア式
1台
¥259,800税込¥285,780
11日以内出荷
SANDPIPERエアー駆動式ダブルダイヤフラムポンプ
独自のエアバルブ設計によりフリーズしにくく、高頻度運転にも安定して対応が可能です。高耐久ダイアフラムの採用で耐薬品性、耐摩耗性に優れ、長寿命を実現しております。現場での分解・洗浄が容易で簡単なメンテナンスでご使用いただけます。スラリー、薬品、粘性液、微粒子混入液など、幅広い流体への適応性があり、多用途にご利用いただけます。防爆エリアなどの危険環境でも安心して使用できる構造設計となっております。
用途化学/薬品に。塗料、インキ、接着剤に。食品、飲料、化粧品に。水処理、排水処理に。
エイチツー脈動減衰器ADM-50L
脈動減衰器ADMシリーズは、エアダイヤフラムポンプなどの二次側に設置するだけでほぼ無脈動に。電気などの動力を使用しない為、容易に設置可能です。具体的には【振動が発生して配管や接合部へ影響】【オーバーフィード現象の発生】【流量計の精度が出ない】などの現象を軽減させることが出来ます。ポンプによる移送がプロセスを担う場合、間欠吐出による製品不良も軽減します。
材質SUS316口径Rc2"
1個
¥349,800税込¥384,780
翌日出荷
エイチツー脈動減衰器ADM-50A
脈動減衰器ADMシリーズは、エアダイヤフラムポンプなどの二次側に設置するだけでほぼ無脈動に。電気などの動力を使用しない為、容易に設置可能です。具体的には【振動が発生して配管や接合部へ影響】【オーバーフィード現象の発生】【流量計の精度が出ない】などの現象を軽減させることが出来ます。ポンプによる移送がプロセスを担う場合、間欠吐出による製品不良も軽減します。
材質アルミ口径Rc2"
1個
¥159,800税込¥175,780
翌日出荷
エイチツー脈動減衰器ADM-40P
脈動減衰器ADMシリーズは、エアダイヤフラムポンプなどの二次側に設置するだけでほぼ無脈動に。電気などの動力を使用しない為、容易に設置可能です。具体的には【振動が発生して配管や接合部へ影響】【オーバーフィード現象の発生】【流量計の精度が出ない】などの現象を軽減させることが出来ます。ポンプによる移送がプロセスを担う場合、間欠吐出による製品不良も軽減します。
材質PP口径Rc1-1/2
1個
¥119,800税込¥131,780
翌日出荷
エイチツー脈動減衰器ADM-40L
脈動減衰器ADMシリーズは、エアダイヤフラムポンプなどの二次側に設置するだけでほぼ無脈動に。電気などの動力を使用しない為、容易に設置可能です。具体的には【振動が発生して配管や接合部へ影響】【オーバーフィード現象の発生】【流量計の精度が出ない】などの現象を軽減させることが出来ます。ポンプによる移送がプロセスを担う場合、間欠吐出による製品不良も軽減します。
材質SUS316口径Rc1-1/2
1個
¥219,800税込¥241,780
翌日出荷
エイチツー脈動減衰器ADM-40K
脈動減衰器ADMシリーズは、エアダイヤフラムポンプなどの二次側に設置するだけでほぼ無脈動に。電気などの動力を使用しない為、容易に設置可能です。具体的には【振動が発生して配管や接合部へ影響】【オーバーフィード現象の発生】【流量計の精度が出ない】などの現象を軽減させることが出来ます。ポンプによる移送がプロセスを担う場合、間欠吐出による製品不良も軽減します。
材質PVDF口径Rc1-1/2
1個
¥279,800税込¥307,780
翌日出荷