KC-107 33層ダマスカス鋼 口金付黒合板柄 牛刀 関兼常 00131697

KC-107 33層ダマスカス鋼 口金付黒合板柄 牛刀 関兼常 00131697 KC-107 33層ダマスカス鋼 口金付黒合板柄 牛刀 関兼常 00131697

33層ダマスカス鋼 口金付黒合板柄 牛刀

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00131697 品番KC-107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

海外で絶大なる評価を得ている関兼常の最高級ダマスカス洋包丁シリーズ
世界の高級レストランのシェフたちから熱い注目を集めています
33層を織りなすダマスカス鋼は、ただ美しいだけでなく、強度、耐久性、切れ味すべてにおいてハイグレード
鋼材VG-10を採用し、錆にも強いため、汎用性にも優れ、業務用としてだけでなくご家庭でも気軽にご使用になれます

刃渡り(mm)270 材質鋼材:VG-10ステンレス、33層ダマスカス 全長(mm)405 質量(g)300 口金ステンレス 材質(柄部)黒合板

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする