関兼常
関兼常の 料理道具
関兼常の 包丁・ナイフ・砥石
関兼常の 牛刀包丁
青鋼 本割込 口金付黒合板柄 牛刀
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00131855
品番
KC-122
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
日立金属性の最高級炭素鋼「青紙2号」を採用したステン割込包丁
抜群の切れ味と長切れすることが大きな特徴の優れた包丁です
刃渡り(mm)
210
材質
鋼材:青紙2号、炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼)
質量(g)
215
口金
ステンレス
材質(柄部)
黒合板