関兼常
関兼常の 料理道具
関兼常の 包丁・ナイフ・砥石
関兼常の 三徳包丁
粉末ハイス鋼 三徳
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00131925
品番
KC-133
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
驚異的な硬度(HRC:62)と耐摩耗性に優れるステンレス鋼「粉末ハイス鋼 スーパーゴールド2」を芯金に割り込み、鋭い切れ味を長続き
しかも錆に強いステン三層鋼包丁です
刃渡り(mm)
165
材質
鋼材:スーパーゴールド2、SUS410(三層鋼)
全長(mm)
295
質量(g)
170
口金
ステンレス
材質(柄部)
黒合板
RoHS指令(10物質対応)
対応