関兼常
関兼常の 料理道具
関兼常の 包丁・ナイフ・砥石
関兼常の 三徳包丁
名匠兼常作 口金付 本割込 赤合板柄 三徳
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00132223
品番
KC-311
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
鋭い切れ味、武生特殊鋼の炭素鋼、白2をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁
シンプルなデザインと高い品質は、長年使い込めば実感していただけます
信頼のロングセラー包丁です
刃渡り(mm)
165
材質
鋼材:武生白2炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼)
全長(mm)
290
質量(g)
145
材質(柄部)
赤合板
RoHS指令(10物質対応)
対応