関兼常
関兼常の 料理道具
関兼常の 包丁・ナイフ・砥石
関兼常の 三徳包丁
本匠兼正 Eシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 三徳
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00134226
品番
E22
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁
業務用包丁のロングセラーです
刃渡り(mm)
180
材質
鋼材:SK-95(SK-4)(全鋼)
全長(mm)
300
質量(g)
146
口金
ステンレス
材質(柄部)
黒合板