関兼常
関兼常の 料理道具
関兼常の 包丁・ナイフ・砥石
関兼常の 牛刀包丁
Gransheグランシェ SXシリーズ モリブデン鋼 口金付 黒合板 牛刀
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00134838
品番
KC-722
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
高品質ステンレス鋼AUS-8を採用し、厨房でのハードユースにも耐えうる業務用包丁の定番
信頼のロングセラーです
刃渡り(mm)
210
材質
鋼材:AUS-8(ステンレス)
全長(mm)
335
質量(g)
175
口金
ステンレス
材質(柄部)
黒合板