Gransheグランシェ SXシリーズ モリブデン鋼 口金付 黒合板 牛刀

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃渡り(mm)300 注文コード00134926 品番KC-725
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は刃渡りなど5種類から選べます 他の種類を見る

高品質ステンレス鋼AUS-8を採用し、厨房でのハードユースにも耐えうる業務用包丁の定番
信頼のロングセラーです

刃渡り(mm)300 材質鋼材:AUS-8(ステンレス) 全長(mm)440 質量(g)315 口金ステンレス 材質(柄部)黒合板

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする